環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) :「表示ランプ」の検索結果
関連キーワード
校正証明書付の機種となります。標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品標準センサー×1本
電源単4乾電池×2本
測定範囲(℃)-40~+250
センサーサーミスター
精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0
分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外)
機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー
サンプリング周期2回/秒
センサーコード長(m)約1
サイズ(mm)70×40×175
防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)
材質(プローブ)ステンレス(SUS304)
サービス分類レンタル
標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品標準センサー×1本
電源単4乾電池×2本
測定範囲(℃)-40~+250
センサーサーミスター
精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0
分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外)
機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー
サンプリング周期2回/秒
センサーコード長(m)約1
サイズ(mm)70×40×175
防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)
材質(プローブ)ステンレス(SUS304)
サービス分類レンタル
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
測定範囲(℃)-40~+250
寸法(mm)70×40×175
精度(℃)-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃
分解能0.1℃(-19.9~199.9℃)、1℃(左記以外)
サンプリング周期2回/秒
センサーサーミスター
材質センサー(プローブ):ステンレス(SUS304)
防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)
機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
付属品標準センサー×1本
コード長さ(m)約1
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。