絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ホーザン(505)
  • ナリカ(136)
  • マイクロネット(68)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(67)
  • カートン(59)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(57)
  • アズワン(52)
  • ANMO(49)
  • 八洲光学工業(47)
  • ライカ(43)
  • ケニス(37)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](29)
  • 斉藤光学(29)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(20)
  • Nikon(ニコン)(19)
  • 3R(スリーアール)(19)
  • SK(新潟精機)(15)
  • ミラック光学(15)
  • TRUSCO(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(337)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,455件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ モノタロウ実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプモノタロウ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に付属品固定用スチールネジ3本質量(g)約200スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)1.2定格電流(A)1取付穴径(Φmm)30~65取付け方法3点ネジ留め寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32光色白色調光方式調光可能取扱説明書(1.2MB)
スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用YAMAZEN(山善)
3,500税込3,850
1台
欠品中
狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ)ケーブル:ハードケーブル5m先端径:8mm対応使用温度:0~70度解像度:1920×1440画素数:約300万画素視野角:60度焦点距離:2-10cm1/1.5/2倍でズーム可能ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml写真形式:JPEG動画形式:MP4防水防塵等級:IP67LED:8個明るさ調整:無段階調整0-24lmアプリ対応OSiPhone:iOS9.0以上Android:6.0以上スマホより供電可能
用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
アース線 ホーザンアース線ホーザン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
径(Φmm)1.25長さ(m)10アズワン品番64-5104-93RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ型 デジタル顕微鏡 ブロードウォッチハンディ型 デジタル顕微鏡ブロードウォッチ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 ◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)セット内容本体、USB 充電ケーブル寸法(mm)約65×115×20質量(g)約60倍率(倍)最大:500バッテリー600mAh/3.7Vディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型焦点距離(mm)0(固定)動作時間約90 分画素数センサー:200万画素
SEM用カーボン両面テープ ケニスSEM用カーボン両面テープケニス
3,898税込4,288
1巻(1巻)
当日出荷から5日以内出荷
試料を台に固定する導電性の両面テープです。基材にアルミを使用したテープは表面が滑らかになり、低倍率から中倍率では背景を気にせず観察することが可能です。ドリフトも軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなります。
基材アルミ(30μm)粘着剤40μm×2テープ厚さ(μm)110
モニタリングスコープ D シンワ測定モニタリングスコープ Dシンワ測定(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス寸法(mm)154×88×32質量(g)375使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)1倍率等倍、1.5倍、2倍連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2液晶サイズ4.3インチ解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし焦点距離(mm)レンズ:50~80ケーブル本体収納インターロック式LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)撮影時機能動画、静止画保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと)インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5映像出力NTSC方式
SEM用カーボン両面テープ ケニスSEM用カーボン両面テープケニス
3,298税込3,628
1巻(1巻)
当日出荷
試料を台に固定する導電性の両面テープです。
基材不織布(70μm)粘着剤45μm×2テープ厚さ(μm)160
デジタル顕微鏡 サンワサプライデジタル顕微鏡サンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。200万画素、フルHDの高画質仕様です。ドライバのインストール不要、接続するだけで使えます(別途ソフトウェアが必要です)USB Aコネクタ、マイクロUSB、タイプCコネクタの3種類の接続が可能です。ダイヤルを回転させるだけで簡単にフォーカス調整が可能です。プリント基板や印刷物の確認に使用できます。植物や昆虫の観察など夏休みの自由研究などのSTEAM教育向けにも最適です被写体を照らす高輝度LED付。明るさ調整可能です。自由な角度で固定できる専用スタンドを付属。手ブレ防止に役立ちます。
セット内容本体、スタンド一式、取扱説明書兼保証書質量(g)約70(スタンド含まず)ケーブル長(m)約1.5倍率最大300倍対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ、タイプC、microUSB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×117センサーCMOSインターフェースUSBLED色白色解像度静止画:最大1920×1080フォーカス手動画素数200万画素LED使用数(個)8灯
実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置 アームスシステム実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置アームスシステム(10件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)5スイッチ電源ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)35~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
USBカメラ フレキシブルタイプ MCOUSBカメラ フレキシブルタイプMCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。 フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。 車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)ブラック本体質量(g)59対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません先端径(mm)5.5光源白色LED6灯インターフェースUSB2.0準拠解像度VGA 640 × 480防塵防水性能IP67相当映像素子CMOS 30万画素フォーカス約3cm~10cm本体長さ(mm)2,000画素数30万画素明るさオート画角約60°
実体顕微鏡 モノタロウ実体顕微鏡モノタロウ(45件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67スタンドポールスタンド式接眼レンズ10×(視野数20)対物レンズ2×、4×(切替式)焦点調整鏡体上下動式作動距離(mm)53ベース寸法(mm)W114×D168×H22接眼部傾斜角(°)45高さ(mm)220~300総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)柱スタンドの直径(mm)14関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 シンワ測定モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶シンワ測定(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス質量(g)479(電池含)電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)3倍率等倍、1.5倍、2.0倍本体寸法(mm)165×100×32ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40°焦点距離(mm)レンズ:30~80記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
Dino-Lite Premier M ANMODino-Lite Premier MANMO(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~230画素数約130万画素仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア質量(g)約102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB2.0解像度SXGA(1280×1024)露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード) マイクロネット実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード)マイクロネット(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。消費電力(W)2.4(省エネ設計)色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
油浸オイル 八洲光学工業油浸オイル八洲光学工業(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(3本)
当日出荷
一般的な生物顕微鏡の油浸対物レンズ用として幅広く使用できます。 カバーガラスの屈折率(1.52)にもっとも近い屈折率(1.518)のため、より鮮明な観察ができます。
仕様【ne】1.518(23℃)、【Ve】41(23℃)容量(mL)5アズワン品番2-9503-01
スマホ/パソコン両用 防水ワイヤーカメラ エンリス商事スマホ/パソコン両用 防水ワイヤーカメラエンリス商事(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。仕様明るさ調節:手動付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC質量(g)約270視野角67度直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
デジタルマイクロスコープ nano.capture SIGHTRONデジタルマイクロスコープ nano.captureSIGHTRON(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効:60~250倍(17型モニター使用時)トラスコ品番818-5331質量(g)約90対応OSWindows XP SP2/SP3/Vista/7/8/10/11、Mac OS X 10.5.6 ~ 10.12.x範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4×1.1mm(250倍時)接続USB2.0照明LED 4灯寸法(Φ×mm)約30×86最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA)、動画:640×480ピクセル(VGA)撮像素子CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
凍結スプレー 松浪硝子凍結スプレー松浪硝子
3,498税込3,848
1本(420mL)
当日出荷から4日以内出荷
-40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
成分LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性)仕様圧力0.15MPa
ポケットメジャリングマイクロスコープ 東海産業(PEAK)ポケットメジャリングマイクロスコープ東海産業(PEAK)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
欠品中
携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡 ポケット・マイクロスコープ25Xと50Xにスケールを内臓、利用範囲を広げ被検物を照合観察。
USB接続マイクロスコープ ソコミル スリーアールソリューションUSB接続マイクロスコープ ソコミルスリーアールソリューション
2,998税込3,298
1個
当日出荷
顕微鏡の映像をパソコンの画面に大きく表示できるデジタル顕微鏡「ソコミル」パソコンにUSB接続してソフトを起動するだけで、手軽に確認、観察が始められます。拡大率は60倍から最大400倍まで、観察したい対象に合わせて自由に調整できます。植物観察、肌や頭皮の確認、製品の品質チェックなど幅広く使えます。
セット内容本体/専用スタンド/レンズ保護キャップ/計測校正スケール/取扱説明書兼保証書寸法(mm)約120×33.5質量(g)約120対応OSWindows11/10倍率(倍)60~400(240インチモニター使用時)センサー1/6.5インチCMOSセンサー光源白色 LED×8解像度640×480焦点距離(mm)0~40ケーブル長(cm)140静止画サイズ1920×1080(補間)、1280×720(補間)、640×480動画サイズ640×480(30fps)
デジタル顕微鏡 サンワサプライデジタル顕微鏡サンワサプライ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚質量(g)680形式ビデオ:H.264電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227センサー350万画素CMOSディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA電池寿命最大 120分(LED点灯時)フォーマット形式保存:JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番64-0901-92関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
有線顕微鏡USBタイプ 3R(スリーアール)有線顕微鏡USBタイプ3R(スリーアール)(5件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電本体寸法(mm)Φ36×135本体質量(g)56接続方式USB2.0センサー約200万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75動画記録サイズ640×480(標準15fps)静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
デジタル顕微鏡 サンワダイレクトデジタル顕微鏡サンワダイレクト
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。 スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。 光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。 MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書電源USB電源倍率(倍)光学ズーム20~220センサーCMOSセンサー外部出力HDMI解像度【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480)対応メディアmicroSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで)フォーマット形式【静止画保存】JPEG画素数350万画素
デジタル顕微鏡 サンワダイレクトデジタル顕微鏡サンワダイレクト
25,980税込28,578
1個
欠品中
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。 光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3インチ大型液晶モニタを内蔵 専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。 液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書電源リチウムイオンバッテリー倍率(倍)光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4センサーCMOSセンサー(1/3インチ)インターフェースUSBディスプレイ3インチTFT液晶解像度【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA対応メディアmicroSDHCカードフォーマット形式【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI動作時間最長3時間(LED消灯時)画素数500万画素
WiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズ LazosWiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズLazos
999税込1,099
1個
当日出荷
IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎
材質プラスチック+鉄容量(g)約1.9本体寸法(mm)約20.48×14.63×6.4対応OSWindows 8 / 10 / 11、Mac OS 10.3~10.6、Linux 2.4/ 2.6準拠規格IEEE802.11b/g/nインターフェースUSB 2.0セキュリティWEP 64/128bit 、 WPA、 WPA2、802.1x、 802.11i、 Cisco CCS 準拠アズワン品番66-0023-04データ転送速度11b/11Mbps Max、11g/54Mbps Max、11n/150Mbps Max各種認証TELEC周波数(GHz)2.4
実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置 アームスシステム実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置アームスシステム(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)7.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)30~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
デジタル顕微鏡 サンワダイレクトデジタル顕微鏡サンワダイレクト
82,980税込91,278
1個
当日出荷
高精細 4K カメラモジュールを内蔵。 裏面照射型CMOSを採用することで低輝度の環境化でもノイズの少ない映像が撮影可能です。 光学倍率最大9倍-390倍まで拡大できるPC専用デジタル顕微鏡。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です 本体とソフト、両方でピント調整をすることができます。 オートフォーカスの機能もついています。 スタンドのジョイント部分を交換すれば、斜めの角度など様々な角度から撮影できます。 8個のLEDを内蔵しており、被写体に最適な点灯パターンを選択できます。 システム要件 Intel(R) Core(TM) i3 Kaby Lake(第7世代)以降 8GB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USB3.0ポートに1つの空き以下は英文を翻訳ViTiny UM22 USB マイクロスコープは高精細 4K カメラモジュールを内蔵し、390X を拡大し、マイクロサンプルを明確に検査します。 裏面照射型CMOSは高感度な輝度を持ち、高ISO下での撮像品質を改善します。 また、CMOSの受光面積を大きくし、広い角度からの入射光を十分に吸収できるようにしました。 レンズとCMOSの位置を最適化するマッチング技術により、ノイズを大幅に低減し、画像周辺部の画質と被写界深度を向上させます。 USBケーブルでコンピュータに接続し、マニュアルまたはオートフォーカスを行い、UM Viewerソフトウェアでライブ画像の表示、画像のキャプチャ、測定、編集を行うことができます。 7 セクションの光源の設計は軽い反射を下げ、大きい被写界深度のサンプルの観察を助けるために観察の必要性に会うために軽い方向を転換できます。 強い金属キャビネットとスマートなデザインは、異なる観察環境の間でよく使用することができます。 独自のボール式ユニバーサルコネクタを採用し、レンズを柔軟に回転させることができ、幅広いサンプルの観察効率を高めます。 また、その標準的な立場は底からの上まで高さを絶えず調節できます、非常に便利。 このような完全なデザインは、専門家や消費者に歓迎されています。
付属品取扱説明書セット内容USB顕微鏡本体、USBケーブル(ケーブル長/約170cm)、スタンド一式、スタンド組み立て説明書、取扱説明書兼保証書、キャリブレーションスケール、キャリブレーションパッド倍率最大390倍(32インチモニター使用時)対応OSWindows11、10、8.1、8、7センサーCMOS、1/2.8インチインターフェースUSB解像度(ビデオ)最大3840×2160、(静止画)最大3840×2160LED8灯(白色)フォーカス手動、 オートフォーカス対応フォーマット(静止画保存)JPEG、BMP画素数840万画素カメラ仕様デジタル顕微鏡ビデオ仕様AVI
LEDライト ホーザンLEDライトホーザン(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370質量(g)150外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず)消費電力(W)7.7定格電圧DC12V(ACアダプタ付属)LED白色PowerLED 12個取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60LED寿命(時間)約10000RoHS指令(10物質対応)対応
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネットズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)マイクロネット
88,980税込97,878
1セット
4日以内出荷
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡・部品検査や精密加工等に最適・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.7タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル顕微鏡 サンワダイレクトデジタル顕微鏡サンワダイレクト
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できますビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター倍率光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍)センサーCMOSセンサー外部出力HDMI(デジタル)/RCA(アナログ)充電時間3時間ディスプレイ3.5インチ画素数350万画素取扱説明書あり
顕微鏡用スケール(シートゲージ) ナディック顕微鏡用スケール(シートゲージ)ナディック
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷
材質ポリエステルサイズ75×105mm精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)線幅(mm)0.006~0.008mm
ハンディ顕微鏡 DX レイメイ藤井ハンディ顕微鏡 DXレイメイ藤井
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様LEDライト付、UVライト付付属品ハンドストラップ、スマホアダプター、プレパラート(玉ねぎの皮)、スライドガラス、カバーガラス材質【本体/スマホアダプター】ABS【レンズ】アクリル【レンズカバー/透明ライトパネル/プレパラート(スライドガラス&カバーガラス)】PC使用電池(別売)単3形乾電池×1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.7×112.2×30連続点灯時間(時間)約24
実体顕微鏡 Nikon(ニコン)実体顕微鏡Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
当日出荷
総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1作動距離(mm)115眼幅調整範囲(mm)52~75接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付きズーム7.5:1本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)鏡筒形式固定式ズーム範囲0.67~5×俯角45度光学系内斜系(ズーム変倍式)
USB顕微鏡 200万画素 MCOUSB顕微鏡 200万画素MCO
8,398税込9,238
1個
当日出荷
USB接続でPCにダイレクト出力! PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡 USB接続ですぐに使用可能 ドライバーをインストールする必要がなく、PCとUSBで接続してすぐに使えます。 高精細200万画素センサー搭載 高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。 静止画と動画を撮影できる スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。 シンプルな簡単操作 焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、 LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。 LEDライト搭載 LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。 手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。 固定用スタンド付属 観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
センサー200万画素 CMOSセンサー倍率最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。焦点調整動作:手動焦点距離(mm)10~50最大解像度1920×1080フレームレート30fpsホワイトバランス自動光源LED(8灯)記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI接続USB2.0寸法(Φ×mm)約33×112質量(g)約250ケーブル長(m)約1.2付属品専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール対応OSWindows11、10保証期間お買い上げ日より1年間
オリンパスSZ用 照明取付アタッチメント マイクロネットオリンパスSZ用 照明取付アタッチメントマイクロネット(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。 実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。
適合オリンパス製 SZ61他 SZシリーズ共通
顕微鏡専用スタンド 3R(スリーアール)顕微鏡専用スタンド3R(スリーアール)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
3Rデジタル顕微鏡専用スタンド。 有線式顕微鏡・無線式顕微鏡全モデルで利用できる。
実体顕微鏡 エビデント (旧オリンパス科学事業)実体顕微鏡エビデント (旧オリンパス科学事業)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1個
当日出荷
セット内容SZ61 ズーム本体、接眼レンズ WHSZ10X(2個)、標準架台 SZ2-ST、白黒ステージプレート SZ2-SPBW傾斜角度(°)45(鏡筒傾斜角度)
フロントキャップ 八洲光学工業フロントキャップ八洲光学工業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Cマウント(CSマウント)カメラ用の『フロントキャップ』です。Cマウント規格になっているカメラに取付け、埃や汚れからカメラセンサーを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
アズワン品番62-2337-37
USB顕微鏡 サンワサプライUSB顕微鏡サンワサプライ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。 撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。 スタンドのアームは自由自在に曲げることができるフレキシブルアームです。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。 被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤルで明るさが調整できます。 手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。
付属品カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバCD、取扱説明書件保証書形式ビデオ:AVI対応OSWindows 10・8.1・8・7倍率(倍)最大250(光学ズーム 最大60/最大250まで切り替え)接続方式USB2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×86(アーム部分を除く)センサー200万画素CMOS解像度撮影:最大1600×1200フォーマット形式保存:JPEGアズワン品番64-0901-93関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
Dino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10(静電防止仕様) ANMODino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10(静電防止仕様)ANMO(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは360 度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。静電防止仕様。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。
付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンドトラスコ品番836-7959質量(g)2662対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×220RoHS指令(10物質対応)対応
...
顕微鏡