顕微鏡 :「測定器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ライカこだわりの最高峰プランアポクロマートレンズ標準搭載、9倍ズームを実現した最先端光学技術に、さらにフレキシビリティを追求したニューモデルです。ライカの高い光学性能を持つ実体顕微鏡の3D観察により、拡大観察のみならず、作業も可能です。作動距離が長いため、顕微鏡下でサンプリング、ピックアップなど、快適に作業できます。
用途観察・作業
仕様クリックストップ位置:10x,20x,30x,40x,50x
質量(kg)約3.6
角度(°)観察:35
倍率範囲(標準):6.1x~55x
機能静電防止:あり
作動距離(mm)(標準)122
ズームレンズ9:1 アポクロマート補正
1式
¥359,800
税込¥395,780
35日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。