絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • ホーザン(446)
  • ナリカ(128)
  • マイクロネット(70)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
  • ANMO(58)
  • カートン(56)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(56)
  • 島津理化(55)
  • アームスシステム(55)
  • アズワン(49)
  • 八洲光学工業(47)
  • ライカ(43)
  • 斉藤光学(30)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](29)
  • ケニス(29)
  • Nikon(ニコン)(25)
  • スリーアールソリューション(23)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(19)
  • ミラック光学(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 顕微鏡用LED照明 TRUSCO

    顕微鏡用LED照明

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    鏡体形状が円筒形で、直径65mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。照度調整機能付です。
    用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に。付属品ACアダプタトラスコ品番567-6358幅(mm)97厚さ(mm)33奥行(mm)131消費電力(W)3電源電圧AC100-240V色温度(K)5000(昼白色)外径(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍 TRUSCO

    実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適です。 ベース面を大きくし、対象物を載せやすくしています。 レンズ取り替えを行なわないため誰でも簡単に操作できます。 眼幅が55~75mmの範囲で調整可能です。
    仕様双眼変倍(鏡体型式)、落射照明なし、透過照明なしトラスコ品番329-2347質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×340総合倍率20倍・40倍作動距離(mm)105接眼レンズWF10倍対物レンズ2倍・4倍視野19mm(視野数)ワーク観察可能高さ(mm)160
  • 工作顕微鏡用スタンド S型 TRUSCO

    工作顕微鏡用スタンド S型

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
    トラスコ品番207-5585使用方法ベース面上にステージを取り付けて使用します。幅(mm)200質量(g)2400奥行(mm)150アズワン品番64-8613-48
  • 工作顕微鏡用スタンド H型 TRUSCO

    工作顕微鏡用スタンド H型

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
    使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
  • 工作顕微鏡用スタンド H-T型 TRUSCO

    工作顕微鏡用スタンド H-T型

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
    トラスコ品番207-5592使用方法Φ12mmのポールに取り付けて使用します。幅(mm)200質量(g)400奥行(mm)150アズワン品番64-8560-93
  • 工作顕微鏡用スタンド H-SS型 TRUSCO

    工作顕微鏡用スタンド H-SS型

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
    トラスコ品番207-5586適合機種CLB-0、ILB-0、LLB-0使用方法ラックピニオンステージ40×60以上に取り付けます。幅(mm)200質量(g)400タイプH-SS型品名H-SS型スタンド奥行(mm)150アズワン品番64-8559-50移動量(mm)20
  • ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付 TRUSCO

    ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
    用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6088幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ双眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V~240V(50/60HZ)倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明LEDリング照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-89対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
  • ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付 TRUSCO

    ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付

    TRUSCO
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
    用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6089幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ三眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明LEDリング照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-90対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
  • ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付 TRUSCO

    ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また透過照明類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
    用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6090幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ双眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V~240V(50/60HZ)倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明フレキシブルライトアーム照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-87対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
  • ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付 TRUSCO

    ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付

    TRUSCO
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また、透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
    用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6091幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ三眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明フレキシブルライトアーム照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-88対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
  • 顕微鏡ズーム式 TRUSCO

    顕微鏡ズーム式

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    半導体・電子部品・精密部品の拡大観察、検査に。
    仕様スタンド方式:ラック&ピニオンアイシェードトラスコ品番250-9920質量(kg)6.0倍率7~45× 14~90×作動距離(mm)108照明装置落射6V・15W(ハロゲン)、透過5W(サーク)焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWHF10×(22mm)WF20×(11.5mm)対物レンズ0.7~4.5×(1:6.5)作業距離(mm)108mm
顕微鏡