顕微鏡 :「双眼実体顕微鏡」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
観察に便利な照明灯付きです。
1個
49,900 税込54,890
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍 付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属 トラスコ品番433-9983 質量(kg)3.8 作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式) 接眼レンズWF10×(L-546-10) 対物レンズ1/2 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm)282 視度調整左右独立式、±5Dptr ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm)133
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

1個
138,800 税込152,680
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ターレット変倍式実体顕微鏡
エコ商品
使い易さに徹底的にこだわった、エントリークラスの双眼実体顕微鏡です。 軽量、コンパクト、キャリーグリップ、充電機能付のLED照明等、気軽に持ち出してご利用頂くための機能と、頑強なメタルラック&ピニオンボディを備え、特に教育・実習の現場に最適なモデルです。 一般的なターレット変倍式実体顕微鏡は2段階の変倍のものがほとんどですが、EM-22は3段階(総合倍率10×、20×、30×)の変倍が可能となっております。
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書 総合倍率10× 20× 30× 作動距離(mm)60 照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載 スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付 接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付 対物レンズ1× 2× 3× ターレット変倍式 鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置鏡筒上下動式
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷