めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。
仕様測定部とねじ部の振れ(mm):0.01以下
トラスコ品番235-2775
材質本体:ステンレス鋼
長さ(mm)測定部:6
全長(mm)11
呼び寸法M5×P0.8
呼び寸法(mm)M5×0.8
精度(mm)測定部:±0.005以下
直径(mm)測定部:7
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです。セット品ケースが不要な方に最適です。内箱のミシン線でフタを切り離せば、スタンド式の保管ボックスとして使用可能です。市販の収納ケースやレターケースに、そのまま収納できるB5サイズです。合格証付です。
用途セット品中身の交換、穴径などの精度確認に
材質(本体)鋼
径精度(μm)±0.8
区分(mm)0.001トビ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
直径不同(μm)0.8
真円度(μm)0.5
ゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。