ゲージ :「測定器」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大菱計器製作所歯車振れ測定器
RoHS
歯車の円ピッチ振れ測定用です。 ダイヤルゲージ保持部はラックギヤにより上下致します。 測定子はレバーにより簡単に上下致します。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
質量(kg)72 全長L(mm)640 平行度(μm)4 センター距離(mm)300 センター高(mm)100 使用センター超硬MT#2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-3
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)17 全長L(mm)560 平行度(μm)5 センター距離(mm)300 センター高(mm)110 使用センターMT♯1
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-1
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)14 全長L(mm)410 平行度(μm)5 センター距離(mm)150 センター高(mm)110 使用センターMT♯4
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-2
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)15.5 全長L(mm)470 平行度(μm)5 センター距離(mm)200 センター高(mm)110 使用センターMT♯1
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定用アタッチメントです。 標準形検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用ください。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
測定子1.0~4.0(0.5毎) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所偏心検査器
RoHS
Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
センター距離(mm)300 使用センターMT#1 センター高(mm)75 平行度(μm)5 全長L(mm)530 質量(kg)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

大菱計器製作所縦横兼用偏心検査器
RoHS
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
使用センターMT#1 センター高(mm)110 平行度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はすば歯車、かさ歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定に利用できるアタッチメントです。回転テーブル上に測定検出器をセットしますので角度設定ができます。 角度最小目盛り 5′(バーニア読み) 標準型偏心検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用下さい。 測定子はSH形と同様です。(モジュール1.0~4.0まで0.5毎7本付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629,800 税込692,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)