レベルスイッチ :「衝撃 センサ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン 高さ(mm)フロート/25 質量(g)約16 内径(Φmm)フロート/9 外径(Φmm)フロート/25 使用温度(℃)-10~90 粘度5P以下 比重測定範囲0.85以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 最大使用電圧(V)AC300/DC300 最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5 応差スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)19 接点容量AC50VA/DC50W
1台
1,994 税込2,193
当日出荷

小型量産機器組込み用に最適。
引張強度(N)20 耐衝撃(m/s2)100 リード線耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応 測定粘度範囲5P(Max)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316 高さ(mm)フロート/27 質量(g)約37 内径(Φmm)フロート/9.4 外径(Φmm)フロート/28 使用温度(℃)-10~100 粘度5P以下 比重測定範囲0.8以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)2 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)19
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/ポリアセタール、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/ポリアセタール、ユニオン/ポリアセタール 高さ(mm)フロート/25 質量(g)約15 内径(Φmm)フロート/9 外径(Φmm)フロート/25 使用温度(℃)-10~90 粘度5P以下 比重測定範囲0.6以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差スイッチ/15±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)14
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作不可能 材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリアセタール、取付ナット/ポリプロピレン 厚さ(mm)フロート/24.5 高さ(mm)フロート/24.5 質量(g)約25 内径(Φmm)- 外径(Φmm)フロート/34 使用温度(℃)-10~90 粘度5P以下 比重測定範囲0.8以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差スイッチ/3±1mm クリアランス(mm)- 取付ねじサイズG1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)24
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

粘着性・腐食性の高い液体に最適。
材質(本体)ADC12、(カバー)ADC12、(チャンバー)ADC12、(ダイヤフラム)クロロプレンゴム<CR> 質量(kg)0.8 スイッチ(動作点)80±10mm、(復帰点)60±15mm 構造IP23 使用温度(℃)0~+70 使用範囲開放タンク(水深5m以下) 適合電線径G3/4相当 取付ねじG1、(検出パイプ)Rc1/2 耐衝撃(m/s2)100 耐圧力(kPa)0~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/黄銅(ニッケルメッキ)、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/黄銅(ニッケルメッキ)、ユニオン/黄銅(ニッケルメッキ) 高さ(mm)フロート/25 質量(g)約40 内径(Φmm)フロート/9 外径(Φmm)フロート/25 使用温度(℃)-10~90 粘度5P以下 比重測定範囲0.6以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)14
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

小型量産機器組込みタイプ、あらゆる液面検出に最適。
材質SUS316、(フロート)SUS316L 質量(g)140 外形寸法(mm)Φ17×L70 使用温度(℃)-10~+120 取付寸法R1/2 比重測定範囲0.6以上 耐圧力(MPa)1 耐衝撃(m/s2)100 動作(上昇時ONの場合)-5mm リード線PE被覆(UL3266、AWG22) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)(フロート)+15~-72
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度、高腐食液に強い。可動部の動きが小さく長寿命。安定した動作。
用途粘着性・腐食性の高い液体に最適。 使用温度(℃)0~70 構造IP23 使用範囲開放タンク(水深5m以下) 取付ねじG1、(検出パイプ)Rc1/2 適合電線径G3/4相当 耐圧力(kPa)0~100 耐衝撃(m/s2)100 測定流体液体 関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/fp.pdf
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。 自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。 材質(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム 寸法(mm)(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6 質量(kg)約1 内径(Φmm)(フロート)10.5 フランジJIS 5K 50A相当 構造IP42 使用温度(℃)0~80 使用範囲開放タンク 動作特性(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合 適合電線径G3/4相当 測定流体液体 比重測定範囲0.85以上 耐衝撃(m/s2)100 吃水(mm)51 関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用中や廃棄時の環境に与える影響に配慮し、センサの接点部にマイクロスイッチを採用しました。 金属露出部がないため、耐食性が高く、長寿命で浮遊物のある汚水や高粘度の液体にも安定した動作を行います。 取付は吊すだけで簡単です。ビス・ボルト等を使用せず簡単に行えます。
用途上下水道処理設備や各種工場排水処理設備などのタンクやピットのポンプ コントロールに最適。 防滴構造IP45 測定流体液体 耐圧力(kPa)200 耐衝撃(m/s2)500 使用温度(℃)‐10~50 材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC被覆、(端子ボックス)ABS、(フランジ・ウエイト・クリップ)PVC、(ロープ)PE 適合電線径G3/4相当 動作角度(上昇時)+15度までにON、(下降時)‐20度までにOFF 比重0.8以上 フランジJIS 10K 100A 相当(取付穴4個)
1個
55,980 税込61,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロートの浮力を大きく設計してあるため、液中浮遊物や測定液の粘度の影響を受けません。 検出信号は、フロートが上限・下限の反転運動を行わなければ出ないため波立ちや流れによるチャタリングの影響を受けません。 取り付けは吊すだけ、制御幅は任意に設定できます。ビス、ボルトなどを使用せず簡単に行えます。
用途下水・工場廃水・粘着性の高い液体に最適。 接点10mV 10μA ケーブル長(m)6 使用電圧(V)300 測定流体液体 耐圧力(kPa)200 使用電流(A)0.5 接点容量(AC)50VA、(DC)50W
1個
57,980 税込63,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。 用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。高い信頼性と安全性。
用途横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。 材質(端子ボックス)ADC12、(取付)SUS304、(フロート)SUS316 質量(kg)約1.5 取付JIS 5K 40A 構造IP44 使用温度(℃)‐10~120 動作特性(液位)ON:‐3±3mm以下、OFF:‐12±3mm以下、(フロート可動範囲)‐60~30mm 適合電線径G3/4相当 測定流体液体 耐圧力(MPa)2.5 耐衝撃(m/s2)100 動作角度(ON/OFF)0~‐14度 関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/fm_hm.pdf
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

『液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります