177件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.200℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
耐熱温度(℃)200 接触抵抗(mΩ)500以下(初期) 耐圧力(MPa)1 最小使用電圧(V)24 最小使用電流(mA)1 定格使用電圧(AC V)AC220V/1A、 DC220V/0.2A 接点間耐電圧(V)AC800(1分間) 最大液比重0.75以上
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.150℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
耐熱温度(℃)150 接触抵抗(mΩ)100以下(初期) 耐圧力(kPa)490 最大開閉容量AC50VA DC50W 開閉容量(A)AC0.5 DC0.5 定格使用電圧(AC V)AC300/DC300 接点間耐電圧(V)DC400(1分間) 最大液比重0.65以上
1個
9,498 税込10,448
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(フロート)PP 材質(ケーブル)CR 比重0.6以上
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東和制電工業(TOWA)振動式レベルスイッチ(RFM)
液体タンクのレベル検出、パイプラインのつまり検出などに最適!
仕様液体用/検出可能比重0.7以上 寸法L(mm)125 電源電圧AC20~255V、DC20~60V 取付サイズG1"
1個
99,980 税込109,978
45日以内出荷

東和制電工業(TOWA)振動式レベルスイッチ(RKR)
小麦粉など食品の原料や樹脂などの粉粒体の制御に最適
仕様粉粒体用/検出可能比重0.05以上 電源電圧20~255V、AC/DC 取付サイズG1 1/2"
1個
189,800 税込208,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク等に上らなくても、離れたところから感度調整が可能。タンクへの振動による影響を受けにくい。
仕様アンプ分離型/TSS-RB1型変換機付き 電源電圧AC100/200V 取付サイズR1"
1個
209,800 税込230,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイロや大きいタンクの上限用として最適。
電源電圧AC100/200V 取付サイズR1"
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
電源電圧AC100/200V 取付サイズR1"スライドネジ式
1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク内温度が高温の場合に最適。
仕様タンク内Max150℃ 電源電圧AC100/200V 取付サイズR1"
1個
198,800 税込218,680
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
電源電圧AC100/200V 取付サイズJIS5K65A
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
電源電圧AC100/200V 取付サイズR3/4"
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
電源電圧AC100/200V 取付サイズR1"
1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉粒体専用の小型タイプ。取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに最適。(保護管付)
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に 取付サイズG3/4" 羽寸法(mm)W-35×80 仕様リード線500mm付/屋内仕様 関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粉粒体専用の小型タイプ。接粉部SUS仕様の為、食品向けのホッパーに最適。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に 仕様リード線500mm付/接粉部SUS仕様/屋内仕様 羽寸法(mm)W-35×80 取付サイズG3/4" 関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
1個
75,980 税込83,578
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で測定物の空検知に最適。
取付サイズJIS5K65A 羽寸法(mm)30×75 重錘付 仕様垂直取付 中限・下限用
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粉粒体専用のスタンダードタイプ。目視で動作状況の確認が可能。
仕様2枚フランジ式/屋内仕様 寸法L(mm)170 羽寸法(mm)W-1(80×80) 取付サイズJIS5K65A
1個
159,800 税込175,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク外に取付スペースがない場合に最適。
羽寸法(mm)W-1(80×80) 取付サイズG2"
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。
仕様対荷重用 寸法L(mm)150 羽寸法(mm)W-1(80×80) 取付サイズJIS5K65A
1個
119,800 税込131,780
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。(低コストタイプ)
仕様対荷重用 寸法L(mm)120 羽寸法(mm)W-1(80×80) 取付サイズJIS5K65A
1個
108,800 税込119,680
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。
取付サイズJIS5K65A 羽寸法(mm)W-1(80×80) 仕様タンク内Max200℃
1個
159,800 税込175,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉粒体専用のスタンダードタイプ。様々なタンク内環境に対応可能。(保護管付)
取付サイズJIS5K65A
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

見かけ比重が小さい粉粒体のレベル制御が可能。取扱が簡単。 二点支持構造の振動板を採用。使用条件に応じた形式の選択が可能。
用途見掛比重が0.02以上の微粉体の検出に最適。 材質(接紛部)SUS304、NBR、(ハウジング部)ADC12アクリル塗装 寸法(mm)L=159 寸法L(mm)159 構造接紛部:IP68相当、ハウジング部:IP65相当 使用温度(℃)接粉部:‐20~80、ハウジング部:0~60(結露なきこと) 適合電線径G3/4相当 電源(AC V)90~132/180~264、50/60Hz 測定流体粉粒体 消費電力(VA)5以下 比重測定範囲見掛比重0.02~0.2 耐圧力(MPa)1(取付部を除く) 遅延時間検出時:約1秒、復帰時:約5秒 関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/vh.pdf 接点容量240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3ADC(抵抗負荷) 警報接点無電圧リレー接点(1SPDT)
1個
129,800 税込142,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度、高腐食液に強い。可動部の動きが小さく長寿命。安定した動作。
用途粘着性・腐食性の高い液体に最適。 使用温度(℃)0~70 構造IP23 使用範囲開放タンク(水深5m以下) 取付ねじG1、(検出パイプ)Rc1/2 適合電線径G3/4相当 耐圧力(kPa)0~100 耐衝撃(m/s2)100 測定流体液体 関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/fp.pdf
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,198 税込2,418
当日出荷

駆動部がなく長期間の安定性。 タンクに登らなくても、離れた場所から感度調整が可能 電極部の保護等級IP67取得
用途液体・粉体の測定に 電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz) タイプ分離型標準 出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷) センサー分離型 AC電源 材質(絶縁体)ポリアセタール 保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)/変換器屋内仕様 塗装色マンセル:10YR7.5/14 消費電力(VA)2 タイマー時間0~10秒(可変) 材質(電極)SUS304 許容温度(℃)タンク外:-10~60、タンク内:-10~80 使用圧力(kPa)980
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.6MB)
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.6MB)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

小型量産機器組込み用に最適。
材質本体/SUS316、フロート/SUS316L 比重測定範囲0.8以上 取付け方法垂直取り付け リード線長さ(mm)2000 直径×高さ(mm)【フロート】Φ28×27
1台
5,598 税込6,158
翌々日出荷

材質ステンレス鋼 SUS316 接続取付側
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

様々な液体への対応が可能です。(検出感度:1kΩ~80kΩ)
電源電圧100V~240V AC±10%(50/60Hz) 耐電圧1500V AC 1分間(各端子と接地端子間) 動作表示電源通電時/緑色LED点灯、リレー1励磁時/黄色LED点灯、リレー2励磁時/赤色LED点灯 動作機能排水制御と上限警報(検出点:3点または2点)/排水制御、給水制御または警報出力のいずれか(検出点:2点または1点)
1台
37,980 税込41,778
9日以内出荷

接続端子ボックス取付側
1台
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼 SUS316 接続センサ側
1台
4,298 税込4,728
翌々日出荷

様々な液体への対応が可能です。(検出感度:1kΩ~80kΩ)
耐電圧1500V AC 1分間(各端子と接地端子間) 電源電圧(V)24 DC(20~28 DC) 動作表示電源通電時/緑色LED点灯、リレー1励磁時/黄色LED点灯、リレー2励磁時/赤色LED点灯 動作機能排水制御と上限警報(検出点:3点または2点)/排水制御、給水制御または警報出力のいずれか(検出点:2点または1点)
1台
62,980 税込69,278
19日以内出荷

材質ABS 質量(g)約380 構造非防滴 耐電圧1500V AC1分間(接地端子と電源端子間) 使用温度(℃)0~50(但し、結露しないこと) 消費電力約10VA Max. 入力電源90~132V or 180~264V AC50/60Hz 絶縁抵抗500V DCメガーにて100MQ以上(接地端子と電源端子間)
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱2枚フランジ保護管タイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
219,000 税込240,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
189,800 税込208,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり) 取付サイズJIS5K65A
1台
229,800 税込252,780
41日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

『液面計/レベル計』には他にこんなカテゴリがあります