絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • タジマツール(TJMデザイン)(151)
  • ムラテックKDS(26)
  • テクノ販売(23)
  • Y'sGOD(19)
  • STS(15)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • マキタ(9)
  • マイト工業株式会社(9)
  • VOICE(9)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(7)
  • HUT(6)
  • エスコ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • アックスブレーン(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • シンワ測定(3)
  • SK(新潟精機)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照射ラインから絞り込む
レーザーレベル用デジタル0セット マイゾックスレーザーレベル用デジタル0セットマイゾックス
38,980税込42,878
1台
当日出荷
任意の高さを基準(0位置)に設定することが出来るので、レベルを確認する作業が効率的に行えます。デジタル数値の表示単位は0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mmの5段階切替です。90mmのワイドな受光幅でレーザーを確実に受光し、迅速な作業が可能です。受光センター誘導矢印と100デシベルの大音量で受光をお知らせします。
用途回転レーザー用受光器トラスコ品番225-0584セット内容デジタル0セット受光器(D-RE2)、円形気泡管付ロッドクランプ(D-RC)、単3アルカリ乾電池1本、取扱説明書縦(mm)69横(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器 マイゾックスコンパクトリアルグリーンレーザー墨出器マイゾックス
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
高性能コンパクト設計。 最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。 手にしっかりと収まるハンディサイズ。 機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。
セット内容本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)線幅(mm)2.5以下/5mレーザークラス2M(JIS:C6802:2014)精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m方式【整準】磁気ブレーキ式自動補正範囲約1.5°使用温度範囲(℃)-5~40防塵防水性能IP54(電池ボックス除く)電源単三乾電池×4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×115×165質量(kg)約0.75(電池含まず)
リアルグリーンレーザー墨出器 G-410SR マイゾックスリアルグリーンレーザー墨出器 G-410SRマイゾックス
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
高機能搭載スリムボディ。 電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。 高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。 電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。
セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト質量(kg)約1.25(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195方式【整準】磁気ブレーキ式精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m線幅(mm)2.5以下/5m光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)コード222740自動補正範囲約1.5°電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP54レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)アズワン品番64-8350-23マイゾックスコード222740
電子自動整準リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SR マイゾックス電子自動整準リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SRマイゾックス
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
セット内容本体、取扱説明書、充電器、ACアダプター、受光器(GL-RE4)、ロッドクランプ(GL-RC)、エレベーター三脚(LET-B)、収納ケース、ニッケル水素充電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ショルダーベルト質量(kg)約1.7(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池または充電池×4本、ACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×148×223方式【整準】2軸電子自動整準精度(mm)【垂直・平行ライン】±1/10m線幅(mm)2.5以下/5m保護等級IP54光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)コード222723自動補正範囲約2.0℃電池寿命(時間)約2(フルライン/付属充電池)レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)アズワン品番64-8350-22マイゾックスコード222723
レーザー墨出器 P-EXシリーズ P-410EX マイゾックスレーザー墨出器 P-EXシリーズ P-410EXマイゾックス
58,980税込64,878
1セット
3日以内出荷
軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載 超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ。 360回転微動ネジ。
用途墨出し作業セット内容本体・収納ケース・単3アルカリ乾電池3本・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器クランプセットTL-RE/TL-RC・エレベーター三脚LET-S取付支持方式X・Yジンバル機構寸法(mm)約110×115×H165質量(g)約900(電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3アルカリ乾電池3本精度水平・垂直ライン:±1mm/7m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m線幅(mm)1.5以下/5m光源可視光半導体レーザー波長(nm)635(ライン)、650(地墨点)使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)スポット径地墨スポット径:±1.5mm/1m制動方式磁気ブレーキ式回転機構±360°(回転微動ツマミ)保証期間1年間防塵防水性能IP54(電池BOXは除く)電池寿命約3.5時間(フルライン)レーザークラスクラス2M(JISC6802:2014)、水平ライン広がり角:約110°、垂直・大矩ライン広がり角:90°以上マイゾックスコード221801
リアルグリーンレーザー墨出器用受光器+ロッドクランプ マイゾックスリアルグリーンレーザー墨出器用受光器+ロッドクランプマイゾックス
13,980税込15,378
1個
当日出荷
オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
用途墨出し作業適合G-410Rトラスコ品番818-3875マイゾックスコード221325
レーザー墨出器  本体セット P-EX シリーズ マイゾックスレーザー墨出器 本体セット P-EX シリーズマイゾックス
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ(クラス2M) 受光器対応(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売 防塵・防滴IP54(電池BOXを除く) 高輝度X・Yジンバル機構 軽量コンパクトボディ
付属品専用ケース アルカリ乾電池 脚用保護キャップ取扱説明書保証書トラスコ品番487-2258取付支持方式X・Yジンバル機構質量(g)約900(電池含まず)寸法約110×115×165mm電源単3アルカリ乾電池3本使用温度範囲-10~40°精度水平・垂直ライン精度:±1mm/7m 天頂クロス精度:±1mm/5m地墨点精度:±1mm/1m直角精度:±1mm/3m気泡管精度:60’/2mm光源可視光半導体レーザー波長(nm)635nm(ライン)、650nm(地墨点)使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)自動補正範囲±2.1°以上スポット径地墨スポット径:約Φ1.5mm/1m制動方式磁気ブレーキ式回転機構±360°(回転微動ツマミ)電池寿命約3.5時間(フルライン)レーザークラスクラス2M線幅:1.5mm以下/5m 水平ライン広がり角:約110° 垂直・大矩ライン広がり角:90°以上マイゾックスコード219300

レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器本体