絞り込み
呼び寸法(mm)
- 0.1(3)
- 0.11(3)
- 0.12(3)
- 0.13(3)
- 0.14(3)
- 0.15(3)
- 0.16(3)
- 0.17(3)
- 0.18(3)
- 0.19(3)
- 0.5(1)
- 0.51(1)
- 0.52(1)
- 0.53(1)
- 0.54(1)
- 0.55(1)
- 0.56(1)
- 0.57(1)
- 0.58(1)
- 0.59(1)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 20
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(5)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 6.5(1)
- 8(2)
- 10(7)
- 11(1)
- 30(7)
- 40(74)
- 50(325)
- 長さ(mm)をもっと見る
校正証明書
- 付き(8)
ブランド
- SK(新潟精機)(6)
- アイゼン(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
ピンゲージとは、サイズを測るための道具で、対象物の穴の径を測ることができます。別名、栓ゲージとも呼ばれており、ゲージの径には様々なサイズが取り揃えられているのが特徴です。とりわけ、耐久性の高い素材で作られることが多く、ゲージを測るための道具なので、一定の寸法公差で精密に製造されています。使用用途としては、穴径の測定や検査用ゲージとして使用されるのが特徴。材質には、セラミックや超合金、鋼といったものが使われています。

鋼ピンゲージセット AA
SK(新潟精機)¥36,980~税込¥40,678~1セット(24本組)ほか当日出荷から46日以内出荷・0.01mmとびでサイズ構成された、最もポピュラーなタイプです。 ・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上) ・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ・AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付です。 ・合格証付。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ
SK(新潟精機)¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージ PG プラス バラ
SK(新潟精機)¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥3,500~税込¥3,850~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。真円度・円筒度(μm)0.5以内硬度HV480以上径精度(μm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージセット
SK(新潟精機)¥28,980~税込¥31,878~1セット(20本)3日以内出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。合格証付です。用途穴径などの精度確認に材質本体:鋼本体寸法(mm)W290×H71×D206径精度(μm)2-5(呼び寸からプラス)RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージセット
SK(新潟精機)¥28,980~税込¥31,878~1セット(20本)3日以内出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。合格証付です。用途穴径などの精度確認に材質本体:鋼本体寸法(mm)W290×H71×D206径精度(μm)2-5(呼び寸からマイナス)RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
マイクロメータ校正用ピンゲージセット EMCシリーズ
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1セット5日以内出荷マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。仕様許容差:呼び寸法2.5~10.0…±0.3μm、15.0~25.00…±0.5μm●真円度・直径不同:呼び寸法2.5~10.0…0.3μm、15.0~25.00…0.5μm●硬さHRC:58以上ゲージ長さ(mm)20校正証明書一般校正