絞り込み
長さ(mm)
- 20
- 5(5)
- 10(7)
- 30(7)
- 40(74)
- 50(325)
- 75(101)
- 100(115)
- 127(38)
- 150(109)
- 200(24)
- 230(10)
- 300(46)
- 305(10)
- 1000(50)
- 1200(15)
- 2000(6)
- 3000(13)
- 5000(19)
- 10000(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
校正証明書
- 付き(8)
ブランド
- SK(新潟精機)(6)
- アイゼン(4)
- シム&ゲージ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

鋼ピンゲージセット AA
SK(新潟精機)¥36,980~税込¥40,678~1セット(24本組)ほか当日出荷から46日以内出荷・0.01mmとびでサイズ構成された、最もポピュラーなタイプです。 ・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上) ・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ・AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付です。 ・合格証付。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ
SK(新潟精機)¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージ PG プラス バラ
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV480以上真円度・円筒度(μm)0.5以内径精度(μm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
スケイタ バラ
シム&ゲージ¥13,980~税込¥15,378~1枚ほか5日以内出荷から22日以内出荷・各種バイト、治具やその他の下敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤など全ての芯出しに使用でき大変便利です。・SPCC材・鉄系同等品・SUS材の混在品です。・厚みは素材精度になります。幅(mm)20厚さ(mm)120
鋼ピンゲージセット
SK(新潟精機)¥28,980~税込¥31,878~1セット(20本)翌々日出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。合格証付です。用途穴径などの精度確認に材質本体:鋼本体寸法(mm)W290×H71×D206径精度(μm)2-5(呼び寸からプラス)RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージセット
SK(新潟精機)¥28,980~税込¥31,878~1セット(20本)翌々日出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。合格証付です。用途穴径などの精度確認に材質本体:鋼本体寸法(mm)W290×H71×D206径精度(μm)2-5(呼び寸からマイナス)RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
マイクロメータ校正用ピンゲージセット EMCシリーズ
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1セット5日以内出荷マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。仕様許容差:呼び寸法2.5~10.0…±0.3μm、15.0~25.00…±0.5μm●真円度・直径不同:呼び寸法2.5~10.0…0.3μm、15.0~25.00…0.5μm●硬さHRC:58以上ゲージ長さ(mm)20校正証明書一般校正