絞り込み
呼び寸法(mm)
- 0.297(1)
- 0.298(1)
- 0.299(1)
- 0.3(1)
- 0.301(1)
- 0.302(1)
- 0.303(1)
- 0.304(1)
- 0.305(1)
- 0.306(1)
- 0.307(1)
- 0.308(1)
- 0.309(1)
- 0.31(1)
- 0.311(1)
- 0.312(1)
- 0.313(1)
- 0.314(1)
- 0.315(1)
- 0.316(1)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 30
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(3)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 6.5(1)
- 8(2)
- 10(5)
- 11(1)
- 20(3)
- 40(53)
- 50(112)
- 長さ(mm)をもっと見る
校正証明書
- 付き(3)
ブランド
- アイゼン(6)
- SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び寸法(mm)」から絞り込む
0.307(1)
0.308(1)
0.309(1)
0.31(1)
0.311(1)
0.312(1)
0.313(1)
0.314(1)
0.315(1)
0.316(1)
呼び寸法(mm)をもっと見る

シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥3,398~税込¥3,738~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ピンゲージ(シャンク付き)
SK(新潟精機)¥6,698税込¥7,3681本9日以内出荷耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍長持ちします。熱膨張係数が小さい為、温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配がありません用途精度穴の通、止検査に。付属品持ちやすいシャンク付きトラスコ品番859-0892材質ゲージ部:超硬合金全長(mm)71呼び寸法(mm)4.5ゲージ長さ(mm)30ゲージ径(Φmm)4.5
ピンゲージセット
アイゼン¥61,980~税込¥68,178~1セット(14本)12日以内出荷ミクロン単位の高精度な測定を可能にするために±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定された基準寸法にマイナス側3μmからプラス側10μmまで1μmトビに、14本を標準セットにしました。硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)± 0.3真円度・直径不同(μm)0.3
『ピンゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ピンゲージ関連商品
- ピンゲージ本体