絞り込み
呼び寸法(mm)
- 0.65
- 0.1(6)
- 0.11(6)
- 0.12(6)
- 0.25(7)
- 0.26(7)
- 0.27(7)
- 0.28(7)
- 0.29(7)
- 0.4(10)
- 1.6(10)
- 1.65(7)
- 3.5(9)
- 5.5(7)
- 5.85(7)
- 7.15(7)
- 7.5(7)
- 7.6(7)
- 7.85(7)
- 10(7)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(11)
校正証明書
- 付き(10)
ブランド
- アイゼン(7)
- SK(新潟精機)(3)
- TC(2)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
0.4(10)
1.6(10)
3.5(9)
5.5(7)
5.85(7)
7.15(7)
7.5(7)
7.6(7)
7.85(7)
10(7)
呼び寸法(mm)をもっと見る

マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=40)
アイゼン¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から10日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ
SK(新潟精機)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージ PG プラス バラ
SK(新潟精機)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥3,898~税込¥4,288~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥13,980~税込¥15,378~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥8,498~税込¥9,348~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=40)
アイゼン¥6,398~税込¥7,038~1本ほか当日出荷から12日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
ピンゲージバラ
TC¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。材質SKH-51真円度・円筒度(μm)1.3硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
ピンゲージバラ
TC¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SKH-51真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)40
『ピンゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ピンゲージ関連商品
- ピンゲージ本体