絞り込み
呼び寸法(mm)
- 10
- 0.15(3)
- 0.2(5)
- 0.21(3)
- 0.22(3)
- 0.25(4)
- 0.26(4)
- 0.28(3)
- 0.29(3)
- 0.3(4)
- 0.4(3)
- 0.5(7)
- 0.65(3)
- 0.9(7)
- 1.075(3)
- 1.1(3)
- 1.4(3)
- 1.45(3)
- 3.95(4)
- 4(4)
- 4.1(6)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 40(1)
- 50(6)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK(新潟精機)(2)
- TRUSCO(1)
- アイゼン(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
0.2(5)
0.25(4)
0.26(4)
0.3(4)
0.5(7)
0.9(7)
1.45(3)
3.95(4)
4(4)
4.1(6)
呼び寸法(mm)をもっと見る

ピンゲージ バラ 鋼製
(16件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷一般的な鋼製ピンゲージです。用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質鋼真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法10~10.999)
アイゼン¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から23日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
『ピンゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ピンゲージ関連商品
- ピンゲージ本体