絞り込み
呼び寸法(mm)
- 4.7
- 0.2(5)
- 0.21(5)
- 0.22(5)
- 0.23(5)
- 0.24(5)
- 0.25(5)
- 0.26(5)
- 0.27(5)
- 0.28(5)
- 0.29(5)
- 0.6(5)
- 1(7)
- 1.2(7)
- 1.55(7)
- 1.6(8)
- 1.65(8)
- 1.85(7)
- 2(7)
- 2.3(7)
- 2.35(7)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(9)
校正証明書
- 付き(6)
ブランド
- アイゼン(7)
- TC(3)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び寸法(mm)」から絞り込む
0.6(5)
1(7)
1.2(7)
1.55(7)
1.6(8)
1.65(8)
1.85(7)
2(7)
2.3(7)
2.35(7)
呼び寸法(mm)をもっと見る

ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
TC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥9,998~税込¥10,998~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ(プラス目タイプ)
TC¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法4~4.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
『ピンゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ピンゲージ関連商品
- ピンゲージ本体