絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 9
  • 0.2(5)
  • 0.21(5)
  • 0.22(5)
  • 0.23(5)
  • 0.24(5)
  • 0.25(5)
  • 0.26(5)
  • 0.27(5)
  • 0.28(5)
  • 0.29(5)
  • 0.6(5)
  • 1(7)
  • 1.2(7)
  • 1.55(7)
  • 1.6(8)
  • 1.65(8)
  • 1.85(7)
  • 2(7)
  • 2.3(7)
  • 2.35(7)
長さ(mm)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(9)
校正証明書
  • 付き(7)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アイゼン(7)
  • TC(2)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
0.6(5)
1(7)
1.2(7)
1.55(7)
1.6(8)
1.65(8)
1.85(7)
2(7)
2.3(7)
2.35(7)
呼び寸法(mm)をもっと見る
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ

    ピンゲージ バラ 鋼製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    一般的な鋼製ピンゲージです。
    用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質鋼真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ピンゲージ(プラケース付・マイナス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・マイナス目)

    アイゼン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンク付ピンゲージ アイゼン

    シャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ(プラケース付・プラス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・プラス目)

    アイゼン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ(プラス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(プラス目タイプ)

    TC
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40呼び寸法9~9.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40呼び寸法9~9.999)

    アイゼン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本ほか
    12日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

    TC
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50

『ピンゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ピンゲージ本体