絞り込み
センサ形状
  • ネジ形(3)
  • 円柱形(2)
  • 角形(8)
検出距離(mm)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.8(2)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 5.6(1)
  • 7(3)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
ヘッド形状
  • 円(8)
  • 角(5)
検出対象
  • 磁性金属(8)
  • 非磁性金属(3)
検出方式
  • その他(8)
  • 静電容量型(1)
ブランド
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
  • AUTONICS(オートニクス)(34)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • CELDUC(2)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(2)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)(32)
  • Metrol(メトロール)(17)
  • omron(オムロン)(100)
  • SwitchBot(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • アサ電子工業(27)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(19)
  • 亀岡電子(6)
  • 富士電機(7)
  • 小野測器(1)
  • 近藤製作所(2)
  • 音羽電機工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「センサ形状」から絞り込む
ネジ形(3)
円柱形(2)
角形(8)
  • 直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    小型で前面検出と上面検出の2タイプ。 UL取得、CEマーク対応。 樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.
    形状非埋込み形タイプ直流3線式保護構造IP67耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間材質(ケース)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)締付トルク(N・m)0.4以下電流(mA)(オフ状態)1.0以下許容リップル3%p-p以下耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)定格電流(mA)最大50表示灯動作表示温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hzリード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 3芯応差20%以下電圧降下(V)1.0以下応動材質鉄/非鉄金属(材質により検出距離が変化します)定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30)検出対象磁性金属センサ形状角型
  • 近接センサ APS-10~15シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-10~15シリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 。隣接取付に対応した異周波機種をご用意 。使用電圧:DC24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
    取付非埋込みシリーズ10~15出力3線・NPN・NO検出方式誘導
  • 直流2線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    直流2線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(5個)
    当日出荷
    小型で前面検出と上面検出の2タイプ。 UL取得、CEマーク対応。 樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.
    仕様取り付け金具付属形状非埋込み形質量(g)約20タイプ直流2線式周波数(Hz)(動作サイクル)最大200保護構造IP67耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間出力形態NO標準検出物体(mm)鉄 20×20×1t検出距離(mm)(実効)4±10%、(保証)0~2.8材質(ケース)ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)0.4以下電流(mA)(オフ状態)1.0以下許容リップル3%p-p以下耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)定格電流(mA)5~50表示灯動作表示温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz(X、Y、Z各方向2h)リード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 2芯応差約20%以下電圧降下(V)3以下応動材質鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します)定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30)検出対象磁性金属センサ形状角型
  • 近接センサ APS-GKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-GKシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    実績のある汎用エコノミータイプ 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
    電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGK
  • 近接センサ APS-Fシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-Fシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。配線が簡単:2線式なので配線が簡単。またシンク/ソースのいずれの負荷にも対応できます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)
    取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U出力2線・NO(V)動作原理誘導検出面前面センサ形状樹脂角型
  • 近接センサ APS-Uシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-Uシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    超薄形上面検出、検出距離 4mm 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)
    取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出距離(mm)4動作原理誘導検出面上面センサ形状樹脂角型
  • 近接センサ APS-Fシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-Fシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN/PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
    電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出面前面
  • 近接センサ APS-GMDシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-GMDシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン)
    電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD検出方式誘導
  • 近接センサ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱(5本)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • 近接センサAPS3シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサAPS3シリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    保護構造IP67標準検出物体(mm)鉄 12×12×1t検出距離(mm)(実効)3±10%、(保証)0~2.2ヘッド形状円定格使用電圧(V)DC12/24検出対象磁性金属センサ形状ネジ型埋込形
  • 近接センサ  CSシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ CSシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    木、紙、プラスチック、水など非金属まで検出可能。 。ポテンショメータで動作距離を調整(CS-16-5N) 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
    取付非埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP66シリーズCS出力3線・NPN・NO検出方式静電容量検出距離(mm)10ヘッド形状樹脂角型検出面上面
  • 近接センサ APS-GMDシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-GMDシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧 DC12-24V 。出力形態 NO(ノーマルオープン)
    電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD出力2線・NO検出方式誘導
  • 近接センサCSシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサCSシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    当日出荷
    直流電圧出力形/直流3線式 非埋め込み型。 金属だけでなく木、紙、プラスチック、水などあらゆる物体の検出が可能。
    応動材質鉄/非鉄金属/非金属(材質により動作距離が変化します)検出対象磁性金属
  • 近接センサAPS7シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサAPS7シリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    保護構造IP67検出距離(mm)(実効)7±10%、(保証)0~5.6ヘッド形状円検出対象磁性金属センサ形状ネジ型
  • 近接センサ APS-CKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-CKシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    不安定領域(赤)/安定領域(緑)を2色のりLEDで確実な配置設定が可能。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン) 。固定用クランプ付き
    取付非埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズCK出力2線・NO検出方式誘導検出距離(mm)30ヘッド形状樹脂円柱(Φ34)
  • 近接センサ APS-GMCシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-GMCシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    省配線:2線式のため、従来の3線式に比べ配線工数が3分の2になります。 。省電力:3線式の消費電流が10~20mA程度あるのに比べ、2線式の出力OFF時の電流(オフ状態電流)は0.55mA以下となり、省電力化が行えます。 。長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)
    取付埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMC出力2線・NO検出方式誘導
  • 近接センサ APS-10~15シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-10~15シリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4T APS-13-7T APS-14-15TはIP66) 。使用電圧:DC24V(Nタイプ)/DC12V(Tタイプ) 。出力形態:直流電圧出力
    取付非埋込み電源(V)DC10~16保護構造IP66シリーズ10~15出力直流電圧検出方式誘導ヘッド形状角検出面前面検出対象鉄/非鉄金属センサ形状樹脂角型

『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります

近接センサ本体