近接センサ本体 :「赤表示灯」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「センサ形状」から絞り込む
ネジ形(8)
円柱形(2)
角形(3)
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付きで安定検出領域指示(緑/赤色LED)。表示灯は後方からも確認可能。小形・省スペース。高いシール性。(IP67)。充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡)
センサ形状ネジ型 シールド形状シールド 検出方式高周波発振形 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧AC100/200V 50/60Hz DC24V コード長さ(m)(標準)2 接続方式プリワイヤ(標準コード長2m) 材質(センサ)ケース:黄銅Niメッキ、(検出面)PBT樹脂(コネクタ)ホルダー:PBT樹脂 使用電圧範囲(V)AC48~240V(AC40~250V)、DC24~240V(DC20~250V) 動作形態N.O. 耐電圧AC4000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力(開閉電流)5~100mA(残留電圧)AC電源使用時:10V以下(負荷電流5mA、コード長2m時)、DC使用時:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時) 漏れ電流(mA)AC電源使用時:2mA以下、DC電源使用時:1mA以下 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 応差動作距離の10%以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用サージ吸収回路で1KVの高サージ性を実現。 豊富な機種揃え。(4/12mm,NPN/PNP,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 車載にも対応可能なシール性。(IP67) 負荷短絡保護・逆接続保護付き。 動作が一目でわかる表示灯(赤色LED)付き。
質量(g)約110 使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC規格) 耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分間 検出方式高周波発振形(非シールド) 接続方式プリワイヤ 標準検出物体(mm)40×40、t=1、鉄 材質(ケース)ABS樹脂 定格電源電圧DC24V 制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC30V 消費電流(mA)25以下(DC24V) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 設定距離(mm)8.4 使用周囲湿度35~95RH% 保存温度範囲(℃)-25~+70 使用電圧範囲(V)DC19~30 応答周波数(Hz)300 耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回 表示灯検出体接近時赤色点灯 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 応差動作距離の10%以下 特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下 動作距離(mm)12 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状非シールド センサ形状角型
1個ほか
10,900 税込11,990
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直流2線式で配線コスト低減。 設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ) 豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
保護構造IP67(IEC規格) 耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間 検出方式高周波発振形(非シールド) 接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ 材質(ケース)ABS樹脂 定格電源電圧DC12/24V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度35~95RH%以下 使用電圧範囲(V)DC10~30 漏れ電流(mA)1以下 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 応差動作距離の15%以下 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状非シールド センサ形状角型
1台ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

小形・省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性。(IP67)。豊富なバリエーション。充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)
センサ形状ネジ型 シールド形状シールド 検出方式高周波発振形(シールド) ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧DC12/24V 接続方式プリワイヤ 使用温度範囲(℃)-25~70 使用電圧範囲(V)DC10~30 動作形態N.O. 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力(開閉電流)100mA以下、(残留電圧)2V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間 表示灯出力時赤色点灯 応差動作距離の10%以下 特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下 消費電流(mA)13以下 出力直流3線式 仕様直流3線式 タイプホタル表示灯 電源電圧(V)DC 12/24 材質(検出面)PBT樹脂 漏れ電流(mA)13以下 温度特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下
1個ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
保護構造IP67(IEC規格) 接続方式プリワイヤ 材質(ケース)ABS樹脂 定格電源電圧DC 12/24V 制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30V 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度35~95RH%以下 使用電圧範囲(V)DC10~30 耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回 表示灯出力時赤色点灯 応差動作距離の10%以下 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状非シールド センサ形状角型
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

小形、省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)。
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
特価
8,598 税込9,458
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

長距離検出。(一般タイプFL7Mの2倍の検出距離)。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付きで安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯。(ホタル表示灯)。高いシール性。(IP67G)
センサ形状ネジ型 シールド形状非シールド 検出方式高周波発振形 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧DC12/24V コード長さ(m)(標準)2 接続方式プリワイヤ(標準コード長2m) 使用温度範囲(℃)-25~+70 使用電圧範囲(V)DC10~30 動作形態N.O. 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力(開閉電流)0.8mA以下(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 漏れ電流(mA)0.8以下 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 出力直流2線式
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付で安定検出領域指示(緑/赤色LED)。表示灯は後方からも確認可能(プリワイヤタイプ、プリワイヤコネクタタイプ)。小形、省スペース。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡)。
ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 動作形態N.O. 材質(ケース)黄銅Niメッキ 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時) 材質(検出面)PBT樹脂 漏れ電流(mA)AC2以下、DC1以下 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 材質(ホルダー)PBT樹脂 応差動作距離の10%以下 関連資料(3.31MB)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。
センサ形状ネジ型 シールド形状シールド 検出方式高周波発振形 ヘッド形状ネジ 関連資料(3.31MB)
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非シールドならではの長距離検出が可能。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付で安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)。高いシール性(IP67G)。
ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 接続方式プリワイヤ 使用電圧範囲(V)DC10~30 制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V 電源電圧(V)DC 12/24 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 材質(検出面)PBT樹脂 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 特性動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下
1個ほか
8,790 税込9,669
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
14,880 税込16,368
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連資料寸法、仕様情報(3.31MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)。高いシール性。(IP67G)。業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式高周波発振形 保護構造IP67 定格電源電圧DC12/24V 材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング) 使用温度範囲(℃)-10~+60 保存温度範囲(℃)-10~+60 使用電圧範囲(V)DC10~30 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 耐衝撃(m/s2)249 X、Y、Z各方向 6回 耐振動55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間 応差動作距離の15%以下 動作表示灯出力時赤色点灯
1個ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

検出面とハウジングは耐衝撃性。 対摩耗性に優れた一体形のステンレス製。 スパッタ付着を少なくした特殊耐スパッタコーティング。 溶接電流磁界ノイズ対策回路内蔵。
センサ形状円柱型 検出方式高周波発振形 光色 ヘッド形状 保護構造IP67 定格電源電圧DC12/24V 材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング) 使用温度範囲(℃)-10~+60 保存温度範囲(℃)-10~+60 使用電圧範囲(V)DC10~30 仕様(耐溶接磁界性)250mT 動作形態N.O. 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 保護回路溶接電流ノイズ対策回路 耐衝撃(m/s2)249 X、Y、Z各方向 6回 耐振動55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間 応差動作距離の15%以下 動作表示灯出力時赤色点灯
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
9,898 税込10,888
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミ切削屑、鋳鉄切削屑が検出ヘッドに堆積しても、確実にワークを検出。PLC、NC装置と直接接続可能な直流2線式で配線コスト削減。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)を装備。高いシール性(IP67)。EN規格認定取得。
シールド形状シールド ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 使用温度範囲(℃)-25~70 電源電圧(V)DC 12/24 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用電圧範囲(V)DC10~30 材質(検出面)PBT樹脂 漏れ電流(mA)0.55以下 材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂 材質(塗装)黄銅金めっき 関連資料(3.31MB)
1個
9,890 税込10,879
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります