絞り込み
ホース長さ(m)
  • 30
  • 2(3)
  • 3.8(1)
  • 5(5)
  • 7.6(1)
  • 10(25)
  • 15(3)
  • 20(24)
  • 50(1)
内径(Φmm)
  • 5(14)
  • 7(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.99(1)
  • 2(2)
ブランド
  • 千代田精機(4)
  • マツモト産業(3)
  • 小池酸素工業(2)
  • ヤマト産業(2)
  • 阪口製作所(2)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • NT(2)
  • 十川ゴム(1)
  • 日酸TANAKA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月1日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
2(3)
3.8(1)
5(5)
7.6(1)
10(25)
15(3)
20(24)
30
50(1)
  • 酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) BBKテクノロジーズ

    酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)

    BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷
    用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
  • OKホース ヤマト産業

    OKホース

    ヤマト産業(5件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1セット
    当日出荷
    軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
    用途酸素・アセチレンガス用付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)仕様小池・日東ミニコック種別コック式ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池
  • 酸素アセチレン用ツインホース ネジ式 BBKテクノロジーズ

    酸素アセチレン用ツインホース ネジ式

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
  • Nコック付ツインホースⅡ 日酸TANAKA

    Nコック付ツインホースⅡ

    日酸TANAKA
    45,980税込50,578
    1巻
    6日以内出荷
    ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。
    最高使用圧力(MPa)(酸素側)0.99、(燃料ガス側)0.13ホース内径(Φmm)5適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
  • マイルドホース チヨコック付セット 千代田精機

    マイルドホース チヨコック付セット

    千代田精機
    43,980税込48,378
    1本
    7日以内出荷
    超軽量(従来ホースの1/2)。柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))。作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
    仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC
  • 小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型 マツモト産業

    小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型

    マツモト産業
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
    (ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーニューミニコック(C型)
  • マイルドホース チヨコック付セット ミニセーブ付 千代田精機

    マイルドホース チヨコック付セット ミニセーブ付

    千代田精機
    45,980税込50,578
    1本
    7日以内出荷
    超軽量(従来ホースの1/2)。柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))。作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
    仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC
  • マイルドホース Qジョイント付セット ミニセーブ付 千代田精機

    マイルドホース Qジョイント付セット ミニセーブ付

    千代田精機
    45,980税込50,578
    1本
    7日以内出荷
    継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)
    仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC
  • マイルドホース Qジョイント付セット 千代田精機

    マイルドホース Qジョイント付セット

    千代田精機
    42,980税込47,278
    1本
    7日以内出荷
    継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)
    仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC
  • 小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型 マツモト産業

    小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型

    マツモト産業
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
    (ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
  • OKホース ヤマト産業

    OKホース

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷
    軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 袋ナット付はスパナ締めして下さい。
    用途酸素・アセチレンガス用仕様ホースナット種別M16 1.5袋ナット式ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)
  • 小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニS型 十川ゴム

    小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニS型

    十川ゴム
    24,980税込27,478
    1本
    21日以内出荷
    ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
    【ホース】酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
  • 小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型 マツモト産業

    小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型

    マツモト産業
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
    (ホース)酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーニューミニコック(C型)
  • スマートツインホース ミニカプラタイプ(小池酸素コック対応品) NT

    スマートツインホース ミニカプラタイプ(小池酸素コック対応品)

    NT
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。
    用途溶断器接続ホース(小池酸素コック対応品)タイプ細径ツインホース常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5適合ガス酸素/アセチレン
  • スマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品) NT

    スマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品)

    NT
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。
    用途溶断器接続ホース(日東工器ミニカプラ対応品)タイプ細径ツインホース常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5適合ガス酸素/アセチレン
  • アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU 小池酸素工業

    アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU

    小池酸素工業
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    ・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
    用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)15.5種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】30巻取形式手巻式
  • アポロ ユニバーサルホースセット30m  AHS-5530UC 小池酸素工業

    アポロ ユニバーサルホースセット30m AHS-5530UC

    小池酸素工業
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷
    ・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
    用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)6.7長さ(m)30適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
  • ライトホース ユポロック付 阪口製作所

    ライトホース ユポロック付

    阪口製作所
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15ホース内径(Φmm)5.0×5.0
  • ライトホース  サンロック付 阪口製作所

    ライトホース サンロック付

    阪口製作所
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15ホース内径(Φmm)5.0×5.0

溶接ガスホース』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース(カプラ付き)