絞り込み
内径(Φmm)
  • 5
  • 6(4)
  • 6.3(21)
  • 7.1(1)
  • 8(25)
  • 9(4)
  • 9.5(19)
  • 12.7(9)
  • 16.1(1)
  • 19(9)
  • 25.4(6)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 10(23)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(23)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 30(21)
  • 40(3)
  • 50(13)
  • 100(12)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(1)
  • 2(20)
外径(Φmm)
  • 5(2)
  • 5.0(2)
  • 11.2(16)
  • 11.5(1)
  • 11.7(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NCR(15)
  • 阪口製作所(3)
  • 十川ゴム(2)
  • 大同ゴム(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5
6(4)
6.3(21)
8(25)
9(4)
9.5(19)
12.7(9)
16.1(1)
19(9)
25.4(6)
  • シールドガス用(SLD)ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    シールドガス用(SLD)ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し材質内管・外被:合成ゴム外被:緑最高使用圧力(MPa)2外被構造筋入使用可能雰囲気温度(℃)-25~70輸送物温度範囲(℃)-25~70
  • シールドガスホース NCR

    シールドガスホース

    NCR(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ツインホース 内径5mm モノタロウ

    ツインホース 内径5mm

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
    用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用酸素ホース:青アセチレンホース:赤内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S概略質量(g/m)215販売区分業務用
  • プロパンホース NCR

    プロパンホース

    NCR(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~70外径公差(mm)±0.8ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内径公差(mm)±0.6
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.0
  • 酸素+プロパンツインホース NCR

    酸素+プロパンツインホース

    NCR(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    青+橙最高使用圧力(MPa)2.0
  • 工業用プロパンホース NCR

    工業用プロパンホース

    NCR(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~ +70最高使用圧力(MPa)2.0
  • ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR

    ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース

    NCR
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
    用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
  • アセチレンホース NCR

    アセチレンホース

    NCR(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.0表示ACE
  • ユニバーサルガスホース シングル NCR

    ユニバーサルガスホース シングル

    NCR
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用使用温度(℃)-25~+70
  • ツインホース(酸素+アセチレン) NCR

    ツインホース(酸素+アセチレン)

    NCR(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • 酸素+アセチレンツインホース NCR

    酸素+アセチレンツインホース

    NCR
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    青+赤最高使用圧力(MPa)2.0
  • ライトホース サンロック付 阪口製作所

    ライトホース サンロック付

    阪口製作所(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ
    付属品サンロック付仕様小池・日東ミニコックホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)2.0(酸素)0.15(アセチレン)
  • ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤) 大同ゴム

    ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)

    大同ゴム
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用サンソ青/アセチレン赤最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
  • ツインホース 十川ゴム

    ツインホース

    十川ゴム(5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • アセチレンホース NCR

    アセチレンホース

    NCR
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ツインホース(酸素+プロパン) NCR

    ツインホース(酸素+プロパン)

    NCR
    6,198税込6,818
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/オレンジ最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ) 大同ゴム

    ツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ)

    大同ゴム
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:LPG,LNG,MPSの輸送用サンソ青/LMNオレンジ最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
  • ユニバーサルガスホース  ツイン NCR

    ユニバーサルガスホース ツイン

    NCR
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途・赤色/橙色―水素、プロパン、/ブタン、 天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤+橙最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース NCR

    ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース

    NCR(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
    用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑青+赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821最高使用圧力(MPa)2表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
  • 酸素+プロパンツインホース 十川ゴム

    酸素+プロパンツインホース

    十川ゴム
    24,980税込27,478
    1巻(50m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ライトホース ユポロック付 阪口製作所

    ライトホース ユポロック付

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15ホース内径(Φmm)5.0×5.0
  • ライトホース  サンロック付 阪口製作所

    ライトホース サンロック付

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15ホース内径(Φmm)5.0×5.0

溶接ガスホース』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース(カプラ無し)