絞り込み
測定部位
  • 上腕式(2)
  • 手首式(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • A&D(エー・アンド・デイ)(21)
  • オムロンヘルスケア(21)
  • シチズンシステムズ(10)
  • タニタ(9)
  • ドリテック(7)
  • TERMO(テルモ)(6)
  • フォーカルコーポレーション(4)
  • エレコムヘルスケア(4)
  • 日本精密測器(3)
  • フクダコーリン(2)
  • カスタム(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • ユーメド貿易(1)
  • オムニ[家電](1)
医薬品医療機器等法
  • 医家向け管理医療機器(3)
  • 家庭用管理医療機器(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定部位から絞り込む
上腕式(2)
手首式(1)
  • 上腕式血圧計 アイリスオーヤマ

    上腕式血圧計

    アイリスオーヤマ
    4,898税込5,388
    1台(1台)
    3日以内出荷
    腕帯を巻き付けて測定する血圧測定方式のスタンダード、上腕式血圧計です。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。別売りのACアダプターを使えば、コンセントからの給電も可能となります。
    付属品カフ、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単3形アルカリ乾電池4個適合上腕式血圧計交換用カフ:AXP-AUFN4K2K103、上腕式血圧計ACアダプター:AX-TB233-JC材質(本体)ABS樹脂、PC樹脂、EPDMゴム、鉄、(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴムサイズ(カフ)約15.4×50.8cm質量(g)240タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014電源単3形アルカリ乾電池 4個(DC6V)、AC100V(ACアダプタ(別売品)使用時)精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内測定方式オシロメトリック方式表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68分類管理医療機器保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。)機能圧力表示バー、不規則脈波検出(IHB)、メモリ60回、血圧レベル表示、平均値表示使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分排気方式電磁弁による自動急速排気方式保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa保証期間お買い上げ日から1年間保護機能内部電源機器 BF 形装着部(電池使用時)、クラスⅡ BF 形装着部(ACアダプタ(別売品)使用時)加圧方式自動加圧減圧方式定降圧自動排気弁医療機器承認・認証・届出番号304AHBZX00026000測定部位上腕式一般的名称自動電子血圧計上腕周り(cm)約22~32cm医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)約3.4×5.3cm
  • 手首式血圧計 アイリスオーヤマ

    手首式血圧計

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    手首に巻き付けて計測。手軽・小型で持ち運び便利。外出先で計測したい方へオススメ。片手で簡単装着のクリップカフ採用。
    付属品収納ケース、取扱説明書・添付文書質量(g)96電源単4形アルカリ乾電池(1.5V)2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.5×60.5×69.5測定可能な手首周囲長(mm)135~215電池寿命連続約300回使用可能(アルカリ乾電池使用時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:307AKBZX00066000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • 上腕式血圧計 アイリスオーヤマ

    上腕式血圧計

    アイリスオーヤマ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    腕帯を巻き付けて測定する血圧測定方式のスタンダード、上腕式血圧計です。ボタン一押しで簡単に測定できます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。メモリ機能搭載。180メモリ×2人分を記録します。ACアダプター付きです。
    ホワイト質量(g)195電源単4形アルカリ乾電池(1.5V)4本または専用ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×45測定範囲(cm)腕周:22~32使用環境温度(℃)+5~+40電池寿命連続約300回使用可能(アルカリ乾電池使用時)保存温度範囲(℃)-20~+55医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:308AKBZX00003000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器保存湿度範囲(%RH)10~93使用湿度範囲(%RH)15~93
  • 上腕式血圧計【Bluetooth連携モデル】 アイリスオーヤマ

    上腕式血圧計【Bluetooth連携モデル】

    アイリスオーヤマ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    腕帯を巻き付けて測定する血圧測定方式のスタンダード、上腕式血圧計です。データ通信で簡単に日々の健康管理をサポートします。Bluetooth(R)通信でスマートフォンと連携させ、自社開発アプリ「ウェルネスノート」に転送された測定データをグラフや数値で確認することができます。ボタン一押しで簡単に測定できます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。メモリ機能搭載。180メモリ×2人分を記録します。ACアダプター付きです。
    ホワイト質量(g)197電源単4形アルカリ乾電池(1.5V)4本または専用ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×45測定範囲(cm)腕周:22~32使用環境温度(℃)+5~+40電池寿命連続約300回使用可能(アルカリ乾電池使用時)保存温度範囲(℃)-20~+55医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:308AKBZX00003000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器保存湿度範囲(%RH)10~93使用湿度範囲(%RH)15~93
  • 上腕式血圧計 アイリスオーヤマ

    上腕式血圧計

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    用途ワンタッチで使いやすい、既存商品の上腕式血圧計に、スマートフォンアプリと連動できるBluetoothタイプが新登場。健康管理がスマホで出来る。仕様測定可能上腕周(cm):22~32質量(g)250/電池含まず寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68電池単3形アルカリ乾電池(1.5V)4本または専用ACアダプター別売品使用環境温度(℃)10~40電池寿命連続700回使用可能(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)15~85RH(結露しないこと)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00017000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 手首式血圧計 アイリスオーヤマ

    手首式血圧計

    アイリスオーヤマ
    4,498税込4,948
    1台(1台)
    欠品中
    手首に巻き付けて測定する血圧計です。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。片手で装着しやすい立体形状のクリップカフを採用しています。コンパクトで持ち運びに便利です。外出先でも測定ができます。
    付属品取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単4形アルカリ乾電池2個材質(本体)ABS樹脂、PMMA樹脂、POM樹脂、鉄、(カフ)ナイロン、不織布サイズ(カフ)約5.9×30cm質量(g)90タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2電源単4形アルカリ乾電池 2個(DC3V)精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内測定方式オシロメトリック方式表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の4桁同時表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×21.5×88保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。)機能メモリ60回、測定状態表示バー、血圧レベル表示、平均値表示、不規則脈波検出(IHB)使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気方式保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa保証期間お買い上げ日から1年間保護機能内部電源機器 BF 形装着部加圧方式自動加圧測定可能な手首周囲長(mm)約135~215医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00027000測定部位手首式一般的名称自動電子血圧計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)約2.3×3.9cm

血圧計』には他にこんなカテゴリがあります

電子血圧計