絞り込み
測定方式
  • 赤外線式(2)
検温部位
  • わき(20)
  • (4)
医薬品医療機器等法
  • 医家向け管理医療機器(4)
測定範囲(℃)
  • 32~42.9(1)
  • 32~43(1)
  • 34~42.5(1)
  • -10~45(1)
ブランド
  • 日本精密測器(1)
  • ケンツメディコ(1)
  • ICST(1)
  • 原沢製薬工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定方式から絞り込む
赤外線式(2)
皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能あり 日本精密測器皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能あり日本精密測器
17,980税込19,778
1個
当日出荷
額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。
機能【Bluetooth(R)搭載機能】あり電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃)質量(g)約74.3測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40寸法(mm)39.2×176.4×26.1測定方式赤外線アズワン品番7-3182-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000検温部位医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触型体温計 NOZOMI ICST非接触型体温計 NOZOMIICST(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。バックライト:暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(緑色・オレンジ色・赤色)メモリー機能搭載:32回分の測定値を記録します。(体温のみ)測定モード切り替え機能:生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、コンパクトな「スティックタイプ」の体温計です。
仕様【使用環境気圧】70~106kPa付属品取扱説明書(保証書付き)測定範囲生体モード(体温):34.0~43.0℃、物体測定モード(物体表面):0~99℃表示【体温】3桁+℃表示(0.1℃)測定精度体温:±0.2℃以内/35.5~42.0℃・±0.3℃以内/それ以外、物体表面:±0.3℃以内/34.0~43.0℃・±0.2℃以内/それ以外使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)操作生体測定(体温)、物体測定モード(物体表面)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm電池寿命約3000回測定可能保管温度範囲(℃)-20~55アズワン品番64-9699-34メモリー機能最大32件までデータを記録。(体温のみ)使用環境湿度(%)85以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000測定部位額、腋下(換算)バックライト測定温度により3色のライトで表示(32.0~37.4℃:緑色、37.5~38.4℃:オレンジ色、38.5℃~42.9℃:赤色)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器保存湿度範囲(%RH)93以下(結露なし)
非接触型体温計 ファミドックプラス 原沢製薬工業非接触型体温計 ファミドックプラス原沢製薬工業(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
体温測定モードで37.6℃以上の場合、赤色のバックライトと警告音でお知らせします。
機能自動電源オフ・メモリー(32件)測定時間(秒)約1測定範囲(℃)体温測定モード/32.0~42.9、表面温度測定モード/0~100質量(g)約100寸法(mm)約44×85×145電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定精度(℃)±0.2(35.0~42.0℃)、±0.3(その他)アズワン品番8-8192-61医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AIBZX00029000検温部位医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
皮膚赤外線体温計 サーモピット KM-320 ケンツメディコ皮膚赤外線体温計 サーモピット KM-320ケンツメディコ
11,980税込13,178
1箱(1個)
当日出荷
測定距離センサ内蔵で、正確性アップ測定方法:1電源を入れる2測定ボタンを押しておでこに垂直に近づける3おでこと4cmの距離になるとセンサによってピッと測定医療、介護の現場に最適です。物体温度や室内温度の測定もできます。
温度測定範囲(℃)【室内温度】-10~45測定精度(℃)【体温】±0.2以内(36~39℃において)、±0.3以内(それ以外)、【物体温度】±2.0 以内(10~40℃において)、±2.0以内または±4% のどちらか大きい値(それ以外)、【室内温度】±2.0(10~40℃において)、±3.0以内(それ以外)使用温湿度範囲10~40℃/95%RH以下測定範囲(℃)【体温】34~42.5、【物体温度】0~100測定方式赤外線アズワン品番62-8596-17医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00029A01検温部位医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

体温計』には他にこんなカテゴリがあります

わき式体温計