絞り込み
医薬品医療機器等法
検温部位
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
  • 非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ

    非接触型体温計DT-104

    アイリスオーヤマ(23件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
    用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位額バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
  • ユニコ秒速体温計 日進医療器

    ユニコ秒速体温計

    日進医療器
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    キャッチコピー:ボタン一つで簡単スピード検温。商品説明:1秒測定、肌に触れず衛生的、オートパワー。オフ、メモリー機能付(30回分)、発熱程度を3種のアイコンで表示
    セット内容本体のみ材質ABS樹脂寸法(mm)40×137×7医療機器承認・認証・届出番号304AKBZX00043000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 非接触体温計 BT543 タニタ

    非接触体温計 BT543

    タニタ(8件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
    付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)仕様告知音あり(サイレントモード付)材質ABS、PMMA電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9測定方式赤外線式表示体温3桁表示分類(装着部)BF形消費電流(mA)20以下測定時間(秒)約1保護装置内部電源機器(電撃に対して)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)オートパワーオフあり電池寿命約5000回(手動電源オフ時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000測定部位額バックライトあり一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器最小表示(℃)0.1
  • 非接触式体温計 プロシェア(ナビス/アズワン)

    非接触式体温計

    プロシェア(ナビス/アズワン)(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
    付属品保管ケース仕様測定換算部位:腋下寸法(mm)156.7×43×47測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃質量(g)91.5電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃)測定時間1秒機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト最小表示単位0.1℃使用環境温度(℃)15~40アズワン品番7-7576-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 非接触温度計 三脚付き 約0.5秒測定 測定精度±0.2℃ 37.4℃アラーム・壁掛け対応 スリーアールソリューション

    非接触温度計 三脚付き 約0.5秒測定 測定精度±0.2℃ 37.4℃アラーム・壁掛け対応

    スリーアールソリューション(3件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    額を近づけるだけで体表面温度を測定できる非接触温度計です。測定に特化したシンプルな機能とデジタル表示を採用しました。測定速度は約0.5秒。測定精度は±0.2℃です。37.4℃以上を検知するとアラーム音とランプ点滅で知らせます。本体の電源を入れるだけで測定を開始でき、PCや専用設備は必要ありません。最長約1950mmの三脚が付属し、壁掛け設置にも対応します。※室内専用です。
    用途オフィスや店舗、学校、医療・介護施設、宿泊施設、公共施設の入館時の検温に。受付やエントランスに置いて来訪者に自分で測定してもらう運用に向き、専任の検温スタッフを置かずに入館管理を整えたい現場に適しています。付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2寸法(mm)約170×140×115質量(g)275電圧(V)DC5測定範囲(℃)34~45測定速度(秒)約0.5使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)警報設定値37.4℃検知距離(mm)50~100測定精度(℃)±0.2
  • 非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D(エー・アンド・デイ)

    非接触体温計UT-701(でこピッと)

    A&D(エー・アンド・デイ)(33件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
    用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。質量(g)約60(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃使用電池(CR2032)リチウム電池×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000メモリー数最大25回分検温方式赤外線式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 非接触体温計 TO-401NWT ドリテック

    非接触体温計 TO-401NWT

    ドリテック(19件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    約1秒で触れずにはかれる体温計 はかりやすいこめかみ測定専用 37.5℃以上は連続音6回でお知らせ 電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能 測定温度を24回分保存できる
    用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください)材質ABS樹脂電源単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V)測定精度【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×51×150使用周囲温度(℃)10~40表示範囲(℃)【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0使用周囲湿度30~85%RHアズワン品番64-9078-51医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00002000測定部位こめかみ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • WTW塚本無線 はかっちゃう君 非接触式体表面温度計 塚本無線

    WTW塚本無線 はかっちゃう君 非接触式体表面温度計

    塚本無線(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    6日以内出荷
    ・高性能な非接触式の体表面温度計です。・非接触の体表面温度計では最大3mの距離で測定が可能!。・0.5秒の瞬間検温で測定結果を音とLEDで通知します。・測定対象が移動していても測定可能です。・マイナス20℃の環境温度でも動作可能。・本体両面に測定温度結果を表示できるため、常に測定結果を監視するような場所に最適です。
    用途オフィスやイベント会場・工場・医療機関・教育機関・公共施設などでの体温測定付属品専用USB電源アダプター/伸縮三脚仕様体温測定センサー:正面モニター上部搭載、体温測定ディスプレイ:正面・背面7セグメントLED材質(本体)プラスチック電源(V)USB5本体質量(g)約250※バッテリー含む本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×28×170測定温度範囲(℃)-20~50防水性屋内及び屋外軒下仕様(防水なし)測定距離(m)通常1~3(環境により4)
  • 非接触体温計 ドリテック

    非接触体温計

    ドリテック
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    7日以内出荷
    使用環境温度が5℃から使える非接触体温計 3色バックライトで測定結果をお知らせ 約1秒のスピード検温で触れずに衛生的 測定位置を見やすく照らすLEDライト付 物体の表面温度も測定可能 ※表面温度の結果は目安としてください 音を出したくないときにも最適なミュート機能 電源の切り忘れも安心のオートパワーオフ機能(約30秒) 測定結果を9回分保存可能
    色ホワイト電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用)測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~93.2測定方式実測及び補正温度方式測定精度体温測定モード:35.5~42.0℃±0.2℃、その他±0.3℃、温度測定モード:±3℃使用温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:30~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲(輸送及び保管)温度:ー10~55℃ 湿度:25~90%RH(結露なきこと)最小表示単位0.1℃保証期間1年オートパワーオフ約30秒間電池寿命約4000回保護電撃保護:BF形装着部医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00019000測定部位額医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 非接触体温計 フォラケア・サーフスキャン 1242T1001 フォラケア・ジャパン

    非接触体温計 フォラケア・サーフスキャン 1242T1001

    フォラケア・ジャパン(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    物体の表面温度も測定可能です。おでこで1秒で測定(口腔温に換算)
    電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)32.0~43.0/0.0~100.0(体温/物体表面温度)測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.9℃以下および42.1℃以上)、物体表面温度/±1.0℃測定時間1秒機能オートパワーオフ・バックライト・メモリー(30件)・発熱アラーム最小表示単位0.1℃アズワン品番7-9222-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:302AGBZX00081000検温部位おでこ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 耳/額式体温計 シチズンシステムズ

    耳/額式体温計

    シチズンシステムズ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    12日以内出荷
    耳でも、おでこでも、約1秒ですばやく測れる赤外線体温計。バックライト機能で暗い部屋でも見やすく正確に検温できます。9回分メモリー。耳、額検温のほか、物体表面温度や室温も測定可能。
    セット内容プローブキャップ測定範囲(℃)耳・額(体温)=34.0~42.2、表面温度=ー22~80、室温=10~40医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00100000一般的名称(薬事)耳赤外線体温計松吉医科器械コード24-7954-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 非接触型体温計 NOZOMI ICST

    非接触型体温計 NOZOMI

    ICST
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌々日出荷
    赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒。99回分の測定値を記録します。(体温のみ)。生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
    仕様測定換算部位:腋下測定範囲生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃質量(g)114(電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)表示体温:3桁+℃表示(0.1℃)測定精度±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)10~40測定距離3~5cmオートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。電池寿命約2000回測定可能アズワン品番64-6434-46保管環境-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPaメモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ)使用環境湿度(%)15~85医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000測定部位体温:額バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 Jr 2  非接触温度計 レッツコーポレーション

    ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 Jr 2 非接触温度計

    レッツコーポレーション
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
    完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒。壁に掛ける又は三脚で使用。おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます。かわいいシール付き(ゾウ・キリン・怪獣)
    仕様●接点出力:あり(スイッチ信号、パルス信号)●温度測定履歴:32件寸法(mm)170×15×140電源USB、または単三乾電池4本定格DC5V/500mA測定範囲(℃)(人体温度測定時)34.5~42.4表示2.8インチLCD 液晶画面精度(℃)±0.2(35~42)※使用前に30分間推奨動作環境に置いた場合測定時間(秒)0.5測定距離5~10cm接続端子USB Type-C (USB2給電用)最大カウント数9999件(カウント計測モード)言語表示日本語、英語、中国語等に切替可能穴径(inch)三脚:1/4動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)
  • 非接触体温計 ドリテック

    非接触体温計

    ドリテック(1件のレビュー)
    1個
    取扱停止中
    額ではかれる非接触体温計。 37.5℃以上を知らせる赤色バックライト。 測定結果を10回分保存できます。 音を出したくないときにも最適なミュート機能。 物体の表面温度も測定可能 表面温度の結果は目安としてください。
    色ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00017000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • キャップで切替赤外線体温計 KJH1004 EDISON

    キャップで切替赤外線体温計 KJH1004

    EDISON(14件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    額と耳に。さっと測れる2Way体温計 「おでこ」で3秒!「耳」で2秒!状況に合わせて計測できる 測定結果を光と音でお知らせ 検温結果は50回分記録できます
    質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.3×24.5×51.3温度測定範囲(℃)34.0~43.0電池リチウム電池(CR2032)1個内蔵使用環境温度(℃)10~40アズワン品番64-3698-47温度表示方式補正温度形式使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00062000測定部位額・耳医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 非接触 温度計T81 GENIAL

    非接触 温度計T81

    GENIAL
    ¥4,988税込¥5,487
    1台(1台)
    当日出荷
    大きなディスプレイで見やすくわかりやすい表示
    測定方式赤外線式測定温度範囲(℃)+32.0~+43.0検温部位額
  • 非接触型体温計 イージーテム 原沢製薬工業

    非接触型体温計 イージーテム

    原沢製薬工業(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    肌に触れずに測定できる非接触型です。過去10回分の測定結果を記録できます。哺乳瓶や、ホット飲料・お風呂の表面温度の測定も可能です。
    寸法(mm)131.5×26×17.7質量(g)約40電源CR2032リチウム電池(テスト用付属)測定範囲(℃)体温/34.0~42.4・表面温度/0.0~100.0測定精度±0.2℃(36~39℃)・±0.3℃(その他)機能オートパワーオフアズワン品番8-6400-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00071000一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • MMI 非接触式体温計,ブルー MMI[医療・介護用品]

    MMI 非接触式体温計,ブルー

    MMI[医療・介護用品]
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    距離センサー搭載。 「はかる」ボタンを押して適切な距離まで近づくと自動で検温します。 おでこにむけて最短約1秒で体温測定可能です。 測定センサー部は270°回転し、検温しやすい角度に調整可能です。 NT-11BTはBluetooth接続により、スマートフォンアプリに検温結果の記録が可能です。
    質量(g)84(電池含む)機能1分間無操作状態で自動的にパワーセーブモード最小表示単位0.1℃医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00063000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 体温計プローブ用カバー 100枚入 ナビス(アズワン)

    体温計プローブ用カバー 100枚入

    ナビス(アズワン)
    ¥939税込¥1,033
    1箱(100枚)
    当日出荷
    体温計プローブ用の使い捨てカバーです。カバーに触れずに装着できる構造で衛生的です。
    アズワン品番8-629-01
  • Dr.EDISON 体温計 光ナビ体温計PRO 皮膚赤外線体温計 EDISON

    Dr.EDISON 体温計 光ナビ体温計PRO 皮膚赤外線体温計

    EDISON
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    家族みんなで衛生的に使える非接触体温計。正しい測定位置がわかりやすい光ガイド付き。ボタン1つで簡単操作。検温結果がわかりやすいバックライト機能付き。バックライトは体温によって色が変化。保管しやすいコンパクトサイズ。テスト電池入り(単4アルカリ乾電池×2本)
    用途体温計として。非接触体温計 非接触 デジタル コンパクト 簡単操作 検温 おでこ 額 赤ちゃん ベビー 子供 子ども 大人 婦人 介護 看護材質ABS質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.2×3×12.2医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:第306AFBZX00033000号医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • オムロン電子体温計 オムロンヘルスケア

    オムロン電子体温計

    オムロンヘルスケア
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    9日以内出荷
    Bluetooth通信機能搭載で、検温結果をスマホ管理。施設や事業所で導入済のアプリやシステムと連携できる。通信機能付き20秒予測式体温計。電池交換が可能。流水洗い可能でいつでも清潔。携帯・保管に便利な収納ケース付き。自動的に電源オフ
    仕様●本体質量:約30g(電池含む)●外形寸法:幅32.6×長さ122×厚さ16.6mm●体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎●メモリ:最大60件(本体表示は前回値のみ)●材質:ABS樹脂アズワン品番65-3864-19
  • 非接触式体温計パピッとサーモCR カスタム

    非接触式体温計パピッとサーモCR

    カスタム
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    12日以内出荷
    はかるボタンを押しておでこに近づけるだけで適正な距離で測定ができる非接触式体温計です。 センサー部分が270℃回転するため好きな角度でより測りやすい設計です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00063000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • マイスコ非接触体温計 松吉医科器械

    マイスコ非接触体温計

    松吉医科器械
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    おでこの表面温度から腋下温度を表示します。体温、物体表面温度、室温の3モード測定が可能です。測定時はバックライトが点灯します。10回メモリ、オートパワーオフ機能付。かわいいピンクのストラップ付。
    セット内容ストラップ色ピンク測定範囲(℃)体温=34.0~42.5、表面温度=0~100.0、室温=-10.0~45.0測定方式赤外線医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00029000一般的名称(薬事)皮膚赤外線体温計検温部位おでこ松吉医科器械コード24-6055-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 耳式体温計 耳チビオン ピジョン

    耳式体温計 耳チビオン

    ピジョン(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    約1秒で検温できる測りやすく、読み取りやすい耳式赤外線体温計。 持ちやすく手にフィットする形状、大きく押しやすいスイッチ、大きく見やすい液晶表示で、安定して正しい検温ができます。 センサー部分に近く、押しやすい大きなスイッチ。 大きく見やすい液晶表示は、暗い部屋でも見やすいバックライト付きです。 電源のON・OF、計測が1つのスイッチで操作も簡単です。 電源を入れると前回の測定値を表示する、前回測定値メモリー機能搭載。 30秒オートパワーオフ機能で、消し忘れても安心です。保管に便利なケース付きです。 電池交換可能。リチウム電池(CR2032)1個で約5,000回使用できます。
    付属品交換用プローブカバー6個(1個は本体に装着済み)、リチウム電池CR2032×1個、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)測定方式赤外線式医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:228AKBZX00035000検温部位耳医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 非接触式体温計 ナビス(アズワン)

    非接触式体温計

    ナビス(アズワン)
    ¥3,779税込¥4,157
    1台
    当日出荷
    額の表面温度で腋下体温を計測できます。保管場所と使用場所の温度差が大きい場合、手動で環境温度調節ができるため、すぐに使用いただけます。軽量で女性の手にもすっぽり収まるコンパクトなサイズ感です。測定値によってバックライトの色が3段階に変わります。物体の表面温度も測定可能です。消音モードを搭載しています。
    その他手動環境温度調節、3色バックライト付き、【測定結果保存数】最新16件測定範囲【物体表面温度】0~+100℃質量(g)約54(電池含む)電源単4形乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)体温/34.0~43.0、物体表面温度測定範囲/0~100.0機能【パワーセーブ】約30秒(解除不可)使用温湿度範囲【温度】+10.0~+40.0℃【湿度】15~90%RH ※結露なきこと測定確度【体温】±0.2℃(+35.5~+42.0℃、+15~+35℃環境)※それ以外の場合±0.3℃【物体表面温度】±4%または±2.0℃のどちらか大きい値保管温湿度範囲【温度】-10.0~+50.0℃【湿度】15~90%RH ※結露なきこと測定モード体温(脇下補正温度)、物体表面温度(実測温度)最小表示単位0.1℃サイズ(mm)約32×28×96アズワン品番9-097-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00023A01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能なし 日本精密測器

    皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能なし

    日本精密測器
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。
    寸法(mm)39.2×176.4×26.1質量(g)約74.3電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40測定方式赤外線機能【Bluetooth(R)搭載機能】なしアズワン品番7-3182-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000測定部位【体温】額部医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃)
  • 非接触体温計 ミニサーモ ジェイ・シー・ティ

    非接触体温計 ミニサーモ

    ジェイ・シー・ティ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    簡単測定対象にセンサー部を向けてボタンを押すだけの操作で体温・温度を測定できます。スピード測定ボタンを押して約1秒で測定結果が表示されます。手のひらに収まるサイズで、小さな手の方でも使いやすく持ち運びや保管にも便利です。目的に応じて、体温・物体の測定モードを選択できます。体温の測定値により電子音による通知を行います。また、電池残量が少なくなると早めにマーク表示でお知らせします。過去25回分の体温測定結果を表示できます。管理医療機器、日本国内の薬事認証取得済みです。
    仕様【体温計モード】測定範囲:34~42.2℃・測定精度:±0.2℃(35~42℃)/その他:±0.3℃セット内容本体(電池含む)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)、クイックマニュアル、添付文書 各1質量(g)31.5(電池含む)電源DC3V/リチウムボタン電池(CR2032)×1寸法(縦×横×厚さ)(mm)79.1×39.0×19.3使用環境室温:10~40℃、湿度:15%~85%RH(但し、露結なきこと)モード【温度計モード】測定範囲:-22~80℃・測定精度:±0.3℃(22~42.2℃)/その他:±0.4℃又は±2℃どちらか大きい方アズワン品番65-0831-54医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00033000一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計 レッツコーポレーション

    ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計

    レッツコーポレーション
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    7日以内出荷
    完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒。壁に掛ける又は三脚で使用。おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます
    仕様●信号出力:正常温度時導通あり(200Ω)異常温度時導通なし(半導体スイッチのためセンターから、グラウンドのみの接点)●接点出力:あり●温度測定履歴:99件寸法(mm)125×138×169電源リチウムイオン充電池(18650)を内蔵(PSE)定格DC5V/500mA測定範囲(℃)(人体温度測定時)33~42表示LCD画面精度(℃)±0.2(35~42)測定時間(秒)0.5測定距離5~10cm接続端子USB Type-C(充電用)最大カウント数9999件(カウント計測モード)動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)
  • MMI 非接触式体温計(Bluetooth),ピンク MMI[医療・介護用品]

    MMI 非接触式体温計(Bluetooth),ピンク

    MMI[医療・介護用品]
    1台
    4日以内出荷
    距離センサー搭載。 「はかる」ボタンを押して適切な距離まで近づくと自動で検温します。 おでこにむけて最短約1秒で体温測定可能です。 測定センサー部は270°回転し、検温しやすい角度に調整可能です。 NT-11BTはBluetooth接続により、スマートフォンアプリに検温結果の記録が可能です。
    質量(g)84(電池含む)機能1分間無操作状態で自動的にパワーセーブモード最小表示単位0.1℃医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00063000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 触れずに測る高精度温度計 ジー・ワーカー

    触れずに測る高精度温度計

    ジー・ワーカー
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    日本製赤外線センター搭載。触れずに測れる温度計。
    寸法(mm)140×40×40測定範囲体温モード:32.0~43.0 物体温度モード:32.0~43.0電源単4アルカリ乾電池2本測定精度±0.3(34.0ー43.0) ±0.4(32.0ー33.9)内容量(g)65(電池含まず)コード31968270測定距離3~5cmオートパワーオフ30秒アズワン品番65-0353-65
  • 非接触温度計 アルコールディスペンサー K10 三脚セット スリーアールソリューション

    非接触温度計 アルコールディスペンサー K10 三脚セット

    スリーアールソリューション(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    温度測定と手指消毒が同時に素早く完了。 これ一台で場所も手間も取らず入口の混雑解消に 非接触温度計 アルコールディスペンサー K10は温度測定と手指消毒が同時にできます 温度測定と消毒を無人で運用できるので、感染リスクと人件費を抑えることができます 基準を超える体表面温度を検知した場合はアラーム音と画面表示でお知らせ 赤、緑のLED表示でお知らせ 体表面温度が高い場合の警告音は4段階で調整が可能 三脚、卓上スタンド、壁掛けの3パターンの使い方が可能 ご利用シーンに合わせた3パターンの使い方が可能 容量はたっぷり1リットル 大容量タイプなので、消毒液を度々補充する必要はありません 蓋はロック機能付きなので万が一倒れても安心 残量確認窓でアルコール消毒液の残量を確認できます アルコール消毒液の噴霧量は細かく設定することが可能 噴霧時間を0.1~2秒までの20段階で設定することができます 余分な消毒液が床などに落ちるのを防ぐトレー付き 電源はUSB給電、または単3形乾電池4本で動作 コンセントから電源が取れる場合はUSB給電で、ケーブルがあると危険な場所では乾電池で利用できます 電池の入替が簡単になりました
    用途オフィスや店舗、保育・教育機関などの設置にセット内容非接触温度計 アルコールディスペンサー K10(3R-TAE01)本体・三脚・USB A to Type-Cケーブル・卓上スタンド・トレイ・カールプラグ 2本・卓上スタンド用ネジ 2本・ロックプレート・三脚用ネジソケット・漏斗・固定用面ファスナー・ネジ 2本寸法(mm)本体:約280×119×90質量(g)本体:約710測定範囲(℃)34~45入力電圧(V)5タンク容量(mL)1000保証期間ご購入から1年間使用環境温度(℃)0~50入力電流(A)1.5誤差計測誤差範囲:±0.3℃距離センサー反応:約0~5cm測定精度(℃)±0.2
  • サーモチェッカーOD リンクサス(Linxas)

    サーモチェッカーOD

    リンクサス(Linxas)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    六枚レンズで強光、強風を遮断。 赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。 -20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。 AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。 対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。
    用途室内・室外兼用温度測定器寸法(mm)227×120×30質量(kg)2品番TM-0003速度識別速度:<300MS視野角垂直60° 水平85° 対角線90°モニタ8インチ 高解像度モニターRoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)37.3カメラ仕様200万ピクセル
  • サーモゲート 零-ZERO- ペブル

    サーモゲート 零-ZERO-

    ペブル(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    信頼のオムロン社製センサーを搭載しています。 単3電池4本もしくはmicro-USB給電が可能です。 電池駆動でコンセント不要のため場設置場所も選びません。 表面温度を測定し、37.5℃以上を検知した場合、アラート音でお知らせします。 検知距離は約30~50cmで、0.5秒以内に表面温度を測定、マスクをしたままでも非接触で判定可能です。 多くの人が通過するビルのエントランスやオフィスの入り口、ホテルなどのフロントカウンターなどの入り口に気軽に導入可能です。 本体付属の磁石もしくは両面テープでも簡単に設置することができます。
    用途サーモゲート 零-ZERO-専用スタンドトラスコ品番256-2319幅(mm)85高さ(mm)110質量(g)114奥行(mm)23測定範囲(℃)35~42測定視野範囲(mm)300~500アズワン品番64-9111-45
  • 非接触式体温計 パピっとサーモ PRO カスタム

    非接触式体温計 パピっとサーモ PRO

    カスタム
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    おでこに温度が映る体温計。新感覚のプロジェクション型体温計がデビュー。 高齢者施設、学校、職場での検温チェックから、お風呂の温度、介護・離乳食の温度チェックまで 幅広い用途でお使いいただけます。投射から最短1秒の検温で、測る方にもお子様にも負担をかけません。
    付属品取扱説明書、添付文書、ネックストラップ質量(g)約60(電池含む)電源単4形乾電池(1.5V)×2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43.5×94.5×21.5温度測定範囲(℃)34~42.5(測定部位:額)、1~55(物体表面)、5~40(室内)機能手動校正機能使用温湿度範囲16~40度、15~93%RH以下(但し、結露のないこと)測定確度1.0~19.9度:±1.0度、20.0~35.9度:±0.3度、36.0~39.0度:±0.2度、39.1~42.5度:±0.3度、42.6~55.0度:±1.0度保管温湿度範囲‐10~60度(但し、結露のないこと)測定モード体温(口内/直腸/脇下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度最小表示単位0.1度医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00083000RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 直流電源ユニット 24VDCコンセントケーブル2.5m付き CHINO(チノー)

    直流電源ユニット 24VDCコンセントケーブル2.5m付き

    CHINO(チノー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    33日以内出荷
    TP-Lシリーズ、TP-HシリーズにDC電源を供給します。
    仕様●電源:100V AC●出力電圧:24V DCアズワン品番67-4916-90

『体温計』には他にこんなカテゴリがあります

非接触式体温計