絞り込み
ブランド
- ナビス(アズワン)
- ヒルソン・デック(23)
- フリッツメディコ(22)
- 片桐医科工業(15)
- 松吉医科器械(13)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(13)
- 日油技研工業(11)
- メディコムジャパン(11)
- Chapet(11)
- シンドー(9)
- SURE(石崎電機製作所)(7)
- エスコ(7)
- 三和化研工業(7)
- 名優(7)
- コクゴ(6)
- トップ(6)
- ホギ(6)
- アルフレッサファーマ(6)
- サカセ化学工業(5)
- ブランドをもっと見る
特価

インジケーターテープ(オートクレーブ用)
ナビス(アズワン)¥999~税込¥1,099~1袋当日出荷から翌々日出荷所定の時間・温度条件を満たすと、ラインが黄色から黒色に変色します。滅菌121℃/20分、132℃/4~6分
滅菌コンテナ封印具 滅菌インジケータ付き 1箱 100個入 SD-18シリーズ
ナビス(アズワン)¥3,790税込¥4,1691箱(100個)当日出荷134℃オートクレーブ対応。滅菌コンテナの誤開封防止用のセキュリティロックです。オートクレーブ滅菌のタイプ1インジケータを備えているため滅菌の有無も確認できます。材質PP(ポリプロピレン)変色134℃・3.5分
紫外線除菌ハンディライト ぴかっときれい ブルー
ナビス(アズワン)¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。 最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。 紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。 落下防止用に手首用ストラップがついています。 メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。 自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)付属品紫外線カットゴーグル、落下防止用ストラップ材質本体/ABS樹脂、カバー/シリコーン、ストラップ/ナイロン・ポリエステル、紫外線カットゴーグル/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)145×85×35質量(g)300電源単3乾電池×3本(テスト用付属)光源紫外線LED(UV-C LED)ピーク波長(nm)280時間連続照射:20秒(1回押下時)色(本体)ブルーアズワン品番7-465-01照射距離(m)0.05
感染症防護キット
ナビス(アズワン)¥3,798~税込¥4,178~1セット翌々日出荷ウイルス・バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためのセットです。 防護に必要な資材をひとつのセットにし、非常時などに利用しやすいパッケージになっています。 アウター手袋が薄手・厚手の2種類よりお選びください。仕様【防護服】ウイルスバリア性/クラス3合格(JIS T 8060-2007D法)、人工血液バリア性/クラス3合格(JIS T 8061-2010D1法)セット内容防護服(タイベック(R)ソフトウェアⅢ)、N95マスク、粉塵防護用ゴーグル、手袋(インナー・アウター)×各1双、タイベック(R)製シューズカバー×1足、着脱マニュアル材質防護服・シューズカバー/タイベック(R)製
洗浄ボトルたて 収納数8本
ナビス(アズワン)¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×190×230開口寸法(mm)(収納部)80×52収納数8本アズワン品番8-6450-01