絞り込み
ブランド
  • トップ
  • メディコムジャパン(11)
  • 松吉医科器械(11)
  • 日油技研工業(8)
  • 三和化研工業(6)
  • シンドー(6)
  • ナビス(アズワン)(6)
  • SURE(石崎電機製作所)(5)
  • 片桐医科工業(5)
  • コクゴ(4)
  • アズワン(3)
  • スミロン(3)
  • 安元化成(3)
  • アイワ医科工業(3)
  • プロト・ワン(3)
  • 日本医理器材(3)
  • 松本製器(3)
  • サカセ化学工業(2)
  • 三興化学工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 感染対策防護キットⅡ トップ

    感染対策防護キットⅡ

    トップ
    ¥16,000税込¥17,600
    1箱(10キット)
    5日以内出荷
  • 紫外線殺菌機 マルチライザー トップ

    紫外線殺菌機 マルチライザー

    トップ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    5日以内出荷
    環境に合わせた2種類(有人/無人)の除菌モ-ドを搭載。 様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。
    用途有人の環境では空気除菌モ-ド、無人の環境では照射除菌モ-ドにて使用できます。付属品紫外線ランプ×1、ACアダプタ×1、フィルター×2、リモコン×1、メジャー×1、リモコン用電池(CR2032)×1、紫外線照射注意カード×1、取扱説明書×1、保証書×1仕様【周囲気圧】使用:70~106kPa、保管:50~106kPa、【殺菌方式】紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌、【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:254nm(オゾンを生じない)質量(kg)約1.3電源(V)入力:AC100~240、出力:DC12/2A機能ブザー:有効(初期設定)/無効、人感センサー:有効(初期設定)/無効、消し忘れ防止:有効/無効(初期設定)設定時間照射:10分/60分/180分/420分寸法(縦×横×高さ)(mm)外形寸法:140×140×418周囲温度(℃)使用:0~40、保管:-10~45処理風量(m3/h)強:25、弱:21相対湿度(%RH)使用:20~85、保管:10~90
  • トップ滅菌パックシーラー トップ

    トップ滅菌パックシーラー

    トップ
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    シールと印字が同時進行滅菌前作業の効率化に貢献します。
    電源AC100V±10% 50/60Hz~温度上昇ヒーター:200℃設定の場合、約2分シール幅(mm)14(2mm×5本)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×228設定可能温度(℃)100~220警報機能ヒーター断線、温度センサー断線、紙詰まり、装置の内部的異常速度(m/min)シール:10

『消毒・除菌・洗剤』には他にこんなカテゴリがあります

消毒・除菌・滅菌器具