絞り込み
ブランド
- トップ
- モノタロウ(13)
- オオサキメディカル(225)
- ハクゾウメディカル(139)
- 白十字(95)
- 竹虎(89)
- ニチバン(88)
- ナビス(アズワン)(87)
- イワツキ(80)
- SARAYA(サラヤ)(77)
- ユニ・チャーム(72)
- 日進医療器(71)
- ナガイレーベン(71)
- アズワン(70)
- カワモト(川本産業)(69)
- ピップ(66)
- メディコムジャパン(55)
- アルケア(53)
- 平和メディク(39)
- 日本製紙クレシア(37)
- 3M(スリーエム)(37)
- ブランドをもっと見る

ステリキング 滅菌パック ロールタイプ
トップ¥6,498~税込¥7,148~1巻当日出荷から8日以内出荷オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、ホルムアルデヒド滅菌に使用できる滅菌パック温度(℃)シール:165~200変色AC滅菌:赤→茶、EOG滅菌:ピンク→橙、FO滅菌:ピンク→緑
アイソレーションガウンG
トップ¥9,498~税込¥10,448~1箱(50枚)当日出荷から7日以内出荷感染対策の予防着として救命救急、ICU、手術室、病棟、処置室などのあらゆる場所で使用できます。 優れた撥水性により高い細菌遮蔽性を保ちます。 ムレにくく、着心地も軽やかです。 ポリプロピレン100%スパンボンド製法です。 紐タイプのため、装着が簡単です。
紫外線殺菌機 マルチライザー
トップ¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷環境に合わせた2種類(有人/無人)の除菌モ-ドを搭載。 様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。用途有人の環境では空気除菌モ-ド、無人の環境では照射除菌モ-ドにて使用できます。付属品紫外線ランプ×1、ACアダプタ×1、フィルター×2、リモコン×1、メジャー×1、リモコン用電池(CR2032)×1、紫外線照射注意カード×1、取扱説明書×1、保証書×1仕様【周囲気圧】使用:70~106kPa、保管:50~106kPa、【殺菌方式】紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌、【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:254nm(オゾンを生じない)質量(kg)約1.3電源(V)入力:AC100~240、出力:DC12/2A機能ブザー:有効(初期設定)/無効、人感センサー:有効(初期設定)/無効、消し忘れ防止:有効/無効(初期設定)設定時間照射:10分/60分/180分/420分寸法(縦×横×高さ)(mm)外形寸法:140×140×418周囲温度(℃)使用:0~40、保管:-10~45処理風量(m3/h)強:25、弱:21相対湿度(%RH)使用:20~85、保管:10~90
トップ滅菌パックシーラー
トップ¥399,800~税込¥439,780~1台5日以内出荷から8日以内出荷シールと印字が同時進行滅菌前作業の効率化に貢献します。電源AC100V±10% 50/60Hz~温度上昇ヒーター:200℃設定の場合、約2分シール幅(mm)14(2mm×5本)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×228設定可能温度(℃)100~220警報機能ヒーター断線、温度センサー断線、紙詰まり、装置の内部的異常速度(m/min)シール:10















![救急箱 災害少人数用(5~10人用) ヨシダ[日用品] 救急箱 災害少人数用(5~10人用) ヨシダ[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)