カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- メディコムジャパン(11)
- 松吉医科器械(11)
- 日油技研工業(8)
- 三和化研工業(6)
- シンドー(6)
- ナビス(アズワン)(6)
- SURE(石崎電機製作所)(5)
- 片桐医科工業(5)
- コクゴ(4)
- アズワン(3)
- スミロン(3)
- 安元化成(3)
- トップ(3)
- アイワ医科工業(3)
- プロト・ワン(3)
- 日本医理器材(3)
- 松本製器(3)
- サカセ化学工業(2)
- 三興化学工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハイテンプインディケーターテープ
松吉医科器械¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から11日以内出荷クロース地でできており、「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済を表示します。テープ長さ(m)6.35
哺乳瓶スチーム除菌器 水だけで簡単高温除菌 2本同時 約15分
オーム電機¥2,979税込¥3,2771個翌々日出荷水を入れてボタンを押すだけ、カンタン操作で高温除菌。2本の哺乳びんを同時に除菌可能。水だけでOK、薬液は不要。短時間で除菌完了、約15分で清潔に。シンプル構造でお手入れラクラク付属品専用カップ (50ml)質量(g)約620定格電圧(V)100~定格消費電力(W)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×295×144周波数50/60Hz電源コード約1m除菌時間(分)15
プロリール プレミアム(滅菌ロール)
メディコムジャパン¥4,598~税込¥5,058~1ロール(200m)ほか4日以内出荷世界のリーディングカンパニーの紙メーカー、 STERIMED社製の紙を使用。世界的な包装メーカーである AMCOR社製 のフィルムを使用。ユーザーの意見を豊富に取り入れた使い勝手の良さとデザイン。医療現場での厳しい条件での滅菌にも対応できる品質を実現。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607用途器具の滅菌用包装タイプロールタイプ滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用ISO規格ISO11140/ISO11607
メッキンカード
ホギ¥4,940税込¥5,4341箱(500枚)ほか翌々日出荷滅菌条件を満たすと、カードに印字された緑色の矢印が黒色に変化します。 転写防止用に表面にラミネート加工を施しています。 ISO11140-1化学的インジケーター規格クラス4。
縦横兼用Wコート水切りスリム
アスベル¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様銀イオン抗菌加工(JIS Z2801 抗菌適合)トラスコ品番770-3970材質本体/鉄(樹脂コーティング)、トレー・箸立て・排水口/PP(ポリプロピレン)質量(g)725寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×406×139アズワン品番8-8416-01
オペラ(衛生)マット
スミロン¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷品番:PM-690G、PM-6120Gは菌や微生物の増殖を抑制します。 品番:PM-690ASTは静電気衝撃を抑制します。仕様1シートフィルム枚数/60枚材質フィルム/ポリエチレン(特殊アクリル系粘着剤コーティング)
生物学的インジケータ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥23,980~税込¥26,378~1箱(50本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。
ファインバスケット
シンドー¥20,980税込¥23,0781個当日出荷2枚の仕切りで細かい器具を混ぜることなく洗浄できます。材質ステンレス(電解研磨処理)耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×68×40松吉医科器械コード24-3406-00
携帯用煮沸消毒器
松本製器¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷タイプパイプヒーターなし医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002医薬品医療機器等法一般医療機器効果消毒
超音波洗浄器用インジケーター
ニチオン¥20,980税込¥23,0781式(30個)5日以内出荷超音波強度を評価するインジケーターです。 バイアルの色を確認することで、誰でも容易に結果を判定することができます。 十分な超音波強度が得られている場合、バイアルの色が緑色から黄色へと変化します。松吉医科器械コード19-3725-00
エスクリニカルパック
松吉医科器械¥1,498~税込¥1,648~1式(10枚)ほか6日以内出荷から7日以内出荷医療廃棄物の処理に使用するオートクレーブ用滅菌バックです。 フィルムに消臭成分を配合。 口締めベルト付。材質ポリプロピレン寸法(mm)500×700耐熱温度(℃)130
セーフベーシック 滅菌シールパウチ
メディコムジャパン¥1,698税込¥1,8681箱(200枚)4日以内出荷シーラー不要のテープシール付滅菌パウチ用途Type1のプロセスインジケータ付きで滅菌工程の通過を確認できる滅菌バッグです。強力粘着テープで封緘する仕様なので、ヒートシーラー不要です。内容物の見えやすい透明フィルムタイプで、環境にやさしい水性インクを使用しています。サイズタービン・コントラ寸法(幅W×長さL)(mm)【内寸】41×160【外寸】61×185
メディコム メディザイム エヌ
メディコムジャパン¥3,398~税込¥3,738~1本(1L)ほか4日以内出荷酵素が多様な汚れに効果を発揮、。高希釈倍率でランニングコスト削減が可能。用途効果的な”4種類”の酵素を配合:配合されている”4種類”の酵素が、汚れの原因にそれぞれ作用し効果的に洗浄力を発揮します。多様な洗浄方式に対応し、洗う対象を選ばない:低泡性のため、用手、浸漬、超音波、ウォッシャーディスインフェクターのいずれの洗浄方法でも使用できます。また多くの器材・容器にも対応します。高希釈倍率でランニングコスト削減が可能:200~500倍(0.2%~0.5%)の高希釈倍率で使用できるため、ランニングコスト削減が可能です。使いやすい設計:1Lは容器に計測メジャー付きで使用しやすい設計です。成分4酵素(プロテアーゼ(サチライシン)、アミラーゼ、リパーゼ、マンナナーゼ)、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、キレート剤、安定剤、溶剤、pH調整剤、防腐剤、着色剤pH原液 : 8~9 、 200~500倍(0.2~0.5%)希釈後 : 7~8
網バット用乾燥棚(棚2枚・2段)
三和化研工業¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷21枚取網バット用の水切り・乾燥用の棚です。使用しない時は、コンパクトに収納できます。種別棚2枚用・2段材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×200×380松吉医科器械コード24-5331-01
蝶番蓋付バスケット
オオモリ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から11日以内出荷蓋が固定できるので洗浄機の中に入れても内容物が外に出ません。オートクレーブ滅菌可能。 ※サイズ詳細は商品情報をご確認ください。材質ステンレス(SUS304)網サイズ(mm)5.5
ポリシーラー(卓上型)カッター付
富士インパルス¥48,980税込¥53,8781個当日出荷手軽でコンパクトな卓上型シーラーです。シールの終了はピッという音でお知らせします。シール後に余分な袋端をカットすることができます。電源(V)AC100(50/60Hz)
マイスコホスピタルシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷5mm幅ヒーターで滅菌バッグにも対応。予熱のいらない瞬間通電方式。対象物の厚さに応じて調節できるシールタイマーを装備。電源(V)AC100(50/60Hz)
ボックスホルダー(マグネットタイプ)
フジネット¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷強力マグネットによりしっかり固定できます。サイズの異なるボックスもまとめて収納可能です。材質スチール(ホワイトコーティング)
蒸気用PCD ヘリックスタイプ
日油技研工業¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷から8日以内出荷管腔器材の蒸気浸透確認用デバイスです。 インジケータを封入したPCD本体を滅菌器庫内の蒸気浸透が最も難しいところに置いて滅菌処理し、インジケーターの変色を確認します。セット内容PCD本体×1セット、専用インジケーターシート×100枚寸法(mm)【インジケーターシート】6×67/枚色調【変色】赤紫→青緑
消毒セット
カワモト(川本産業)¥3,998税込¥4,3981箱(20袋)翌々日出荷各種処置・検査などの消毒用として幅広く使用できる基本セットです。 EOG滅菌済(個包装)ディスポピンセットM(長さ180mm)×1本綿球20(Φ20mm)×4球。アズワン品番0-8648-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006606002医薬品医療機器等法一般医療機器
ゴージョーピュレル IHS-N用手摺り用ブラケット
ゴージョージャパン¥999税込¥1,0991個翌々日出荷工具なしで簡単にセットできます。 患者さん・利用者さんの手摺りの使用をさまたげません。 院内の手摺に、固定金具なしで使用できます。用途350mL専用適合350mL容器種別350mL容器対応アズワン品番7-2693-01
滅菌ラップジェミニ(シングル)
メドライン・ジャパン¥25,980~税込¥28,578~1式(50個×2個)ほか6日以内出荷から11日以内出荷多種の滅菌に対応できる100%ポリプロピレンのSMS素材。 高い強度による破れにくい素材で、扱いやすくしなやかな質感。 滅菌テープの付け剥がしが容易。タイプ1枚
クリーンバスケット(クリンプ網仕様)
シンドー¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷アミ端部に直接指が触れることを極力なくした安全設計で、けがを未然に防止します。 取っ手は可動式で、持ち運ぶ時も収納する時も使いやすく、スッキリとしたデザインです。 スタッキング可能。効率的な収納ができます。材質ステンレス(電解研磨処理)
日油ハンドラベラー用滅菌ラベル
日油技研工業¥10,980税込¥12,0781式(1200枚×5缶)翌々日出荷タイプ滅菌ラベル適合品番DUOBELER220印字桁数(桁)上段10桁、下段8桁の数字ラベルサイズ(mm)16×23松吉医科器械コード23-6571-00
HP ケミカルインジケータ(AC用)
日油技研工業¥4,998税込¥5,4981式(250枚)ほか6日以内出荷から7日以内出荷滅菌後、色調が赤紫色から青緑色へと明確に変化します。 インジケータがフィルムで挟まれているため耐水性があり、ドレーンによる変色への影響を低減します。 ISO11140-1 Class6。寸法(mm)62×25
フォグマスタ マイクロ・ジェット
プロト・ワン(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷材質(本体・タンク)アルミ、(接合部)真鍮質量(kg)4.2タイプ本体のみタンク容量(L)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×390アズワン品番0-7279-02松吉医科器械コード19-3065-00
ミーニスプレー150
安元化成¥599税込¥6591個8日以内出荷から11日以内出荷コンパクトで持ち運びに便利なスプレー。 繊細でソフトな霧が得られるヘッドを採用。材質(本体)ポリエチレンテレフタレート、(キャップ部)ポリプロピレン、ポリエチレン、(ホルダー部)ポリカーボネート容量(mL)150
セーフシール トレイライナー(吸水乾燥シート)
メディコムジャパン¥2,998税込¥3,2981袋(50枚)4日以内出荷滅菌時に発生する水分を素早く吸収分散し、乾燥を促進します。底面に敷くことでバスケットの架台による包装材料の破損を抑制し、確実な滅菌をサポートします。用途滅菌時の乾燥促進色ホワイト(白)寸法(cm)50×60
セーフシール ダブル滅菌ラップ
メディコムジャパン¥5,198~税込¥5,718~1袋(10枚)ほか4日以内出荷4層構造の2枚の滅菌ラップを超音波で圧着しているため、一度の作業で二重包装 が可能になり作業時間を大幅に短縮できます。柔らかくしなやかな生地なので折り畳みやすく、作業性に優れます。ブルーとグリーンの色違いのラップを超音波で圧着し重ねているため、破れや穴あきが発生しても見落としにくく、貸出用医療機器と病院の医療機器との区別など、用途別に使い分けすることも可能です。