カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- メディコムジャパン(11)
- 松吉医科器械(11)
- 日油技研工業(8)
- 三和化研工業(6)
- シンドー(6)
- ナビス(アズワン)(6)
- SURE(石崎電機製作所)(5)
- 片桐医科工業(5)
- コクゴ(4)
- アズワン(3)
- スミロン(3)
- 安元化成(3)
- トップ(3)
- アイワ医科工業(3)
- プロト・ワン(3)
- 日本医理器材(3)
- 松本製器(3)
- サカセ化学工業(2)
- 三興化学工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

卓上煮沸消毒器 パイプヒーター付 M-13 40CM
松本製器¥59,980税込¥65,9781台9日以内出荷空焚防止安全装置コントロールスイッチ付。外郭を二重構造にし、表面温度を抑えました。蓋を分離型にし、排水が容易になりました。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002医薬品医療機器等法一般医療機器
卓上煮沸消毒器 パイプヒーター付 M-13 36CM
松本製器¥56,980税込¥62,6781台9日以内出荷空焚防止安全装置コントロールスイッチ付。外郭を二重構造にし、表面温度を抑えました。蓋を分離型にし、排水が容易になりました。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002医薬品医療機器等法一般医療機器
プロリールアドバンス 滅菌ロール
メディコムジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(100m)4日以内出荷透気度やシール強度などを高め、医療現場のとても厳しい条件でも破袋リスクが低い滅菌バッグです。内容物が見えやすい透明ブルーフィルムを採用し、フィルム面にインジケータや寸法の目安となる目盛りを印刷しているため、作業効率に優れています。日々の業務をよりスムーズにストレスなく行える機能性が高いボックス入りなので、専用のディスペンサーは不要です。用途滅菌包材長さ(m)100温度(℃)シーリング(推奨):170~220内寸幅(mm)480
セーフシール 滅菌インジケーターカード Type4
メディコムジャパン¥1,898税込¥2,0881箱(200枚)4日以内出荷ISO11140適合。「温度」と「時間」の2つの変数に対応。挿入しやすい硬さの滅菌紙を採用。20mm×70mmの使いやすいサイズ。裏面の余白に日付など情報の記載が可能。紫から水色に変色すれば滅菌条件が満了。対応温度:115℃~138℃。オートクレーブ用。 TYPE4 STEAM寸法(幅Wmm×長さLm)20×70滅菌方法オートクレーブ入数200枚/箱
セーフベーシック 滅菌ロール
メディコムジャパン¥3,998~税込¥4,398~1ロール(200m)4日以内出荷ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットが可能。専用ディスペンサー不要のボックス入り仕様(専用のシーラーが必要です)。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。安定した品質とリーズナブルな価格。インジケータをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを予防。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607用途器具の滅菌用包装仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスBタイプロールタイプ滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用入数1箱(200m)ISO規格ISO11140/ISO11607
セーフベーシック 滅菌シールパウチ
メディコムジャパン¥999~税込¥1,099~1箱(200枚)当日出荷から4日以内出荷リーズナブルな価格。ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。環境にやさしい水性インクを採用。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607用途器具の滅菌用包装仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスBタイプパウチタイプ滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用入数1箱(200枚)ISO規格ISO11140/ISO11607
セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール
メディコムジャパン¥22,980~税込¥25,278~1ロール(150m)ほか4日以内出荷過酸化水素低温滅菌法に対応。全サイズに強度とバリア性に優れた厚手のタイベック(R)を採用。※タイベック(R)は米国デュポン社の商標あるいは登録商標です。滅菌済みの判読がしやすいインジケーター。破れにくい、紙粉(リント)が出ないから安心。ボックス入りのタイプなので、専用のディスペンサー不要。自由な長さにカットできるロールタイプ。過酸化水素低温滅菌法。ISO11140。ISO11607用途器具の滅菌用包装タイプロールタイプ滅菌方法過酸化水素低温滅菌法 対応ISO規格ISO11140/ISO11607
紫外線殺菌機 マルチライザー
トップ¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷環境に合わせた2種類(有人/無人)の除菌モ-ドを搭載。 様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。用途有人の環境では空気除菌モ-ド、無人の環境では照射除菌モ-ドにて使用できます。付属品紫外線ランプ×1、ACアダプタ×1、フィルター×2、リモコン×1、メジャー×1、リモコン用電池(CR2032)×1、紫外線照射注意カード×1、取扱説明書×1、保証書×1仕様【周囲気圧】使用:70~106kPa、保管:50~106kPa、【殺菌方式】紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌、【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:254nm(オゾンを生じない)質量(kg)約1.3電源(V)入力:AC100~240、出力:DC12/2A機能ブザー:有効(初期設定)/無効、人感センサー:有効(初期設定)/無効、消し忘れ防止:有効/無効(初期設定)設定時間照射:10分/60分/180分/420分寸法(縦×横×高さ)(mm)外形寸法:140×140×418周囲温度(℃)使用:0~40、保管:-10~45処理風量(m3/h)強:25、弱:21相対湿度(%RH)使用:20~85、保管:10~90
トップ滅菌パックシーラー
トップ¥399,800~税込¥439,780~1台5日以内出荷から8日以内出荷シールと印字が同時進行滅菌前作業の効率化に貢献します。電源AC100V±10% 50/60Hz~温度上昇ヒーター:200℃設定の場合、約2分シール幅(mm)14(2mm×5本)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×228設定可能温度(℃)100~220警報機能ヒーター断線、温度センサー断線、紙詰まり、装置の内部的異常速度(m/min)シール:10
網バット用乾燥棚(棚1枚・2段)
三和化研工業¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷21枚取網バット用の水切り・乾燥用の棚です。使用しない時は、コンパクトに収納できます。種別棚1枚用・2段材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×190×380松吉医科器械コード24-5331-00
洗浄器用穴あきマット
牧口ゴム¥21,980税込¥24,1781個当日出荷マット全体に穴があいているのでウォッシャーディスインフェクターで効果的に洗浄でき、洗浄後の水切にも優れています。バスケットのサイズに合わせて自由にカットできます。高温洗浄・EOガス滅菌・オートクレーブ・薬液消毒可能。材質シリコン色ダークグリーン穴径(Φmm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×480×16松吉医科器械コード24-2468-00
超音波洗浄器(卓上型)
アイワ医科工業¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷静かで強力な精密洗浄を極めてシンプルな操作で行うことができます。洗浄をより効率的に行うための洗浄液を温めるヒーター(サーモスタット付)を装備。手術室の感染防止用として術後器具をそのまま洗浄できます。付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ材質本体/ステンレス(SUS430)、槽内/ステンレス(SUS304)質量(kg)12出力(W)発振/360電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力7.0A周波数(kHz)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×260タイマー15分・連続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00003000010液量(L)16.6槽容量(L)約19.5松吉医科器械コード04-2205-05医薬品医療機器等法一般医療機器
トレーセット(ポール取付式)
アトムメディカル¥9,998税込¥10,9981セット7日以内出荷Φ16~32mmのパイプに取り付け可能なポール取付式ホルダー。ワゴンなどに簡単に取り付けて必要な場所へ持ち運びができます。簡単に取り外しができ、汚れが拭きやすい構造です。材質ポリプロピレン・ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×118×52松吉医科器械コード24-4835-02
PPEホルダー(ポール取付式)
アトムメディカル¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Φ16~32mmのパイプに取り付け可能なポール取付式ホルダー。ワゴンなどに簡単に取り付けて必要な場所へ持ち運びができます。簡単に取り外しができ、汚れが拭きやすい構造です。材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×122×142松吉医科器械コード24-4835-00
マンモスグリーンポリバックシート
ピグ¥28,980税込¥31,8781箱(10m)8日以内出荷優れた吸収性。液体をすばやく吸収し、しっかりと保持するため、靴裏に付着した汚れを拡大させません。 転倒事故防止対策。シート表面には、滑りにくいよう不織布をジグザグのステッチで縫い込んでいます。耐摩耗性、耐久性にすぐれています。 汚染防止対策。裏面はコーティングされており、吸収した液体がしみ出ません。 防炎適合品。防炎効果により炎が燃え上がることを抑制し、初期消火や避難など、火災時の対応を行う貴重な時間的余裕をもたらします。 2週間から1ヶ月が交換の目安です。はさみやカッターで必要なサイズにカットすることができます。使用方法【設置方法】(1)設置する場所の水分や汚れを取り除き、乾燥した状態にしておきます。(2)ロール状から必要な分を取り出します。表面のステッチ柄を参考にカットすると便利です。(3)緑色のステッチ柄を上にしてシートを設置する場所に置きます。(4)辺をテープ固定してください。裏面に水が入り込むとシートが滑る危険性があります。(5)テープ固定する際、シートのタワミが発生しないよう、1ヶ所ごとにテープを貼ってタワミがないことを確認してください。(6)シートの回収日(1か月後)を決めてから設置してください。耐久性があるため、シートを放置してしまう傾向があります。シートの一部に設置日と回収日の記入をお願いします。(7)表面が劣化し、汚れがひどい場合は1ヶ月経過していなくても新しいシートに交換してください。(8)回収作業は、長辺のテープを剥がし、片側の短辺のテープを剥がしてから緑色の表面を内側にしてゆっくりと巻きあがていきます。最後に残りの短辺を剥がして完了です(3辺固定の場合)。(9)シートが吸収した液体は、シートの中に閉じ込めてあるだけです。シートを絞ると吸収した液体がでてしまいます。(10)巻き上げたシートは、回収する袋などに入れ、適切に廃棄してください。(11)シートを2枚並列にして設置する場合は、まずシート1枚の三辺をテープで固定してください。もう1枚のシートはシート同士、長辺部分をテープで貼り付けます。材質ポリプロピレン幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)790×10×3裏面粘着なしRoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約18.9
メディカル吸収シート
ピグ¥25,980税込¥28,5781箱8日以内出荷血液、体液、洗浄液を素早く吸収・保持します。 1枚当たり約836mLの吸収力。 追加用の吸収シートとしておすすめします。 使い捨てのため、洗浄が不要で衛生的です。 ミシン目が入っており、手で簡単にカットすることができます。材質ポリプロピレン色ピンク寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×3吸収量(L/枚)0.836RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄ボトルたて 収納数8本
ナビス(アズワン)¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×190×230開口寸法(mm)(収納部)80×52収納数8本アズワン品番8-6450-01
感染症防護対策キット ICK-2
アゼアス¥3,798税込¥4,1781式31日以内出荷ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅡ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。用途感染症対策仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cmセット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cm種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
マイクロ洗浄ケース
片桐医科工業¥96,980~税込¥106,678~1個7日以内出荷スプリングとシリコンゴム製の支持バーにより機材を浮かせて固定し、細部まで確実に洗浄・滅菌します。材質ステンレス(SUS304)、シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×243×40
滅菌ラップジェミニ(ダブル)
メドライン・ジャパン¥31,980税込¥35,1781式(125個×2個)7日以内出荷多種の滅菌に対応できる100%ポリプロピレンのSMS素材。 高い強度による破れにくい素材で、扱いやすくしなやかな質感。 滅菌テープの付け剥がしが容易。タイプ2枚圧着
滅菌コンテナー用フィルター
フリッツメディコ¥3,798~税込¥4,178~1箱(100枚)ほか翌々日出荷から6日以内出荷品番:F800-00 は回収時のプロテイン除去液にも強くなっています。品番:A805-00 は約3000回の滅菌が可能です。