絞り込み
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(5)
ブランド
  • ナビス(アズワン)
  • オムロンヘルスケア(82)
  • 新鋭工業(20)
  • アルフレッサファーマ(15)
  • アズワン(11)
  • パリ(7)
  • ブルークロス(6)
  • eastsidemed(6)
  • アイ・エム・アイ(6)
  • カスタム(5)
  • ハンマーキャスター(5)
  • ドリテック(5)
  • 東京エム・アイ商会(5)
  • 桝水(5)
  • 宝通商(4)
  • ルピナス(4)
  • 小山製作所(4)
  • アジアコネクション社(4)
  • アトムメディカル(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ ナビス(アズワン)

    呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ

    ナビス(アズワン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    吸気チューブが伸縮調整でき、コンパクトな商品です。 術後の肺合併症予防、呼吸機能回復のための最大吸気持続法に用いられる呼吸訓練器です。 挙上するボールの位置には適正な吸気を示すインジケーターの顔マークがあり、確認しながら使用可能です。
    仕様ラテックスフリー材質本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース・フロート板・チューブ/PP(ポリプロピレン)、マーカー/PE(ポリエチレン)長さ(mm)【マウスピース】40寸法(mm)150×67×175質量(g)約170目盛(mL)500~5000アズワン品番8-565-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000080チューブ長さ(mm)103~380医薬品医療機器等法一般医療機器
  • コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ 交換用エアーホース ナビス(アズワン)

    コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ 交換用エアーホース

    ナビス(アズワン)
    1,298税込1,428
    1個
    12日以内出荷
    アズワン品番7-2395-12
  • メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品 ナビス(アズワン)

    メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品

    ナビス(アズワン)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    仕様USBケーブルType-C,※7-9423-21に使用可能。7-9423-01へは使用不可。アズワン品番7-9423-36
  • メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品 ナビス(アズワン)

    メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品

    ナビス(アズワン)
    1,399税込1,539
    1個
    当日出荷
    交換可能で、経済的です(AiMeshモジュールは消耗品です)。AiMeshモジュールはメッシュ部の耐久性が従来品より向上しています。
    仕様AiMeshモジュール,※7-9423-21に使用可能。7-9423-01へは使用不可。アズワン品番7-9423-34
  • 呼吸訓練器 トレボール A-SQ1 ナビス(アズワン)

    呼吸訓練器 トレボール A-SQ1

    ナビス(アズワン)
    2,298税込2,528
    1セットほか
    当日出荷
    患者自身で効果を確認しながら呼吸機能の維持、向上に使用できる呼吸訓練器です。 挙上するボールと持続時間により、呼吸機能の回復状態が確認できます。
    仕様ラテックスフリーその他【吸気量】最大1200mL材質本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PE(ポリエチレン)長さ(mm)【マウスピース】65寸法(mm)135×70×145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000079チューブ長さ(mm)235医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ ナビス(アズワン)

    呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ

    ナビス(アズワン)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ●吸気チューブが伸縮調整でき、コンパクトな商品です。●術後の肺合併症予防、呼吸機能回復のための最大吸気持続法に用いられる呼吸訓練器です。●挙上するボールの位置には適正な吸気を示すインジケーターの顔マークがあり、確認しながら使用可能です。
    仕様250~3000mL材質本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース・フロート板・チューブ/PP(ポリプロピレン)、マーカー/PE(ポリエチレン)長さ(mm)マウスピース:約40サイズ150×67×175mm質量(g)約170目盛範囲250~3000mlアズワン品番8-565-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000080チューブ長さ(mm)約103~380医薬品医療機器等法一般医療機器
  • コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ 交換用ネブライザーキット ナビス(アズワン)

    コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ 交換用ネブライザーキット

    ナビス(アズワン)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    セット内容マウスピース、L形ジョイント、キャップ、スプレーノズル、薬液カップ×各1アズワン品番7-2395-11
  • コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ ナビス(アズワン)

    コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ

    ナビス(アズワン)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    小型で軽量のコンプレッサー式ネブライザーです。 平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。 ネブライザーキット、エアーホースを箱に収納でき持ち運びに便利です。 エアーフィルター不要のため定期的なフィルター交換の手間がありません。 部品が少ないため洗浄時などにパーツを無くす心配が軽減されます。
    仕様コンプレッサー式セット内容ネブライザーキット、エアーホース、ACアダプター、マウスピース、L形ジョイント、キャップ、スプレーノズル、薬液カップ×各1質量(kg)0.425電源AC100~240V50/60Hz消費電力12Wボトル容量(mL)6噴霧能力(mL/min)0.35サイズ(mm)113×113×84アズワン品番7-2395-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000007粒子径(μm)MMAD約3医薬品医療機器等法一般医療機器
  • メッシュ式ネブライザー ナビスリム 本体セット ナビス(アズワン)

    メッシュ式ネブライザー ナビスリム 本体セット

    ナビス(アズワン)
    9,499税込10,449
    1台
    当日出荷
    平均粒子径 MMAD5μm未満。優れた噴霧能力。交換用メッシュ標準付属。充電式で経済的。静音設計。軽くて小児にも握りやすいメッシュ式ネブライザーです。平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。噴霧流量は3段階(弱、中、強)から選べます。リチウムイオン電池タイプで電池交換不要のため、ランニングコストを抑えられます。AiMeshモジュール(7-9423-34)は交換可能で、経済的です(AiMeshモジュールは消耗品です)。AiMeshモジュールによりメッシュ部の耐久性が従来品より向上しました。
    付属品マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、AiMeshモジュール×2個、USBケーブルType-C、収納用ケース仕様本体セット適合粘性の高い薬液への適合性:△材質本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)60×41×104質量(g)リチウムイオン電池含む:約90.5電源リチウムイオン電池(付属USBケーブルで充電)方式噴霧方式:メッシュ式ボトル容量(mL)薬液ボトル:10噴霧能力(mL/min)約0.15~0.75アズワン品番7-9423-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000063粒子径(μm)噴霧粒子径:5未満駆動時間(分)新品状態で満充電時:60分医薬品医療機器等法一般医療機器液残量(mL)薬液:0.3以下
呼吸器・アレルギー科