カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
- 一般医療機器(17)
ブランド
- ナビス(アズワン)
- コロプラスト(301)
- ピジョン(290)
- コンバテックジャパン(167)
- アルケア(142)
- bitstrong(ビットストロング)(135)
- 日本シグマックス(112)
- 和光堂(103)
- ビー・ブラウンエースクラップ(103)
- ウェルチ・アレン(99)
- マエダ(98)
- アズワン(93)
- オムロンヘルスケア(93)
- オオサキメディカル(82)
- プレミアムプラスジャパン(81)
- 高田ベッド製作所(73)
- Hollister(64)
- ユニ・チャーム(41)
- ジェクス(38)
- ブランドをもっと見る
特価

プロシェア超音波ゼリー 補充用超音波ゼリー
ナビス(アズワン)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷密着タイプは肌なじみがよく、しっかりと肌に密着します。超音波伝導性に優れたゼリーです。水溶性で紙でも容易に拭き取れます。片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。アズワン品番8-2602-22
ディスポ歯鏡 滅菌済
ナビス(アズワン)¥899税込¥9891袋(1本×10袋)当日出荷1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。集団検診時やホームケアに材質ミラー/PC(ポリカーボネート)、ハンドル/ABS樹脂全長(mm)165滅菌EOG滅菌済(個包装)ミラー径(Φmm)22.3アズワン品番7-7582-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000032医薬品医療機器等法一般医療機器
松葉杖 HC2080シリーズ
ナビス(アズワン)¥5,298~税込¥5,298~非課税商品1組(2本)翌々日出荷グリップの高さ調節がしやすい、星型ネジを使用しています。高さ調節は簡単なプッシュボタン式です。材質アルミニウム・コート加工、パットグリップ/特殊塩化ビニル、脇パッド・グリップ/エラストマー(TPR)、先端ゴム/天然ゴム、中芯/金属、ノブネジ/樹脂幅(mm)調整:脚部/約25間隔、脇下/40間隔寸法(mm)先端ゴム:穴径 Φ20×接地面径Φ44×高さ55mmシャフト先端径(Φmm)22
プロシェア超音波ゼリー 補充用超音波ゼリー
ナビス(アズワン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷密着タイプは肌なじみがよく、しっかりと肌に密着します。超音波伝導性に優れたゼリーです。水溶性で紙でも容易に拭き取れます。片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。肌なじみの良い密着タイプアズワン品番8-2602-24
眼科用アイマスク あさぎり式
ナビス(アズワン)¥1,790~税込¥1,969~1個翌々日出荷冷罨法も温罨法もできる! 眼瞼下垂の術後クーリングのために開発された商品です。 肌に触れる部分は、やさしい起毛の生地になっています。 ベルトが適度にジェルを押さえ、患部にやさしくフィットします。 凍らせても温めても使用できます。 面ファスナーで頭のサイズに合わせて調整できます。 男女問わず使用できるデザインです。材質本体/綿、バンド/ゴム適合頭囲(cm)約50~65
超音波診断用ゲルウォーマー 超音波ゲル1本用
ナビス(アズワン)¥25,900税込¥28,4901本翌々日出荷見やすいLEDディスプレイです。マウントキットが付属しており、診断用の機械に直接取り付け可能です。ON/OFFタイマーが設定できます。材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム寸法(mm)180×95×95電源AC100~240V 50/60Hz 2Aタイマー設定0分~23時間59分温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)適合径(Φmm)~51アズワン品番7-7698-01
メディカル弾性スリーブ 2枚入
ナビス(アズワン)¥1,890税込¥2,0791袋(2枚)当日出荷上肢の圧迫に使用する弾性スリーブです。綿を配合した薄い生地を使用し、衣服の邪魔になりにくいです。UVカット機能があります(UVカット率:95%以上)。適度な圧迫と綿のやさしい肌触り材質綿、ナイロン、PU(ポリウレタン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000009圧迫圧(hPa)手首部:22 / 上腕部:12医薬品医療機器等法一般医療機器
呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ
ナビス(アズワン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷吸気チューブが伸縮調整でき、コンパクトな商品です。 術後の肺合併症予防、呼吸機能回復のための最大吸気持続法に用いられる呼吸訓練器です。 挙上するボールの位置には適正な吸気を示すインジケーターの顔マークがあり、確認しながら使用可能です。仕様ラテックスフリー材質本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース・フロート板・チューブ/PP(ポリプロピレン)、マーカー/PE(ポリエチレン)長さ(mm)【マウスピース】40寸法(mm)150×67×175質量(g)約170目盛(mL)500~5000アズワン品番8-565-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000080チューブ長さ(mm)103~380医薬品医療機器等法一般医療機器
松葉杖 かんたん調整ハンドル HC22シリーズ
ナビス(アズワン)¥5,698~税込¥5,698~非課税商品1組(2本)翌々日出荷ハンドルはグリップタイプです。ワンタッチでハンドルの高さ調整が可能です。材質フレーム/アルミニウム・コート加工、パッドグリップ/特殊塩化ビニル、脇パッド・グリップ/エラストマー(TPR)、先端ゴム/天然ゴム寸法(mm)先端ゴム:穴径Φ20×接地面径Φ44×高さ55耐荷重(kg)100調整範囲(mm)全長/約25幅×9段階、グリップの高さ/約40幅×5段階シャフト先端径(Φmm)22
MRI用ヘッドホンカバー ディスポタイプ HPCシリーズ
ナビス(アズワン)¥2,798~税込¥3,078~1袋(50枚)ほか当日出荷MRI用ヘッドホンを清潔に保ちます。材質PP(ポリプロピレン)不織布![頚椎固定カラー[ハード] OH-001 ナビス(アズワン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25921647-220228-02.jpg)
頚椎固定カラー[ハード] OH-001
ナビス(アズワン)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷高さ調節できますので、頸部をしっかり固定できます。面ファスナーで簡単に着脱でき、ムレ防止の通気穴付きです。材質PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・ポリエステル、EVA
スタンダードLED喉頭鏡セット
ナビス(アズワン)¥4,990~税込¥5,489~1個ほか当日出荷医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000091医薬品医療機器等法一般医療機器
スタンダードLED喉頭鏡セット
ナビス(アズワン)¥4,990税込¥5,4891個当日出荷仕様ハンドル材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)141アズワン品番8-779-15医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000091医薬品医療機器等法一般医療機器
ビデオ喉頭鏡 S-VLシリーズ
ナビス(アズワン)¥7,798税込¥8,5781箱(10本)当日出荷ブレードの先端部がディスプレイの上部端に写るためブレードの位置が分かり挿管しやすいです。ブレードEOG滅菌済(個包装)※ブレードは単回使用製品です
超音波ゼリー みやび 低粘度ボトル
ナビス(アズワン)¥529税込¥5821本翌々日出荷安心の日本製。 白金ナノコロイド(プラチナナノコロイド)配合で肌にやさしい仕様です。 水溶性でベタつきが少なく容易に洗い流せます。 扱いやすいノズル形状です。仕様●容量:250g●材質:精製水、グリセリン、ヒアルロン酸ナトリウム、白金ナノコロイド(プラチナナノコロイド)配合、防腐剤、増粘剤、他アズワン品番8-630-01
プロシェア潤滑ジェル
ナビス(アズワン)¥5,998税込¥6,5981箱(100個)翌々日出荷個包装の使いきりタイプです。 水溶性ですので、紙や布で容易に拭き取れます。 痛みを和らげスムーズな検査を実現! γ線滅菌済(個包装)。成分水・グリセリン・ヒドロキシプロピルメチルセルロース他アズワン品番7-3608-01
メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品
ナビス(アズワン)¥499税込¥5491本当日出荷仕様USBケーブルType-C,※7-9423-21に使用可能。7-9423-01へは使用不可。アズワン品番7-9423-36
メッシュ式ネブライザー ナビスリム NVS-01用オプション品
ナビス(アズワン)¥1,399税込¥1,5391個当日出荷交換可能で、経済的です(AiMeshモジュールは消耗品です)。AiMeshモジュールはメッシュ部の耐久性が従来品より向上しています。仕様AiMeshモジュール,※7-9423-21に使用可能。7-9423-01へは使用不可。アズワン品番7-9423-34
歯科用フェイスカバー
ナビス(アズワン)¥34,990税込¥38,4891ケース(20袋)翌々日出荷施術時の水しぶき等が顔に付着することを防ぎます。鼻筋にあわせた切れ込みがあり、顔に合わせやすくなっています。仕様※吸水・防水タイプ材質表面(吸水面)/不織布(PP)、裏面(防水面)/PE(ポリエチレン)寸法(mm)300×300穴径(Φmm)100アズワン品番7-7480-51
IP保護袋 1箱 100枚入
ナビス(アズワン)¥1,739税込¥1,9131箱(100枚)当日出荷イメージングプレート用の保護カバーです。カバーが切れやすく、スムーズに開封ができます。材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)32×50アズワン品番8-933-01
ビデオ喉頭鏡用小型収納ケース
ナビス(アズワン)¥4,999税込¥5,4991個当日出荷コンパクトにビデオ喉頭鏡S-VL-01を収納でき、持ち運びにも適しています。材質EVA、布寸法(mm)280×190×85アズワン品番8-731-16
サージカルタオルプラス 1袋 10枚入 PSTシリーズ
ナビス(アズワン)¥9,299~税込¥10,229~1袋(10枚)6日以内出荷ホコリが発生しにくいポリエステル素材のタオルです。パイル加工をしていないため、「糸切れ」の心配がありません。高い洗濯耐久性と滅菌後に硬くなりにくい材質です。赤ちゃんにも優しい肌触りです。仕様※オートクレーブ可材質ポリエステル100%色ライトグリーン
松葉杖ホルダー
ナビス(アズワン)¥7,990税込¥8,7891個当日出荷患者の松葉杖を車いすで持ち運べます。患者が車いすを利用する際に、松葉杖を保管しておくためのホルダーです。面ファスナー付きのベルトを使って車いすに取り付けます。材質本体/ナイロン100%、ベルト・面ファスナー/ポリエステル100%寸法(幅W×高さH)(mm)340×690幅(cm)取付け可能ハンドル:約45まで寸法(cm)上部開口:周長約65アズワン品番8-881-01洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
ディスポーザブル肛門鏡
ナビス(アズワン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様LEDライト電池寿命ライト:約5時間(電池交換はできません。電池消費に伴い照度は徐々に下降します。照度不足を感じる場合は新しいライトをお使いください。)アズワン品番8-827-11
呼吸訓練器 トレボール A-SQ1
ナビス(アズワン)¥2,298~税込¥2,528~1セットほか当日出荷患者自身で効果を確認しながら呼吸機能の維持、向上に使用できる呼吸訓練器です。 挙上するボールと持続時間により、呼吸機能の回復状態が確認できます。仕様ラテックスフリーその他【吸気量】最大1200mL材質本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PE(ポリエチレン)長さ(mm)【マウスピース】65寸法(mm)135×70×145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000079チューブ長さ(mm)235医薬品医療機器等法一般医療機器
ビデオ喉頭鏡 S-VLシリーズ
ナビス(アズワン)¥7,798税込¥8,5781箱(10本)当日出荷仕様D-ブレード 挿管困難用 1箱 10本入寸法(mm)122ブレードEOG滅菌済(個包装)※ブレードは単回使用製品ですアズワン品番8-731-15
呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ
ナビス(アズワン)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷●吸気チューブが伸縮調整でき、コンパクトな商品です。●術後の肺合併症予防、呼吸機能回復のための最大吸気持続法に用いられる呼吸訓練器です。●挙上するボールの位置には適正な吸気を示すインジケーターの顔マークがあり、確認しながら使用可能です。仕様250~3000mL材質本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース・フロート板・チューブ/PP(ポリプロピレン)、マーカー/PE(ポリエチレン)長さ(mm)マウスピース:約40サイズ150×67×175mm質量(g)約170目盛範囲250~3000mlアズワン品番8-565-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000080チューブ長さ(mm)約103~380医薬品医療機器等法一般医療機器
拘縮リハビリ用クッション 掌用 にぎりーな
ナビス(アズワン)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷3次元スプリング構造のため、耐圧分散に優れ、湿気がこもりにくく通気性に優れています。カバー素材は肌触りの良いダブルラッセルでクッション性にも優れています。
筋拘縮リハビリ用クッション だっきー
ナビス(アズワン)¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷から63日以内出荷3次元スプリング構造のため、耐圧分散に優れ、湿気がこもりにくく通気性に優れています。ファスナー付きでカバーと中材を丸洗いできます。カバー素材は肌触りの良いダブルラッセルでクッション性にも優れています。
超音波ゼリー みやび 低粘度補充用オプション品
ナビス(アズワン)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか翌々日出荷白金ナノコロイド(プラチナナノコロイド)配合で肌にやさしい仕様です。水溶性でベタつきが少なく容易に洗い流せます。
超音波ゼリー みやび 高粘度補充用オプション品
ナビス(アズワン)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか翌々日出荷白金ナノコロイド(プラチナナノコロイド)配合で肌にやさしい仕様です。垂れにくく肌にしっかり定着します。水溶性でベタつきが少なく容易に洗い流せます。
超音波ゼリー みやび 高粘度ボトル
ナビス(アズワン)¥529税込¥5821本翌々日出荷安心の日本製。 白金ナノコロイド(プラチナナノコロイド)配合で肌にやさしい仕様です。 垂れにくく肌にしっかり定着します。 水溶性でベタつきが少なく容易に洗い流せます。 扱いやすいノズル形状です。仕様●容量:250g●材質:精製水、グリセリン、ヒアルロン酸ナトリウム、白金ナノコロイド(プラチナナノコロイド)配合、防腐剤、増粘剤、他アズワン品番8-609-01
超音波診断用ゲルウォーマー 超音波ゲル2本用
ナビス(アズワン)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷見やすいLEDディスプレイです。 ON/OFFタイマーが設定できます。 1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)172×105×195電源(AC V)100~240 50/60Hz 2Aタイマー設定ON/OFFタイマー設定可能時間:0分~23時間59分温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)適合容器外径(Φmm)~51アズワン品番7-7698-02
超音波診断用ゲルウォーマー 超音波ゲル2本用
ナビス(アズワン)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷見やすいLEDディスプレイです。 ON/OFFタイマーが設定できます。 1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)172×105×195電源AC100~240V 50/60Hz 2A設定時間ON/OFFタイマー:0分~23時間59分温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)適合径(Φmm)~51アズワン品番7-7698-02
内視鏡スタンド ESNシリーズ
ナビス(アズワン)¥89,980~税込¥98,978~1個25日以内出荷から29日以内出荷処置室での内視鏡の仮置きに安定感のある低重心設計で転倒を防ぎます。材質本体・生検鉗子用フック/ステンレス(SUS304)、内視鏡ホルダー/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×500×1370~2000キャスター径(Φmm)50/キャスター(ストッパー無し)収納数内視鏡:2本、生検鉗子:2本
MRI室用ウッドラック ラック
ナビス(アズワン)¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷から12日以内出荷MRI室内の物品整理に収納したい物品に合わせてラックのタイプを選べます。ポジショニングクッションやタオル等の収納に便利です。非磁性の材質を使用しているため、MRI室への設置が可能です。ラックA,Bは棚板は高さを調節できます。ラックDは引き出しタイプです。材質本体・棚/プリント合板、ボルト・アジャスター/真ちゅう















![頚椎固定カラー[ハード] OH-001 ナビス(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25921647-220228-02.jpg)