130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED色から絞り込む
LEDチューブライト ソーラー式 モノタロウLEDチューブライト ソーラー式モノタロウ(13件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(2本)
当日出荷
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保質量(kg)約3.25(チューブ)赤、(LED)赤長さ(m)10/本電源ニッケル水素連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)LED使用数(個)20/本関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯方法交互点滅
LEDロープライト 富士倉LEDロープライト富士倉
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。備考電源コード付き周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)明るさ(Lm)1000連結40m
LEDチューブライト 乾電池式 モノタロウLEDチューブライト 乾電池式モノタロウ(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保LED色材質PVC質量(kg)約1.5(電池含まず)連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)寸法(Φmm×m)22×10使用可能温度範囲-20~60℃電池単一電池2本(別売)LED24個点灯方法交互点滅
LEDロープライト両面発光 富士倉LEDロープライト両面発光富士倉
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。備考電源コード付き周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)明るさ(Lm)1610連結40m
LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット]昭和商会
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
セット内容LEDテープライト・電源ケーブル・キャリーストラップ・取扱説明書材質PVC他消費電力(W)11/m保護等級IP65色温度(K)6000-6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)1300使用場所屋内外関連資料チラシ(1.16MB)電球の種類LED
LEDチューブライト 仙台銘板LEDチューブライト仙台銘板(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m)10材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2RoHS指令(10物質対応)対応
LEDロープライト増設用 富士倉LEDロープライト増設用富士倉
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から5日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。備考増設用 電源コード付いていません。周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1000連結40m
LEDテープライトS (単体) 昭和商会LEDテープライトS (単体)昭和商会
11,980税込13,178
1本
当日出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。最小曲げ半径(mm)約50保護等級IP65単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)900使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000電球の種類LED
LEDチューブ キタムラ産業LEDチューブキタムラ産業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。 電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。長さ(m)10質量(kg)1.8トラスコ品番328-2040材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)電源(V)単相100消費電力(W)3.5LED使用数(個)24
LEDロープライト両面発光増設用 富士倉LEDロープライト両面発光増設用富士倉
18,980税込20,878
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。備考増設用 電源コード付いていません。周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1610連結40m
LEDロープライト両面発光 白 5m(電源付き) 富士倉LEDロープライト両面発光 白 5m(電源付き)富士倉
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
LEDチップを両面に搭載。広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。質量(g)780周波数(Hz)50/60消費電力(W)45寸法(m)最大連結:40定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)(本体)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)明るさ1610(Lm/m)
LEDロープライト 白 5m(電源付き) 富士倉LEDロープライト 白 5m(電源付き)富士倉(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。周波数(Hz)50/60消費電力(W)35電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(144個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)明るさ(Lm)1000定格入力AC100V寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000連結最大40m
LEDイルミテープライト ピーナッツクラブLEDイルミテープライトピーナッツクラブ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
好きな長さにカットして使用できる レインボーにも光る リモコン付属
電源USB光色16色点灯方式20パターン
USBネオンチューブライト JTTUSBネオンチューブライトJTT(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。 LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。 内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計。 お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)LED100灯
ソーラーチューブライト グリーンクロスソーラーチューブライトグリーンクロス(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
連続使用時間(時間)10(夜間のみ)トラスコ品番854-7656質量(kg)2長さ(m)10寸法(Φmm)22機能夜間自動点滅機能付点灯方式交互点滅・同時点灯LED使用数(個)24
LEDテープライトS 両面発光 [単品] 昭和商会LEDテープライトS 両面発光 [単品]昭和商会
17,980税込19,778
1本
当日出荷
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。
材質PVC他消費電力(W)11/m保護等級IP65色温度(K)6000-6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)1300使用場所屋内外関連資料チラシ(1.16MB)電球の種類LED
LEDテープライトS スターターキット 昭和商会LEDテープライトS スターターキット昭和商会
13,980税込15,378
1組
4日以内出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。定格AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)約50保護等級IP65単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)900使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000電球の種類LED
LEDテープライトUSB 昭和商会LEDテープライトUSB昭和商会
2,998税込3,298
1本
当日出荷
モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
長さ(m)最大連結:3電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)7/m使用環境温度(℃)-20~75明るさ(Lm)850LED使用数(個)(PCS/M)120関連資料チラシ(0.47MB)防水性IP65
[乾電池式]LEDピカピカチューブ エスコ[乾電池式]LEDピカピカチューブエスコ
3,830税込4,213
1個
当日出荷
明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します。
LED色電源単1電池2本(別売)電池寿命(時間)約70寸法(mm×m)Φ22×10電球の種類LED球
LEDソーラーチューブ キタムラ産業LEDソーラーチューブキタムラ産業
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能) 無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有) NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに仕様約8日(1日8時間使用)(無日照)トラスコ品番494-6791セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット質量(kg)3.2電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類1WLED赤・24個
[乾電池式] LEDピカピカチューブ(白) エスコ[乾電池式] LEDピカピカチューブ(白)エスコ
4,310税込4,741
1個
当日出荷
サイズΦ22×10m電源単1電池×3本(別売)光源LED球電池寿命(時間)約70
ソーラー式LEDチューブライト 10m×2本 KMネクストソーラー式LEDチューブライト 10m×2本KMネクスト
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ソーラー式のLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、コントローラーでON/OFFが出来ます。防雨機能付きなので雨の日でも正常に動作します。無日照時は約10日間の点灯が可能です。
用途夜間の工事灯に。仕様夜間自動点滅、コントローラーでON/OFF、防雨機能その他【無日照】10日間質量(g)【チューブ】1350【コントローラー】300寸法管外径Φ22mm×長さ10m電源ニッケル電池3,000mAh点滅交互点滅LED赤20灯
USBテープ COBライト 50cm ホワイト JTTUSBテープ COBライト 50cm ホワイトJTT
999税込1,099
1個
当日出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書質量(g)約26長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1ALED色ホワイトLED高輝度COB、320灯/m防水IP65相当
LEDチューブ(乾電池仕様) TRUSCOLEDチューブ(乾電池仕様)TRUSCO(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
乾電池仕様なので電源のない場所でも使用が可能です。 昼夜自動センサー付なので、オンオフの必要がありません。
用途夜間の注意喚起、安全対策として。仕様約70時間トラスコ品番207-2738材質/仕上チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.5径(Φmm)22電池単一2本アズワン品番64-8592-66チューブ長さ(m)10LED使用数(個)24
USBテープ COBライト 50cm 電球色 JTTUSBテープ COBライト 50cm 電球色JTT
999税込1,099
1個
6日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約500×8質量(g)約26長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1ALED色電球色LED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
LEDロープライト電源2又ソケット 富士倉LEDロープライト電源2又ソケット富士倉
1,498税込1,648
1本
当日出荷
最大40mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用ソケットです。寸法(幅W×長さL)(mm)310×180直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
LEDロープライト 電球色 富士倉LEDロープライト 電球色富士倉
11,980税込13,178
1巻
3日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・装飾目的に。備考電源コード付き長さ(m)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)連結40m
LEDロープライト 富士倉LEDロープライト富士倉
15,980税込17,578
1巻
3日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策に。備考電源コード付き長さ(m)20周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(60個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7波長(nm)LED色:620~625LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)連結40m
テープLED連結ケーブル 2ピン 50cm JTTテープLED連結ケーブル 2ピン 50cmJTT
629税込692
1個
6日以内出荷
連結する単色テープLEDの間隔を空けたい場合に最適
ピン数(ピン)2ケーブル長(cm)約50適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
単色ネオンライト 富士倉単色ネオンライト富士倉
4,998税込5,498
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。長さ(m)5寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)6防水保護等級IP65(本体部分)
[乾電池式] LEDピカピカチューブ(青) エスコ[乾電池式] LEDピカピカチューブ(青)エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
サイズΦ22×10m電源単1電池×3本(別売)光源LED球電池寿命(時間)約70
LEDロープライト巻取器 富士倉LEDロープライト巻取器富士倉
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ロープライトが簡単に収納できます。
用途ロープライトの保管に。材質鉄・プラスチック質量(g)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×225×410巻取長さ(m)25まで
USBネオンチューブライト20cm レッド JTTUSBネオンチューブライト20cm レッドJTT
889税込978
1個
7日以内出荷
今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ針金状の芯線により形状を保持作った形を壁などに固定するためのクリップが付属電源はお手軽なUSB選べる9色のカラーバリエーション本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブルレッド質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm グリーン JTTUSBネオンチューブライト20cm グリーンJTT
889税込978
1個
7日以内出荷
今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ針金状の芯線により形状を保持作った形を壁などに固定するためのクリップが付属電源はお手軽なUSB選べる9色のカラーバリエーション本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブルグリーン質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
100V専用整流器3芯プラグ(アース付き) GLOBAL(日本グローバル照明)100V専用整流器3芯プラグ(アース付き)GLOBAL(日本グローバル照明)
4,098税込4,508
1本
6日以内出荷
蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応)質量(g)380ケーブル長(m)1.5プラグ3P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
USBテープ COBライト 1m ホワイト JTTUSBテープ COBライト 1m ホワイトJTT
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約1000×8質量(g)約41長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1ALED色ホワイトLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 3m ホワイト JTTUSBテープ COBライト 3m ホワイトJTT
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約3000×8質量(g)約61長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2ALED色ホワイトLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
LEDロープライト増設用 電球色 富士倉LEDロープライト増設用 電球色富士倉
9,698税込10,668
1巻
3日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・装飾目的に。備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67連結40m
テープLED連結ケーブル 4ピン 15cm JTTテープLED連結ケーブル 4ピン 15cmJTT
539税込593
1個
6日以内出荷
連結するRGBテープLEDの間隔を空けたい場合に最適
ピン数(ピン)4ケーブル長(cm)約15適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
テープLED連結コネクター 4ピン 2個セット JTTテープLED連結コネクター 4ピン 2個セットJTT
359税込395
1個
6日以内出荷
カットしたRGBテープLEDを連結
ピン数(ピン)4入数2適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR

保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

チューブライト