絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • グリーンクロス(15)
  • キタムラ産業(13)
  • トーグ安全工業(13)
  • つくし工房(12)
  • ブラスト興業(10)
  • ユニット(8)
  • KMネクスト(8)
  • エスコ(7)
  • 仙台銘板(7)
  • 日動工業(6)
  • ダンレックス(6)
  • RS PRO(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • ミズケイ(3)
  • CATEYE(3)
  • セフテック(3)
  • ジェイウィン(J win)(3)
  • TRUSCO(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
LED色
  • (1)
  • (8)
  • (1)
電池寿命
  • 1年以上(6)
  • 2週間~1ヶ月(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED色から絞り込む
(1)
(8)
(1)
LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウLED警告灯 丸型 ソーラー式モノタロウ(116件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型 モノタロウフラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型モノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン寸法(mm)85×85×280使用温度範囲(℃)-15~40電源Ni-MH(ニッケル水素)機能ON-OFFスイッチ付LED色耐用寿命2年点滅数(回/分)90LED使用数(個)6
LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウLED警告灯 平型 ソーラー式モノタロウ(77件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウアダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用モノタロウ(20件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用材質ポリプロピレンオレンジ質量(g)約72本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×91×245.5
フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 モノタロウフラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用モノタロウ(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約192電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約59LED使用数(個)4
LED警告灯 電池式 モノタロウLED警告灯 電池式モノタロウ(33件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)電池寿命30日(1日12時間使用時)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約140(電池含まず)電源単1×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)90×252点滅数(回/分)約110差込穴径(mm)40LED使用数(個)6
フラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用 モノタロウフラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用モノタロウ(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約199電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40LED使用数(個)4
LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウLED警告灯 菱型 ソーラー式モノタロウ(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。LED色赤、青材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~65電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W寸法(幅W×高さH)(mm)74×154電池寿命(時間)約96カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウアダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用モノタロウ
369税込406
1個
当日出荷
カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用材質PE高さ(mm)285質量(g)約60内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ モノタロウLED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプモノタロウ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本体が透明のため、全方向からの視認性に優れています。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 切替スイッチがを押すことで、LEDの点灯数を5個と10個に切替できます。 本体上部に引っ掛け用のフック穴がついています。
用途工事時の安全対策として。LED色材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリカーボネイト質量(g)約295(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~65電源単1形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)135×300カバー色クリア点滅数(回/分)約60差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(赤×10個使用)

保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

コーン用セーフティライト