絞り込み
LED色
  • 緑(1)
  • 赤(8)
  • 青(1)
電池寿命
  • 1年以上(6)
  • 2週間~1ヶ月(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • キタムラ産業(11)
  • トーグ安全工業(7)
  • 仙台銘板(6)
  • 日動工業(4)
  • ブラスト興業(4)
  • ダンレックス(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ユニット(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • ミズケイ(2)
  • CATEYE(キャットアイ)(2)
  • セレクト(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 三高(1)
  • つくし工房(1)
  • ミツギロン(1)
価格
価格で絞り込む
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「LED色」から絞り込む
緑(1)
赤(8)
青(1)
  • フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型 モノタロウ

    フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
    用途工事時の安全対策として材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン寸法(mm)85×85×280使用温度範囲(℃)-15~40電源Ni-MH(ニッケル水素)機能ON-OFFスイッチ付LED色赤耐用寿命2年点滅数(回/分)90LED使用数(個)6販売区分業務用
  • LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ

    LED警告灯 丸型 ソーラー式

    モノタロウ(118件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150LED色赤耐用寿命約2~3年(使用状況による)カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4販売区分業務用
  • LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ

    LED警告灯 平型 ソーラー式

    モノタロウ(79件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160耐用寿命約2~3年(使用状況による)点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40販売区分業務用
  • アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウ

    アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
    用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用材質ポリプロピレン色オレンジ質量(g)約72本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×91×245.5
  • LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ

    LED警告灯 菱型 ソーラー式

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
    用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~65電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W寸法(幅W×高さH)(mm)74×154電池寿命(時間)約96LED色赤、青カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)販売区分業務用
  • フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 モノタロウ

    フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約192電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175LED色赤耐用寿命約2~3年点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約59LED使用数(個)4販売区分業務用
  • LED警告灯 電池式 モノタロウ

    LED警告灯 電池式

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
    用途工事時の安全対策として。材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約140(電池含まず)電源単1×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)90×252LED色赤耐用寿命約2~3年(使用状況による)電池寿命30日(1日12時間使用時)点滅数(回/分)約110差込穴径(mm)40LED使用数(個)6
  • フラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用 モノタロウ

    フラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約199電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207LED色赤耐用寿命約2~3年(使用状況による)点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40LED使用数(個)4販売区分業務用
  • アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウ

    アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用

    モノタロウ
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
    用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用材質PE色黄高さ(mm)285質量(g)約60内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
  • LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ モノタロウ

    LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ

    モノタロウ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    本体が透明のため、全方向からの視認性に優れています。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 切替スイッチがを押すことで、LEDの点灯数を5個と10個に切替できます。 本体上部に引っ掛け用のフック穴がついています。
    用途工事時の安全対策として。材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリカーボネイト質量(g)約295(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~65電源単1形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)135×300LED色赤カバー色クリア点滅数(回/分)約60差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(赤×10個使用)

『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

コーン用セーフティライト