155件中 121155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED色から絞り込む
フラッシュマーカー ホワイト ユニットフラッシュマーカー ホワイトユニット
18,980税込20,878
1箱(48本)
翌々日出荷
特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。
用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。トラスコ品番426-6996材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ長さ(mm)60質量(g)403太さ(mm)11
閃光灯レッド専用グリーントップ グリーンクロス閃光灯レッド専用グリーントップグリーンクロス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ソーラー式工事灯をコーンに取り付けるためのアダプターです。 ビューティ閃光灯やソーラーキング等40mmパイ以下の工事灯を取り付け可能になします。
用途カラーコーンへの工事灯の設置にトラスコ品番216-7522材質ポリプロプレン寸法(mm)280×190径質量(g)70取付け方法コーン上部に取り付け可能アズワン品番64-6551-39
ソーラー式LED点滅灯 LAMP(スガツネ工業)ソーラー式LED点滅灯LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
明るく点滅し、現場の安全対策に最適です。 光センサー付きで、暗くなると自動的に点滅します。 ソーラー式充電で最大80時間作動できます。 900 m以上先からでも認識できる明るさです。 屋外でも使用できます。
用途工事現場、屋外イベント等出力650mcd電源ソーラーバッテリー連続使用時間(時間)80
工事灯 バイスなし ミズケイ工事灯 バイスなしミズケイ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ソーラー充電式で電池を取り換える必要がなくランニングコストもかかりません。
用途夜間の工事などに仕様バイスなし
LED現場点滅燈(ソーラー充電) エスコLED現場点滅燈(ソーラー充電)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
用途ソーラー保安工事灯仕様無日照連続点灯:約140時間材質ポリカーボネート、ポリプロピレン寸法(mm)Φ40×75×145(H)質量(g)145電源ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可光源LED球(赤2/緑2)点滅赤2・緑2交互点滅(1回/秒)充電時間(時間)約16アズワン品番64-7982-71
ソーラー式フラッシュ警告灯 充電器 グリーンクロスソーラー式フラッシュ警告灯 充電器グリーンクロス
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器です。
用途警告灯に。トラスコ品番783-8042材質/仕上プラスチック質量(kg)1電源AC100V
ソーラー式フラッシュ警告灯 本体のみ グリーンクロスソーラー式フラッシュ警告灯 本体のみグリーンクロス
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。 センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。 昼・夜の輝度自動切替装置付きです。
用途夜間の工事現場などに。 警告灯に。トラスコ品番783-8034材質/仕上ポリカーボネイト質量(kg)9赤、青
ソーラー警告灯 充電器 グリーンクロスソーラー警告灯 充電器グリーンクロス
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
電源はAC100Vです。 ソーラー式警告灯専用充電器です。
用途警告灯。トラスコ品番783-8018材質/仕上プラスチック質量(kg)1
トワイライトミニ グリーンクロストワイライトミニグリーンクロス
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
用途現場などのコーンに付けて使用します。寸法(mm)79.5×163質量(g)195LED色マルチカラー(赤/緑)動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)LED使用数(個)4メーカー商品コード1107120141発光パターン赤緑交互同時点滅
クレインスター ソーラー式工事灯 グリーンクロスクレインスター ソーラー式工事灯グリーンクロス
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
特殊レンズ設計により光を大きく見せ、遠方からの視認性アップ。コーンに設置したままでもコーンバーの着脱が可能です。
用途夜間の工事灯として充電時間(時間)約15動作時間無日照90時間以上
LEDピカライトチューブ トーグ安全工業LEDピカライトチューブトーグ安全工業
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
サイズΦ22mm×10m光源LED×24灯
ソーラー工事灯ソララ ユニットソーラー工事灯ソララユニット
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
用途工事現場での工事灯に最適です材質耐強化ポリカーボネートLED赤、緑径(mm)40
ソーラープリズムアイ (点滅同期) グリーンクロスソーラープリズムアイ (点滅同期)グリーンクロス
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
コーンに付けたままコーンバー(内径Φ80mm)が設置可能です。無線のモジュールを使用しているので最大40M以内ならトンネルなどの電波の届かない場所でも同期点滅可能です。LEDが2灯ついており、360°どこからでも灯りが見え、視認性の高い仕様になっております。
用途工事灯として動作時間【無日照】約120時間仕様【同期システム】2.4GHz同期点滅式材質透明部分:PC/本体:PP寸法(mm)H156×74質量(g)160タイプソーラー式差込サイズ(Φmm)39.7充電時間(時間)【ソーラー】約14通信距離(m)40(同期)
セレナイト トーグ安全工業セレナイトトーグ安全工業
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
仕様防滴構造、無日照時14日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×240×58使用電池ニッケル水素単3電池×2本点滅回数:60回/分視認距離約300
カラーコーントップA トーグ安全工業カラーコーントップAトーグ安全工業
499税込549
1個
4日以内出荷
適合平型ソーラー工事灯、マルピカエイトマン専用寸法(Φ×高さH)(mm)55×350メーカー商品コード639111
工事灯用乾電池N-480アダプター トーグ安全工業工事灯用乾電池N-480アダプタートーグ安全工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(10個)
当日出荷
3V工事灯用乾電池N'-480Cの後継となる製品です。
寸法(Φ×高さH)(mm)45×240メーカー商品コード975126
明かり取り(100V用) つくし工房明かり取り(100V用)つくし工房
42,980税込47,278
1組
4日以内出荷
セーフティフラッシュ ソーラー式発光マーカー つくし工房セーフティフラッシュ ソーラー式発光マーカーつくし工房
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。 カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。
材質ポリカーボネート質量(g)200電源ソーラーパネル動作(無日照)約10日間寸法(高さH×幅W)(mm)189×85蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本LED使用数(個)赤×4
ソーラーパンチ 太陽電池付LED点滅灯 つくし工房ソーラーパンチ 太陽電池付LED点滅灯つくし工房
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。 カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。
材質PE、ポリカーボネート質量(g)160電源ソーラーパネル動作(無日照)約13日間寸法(高さH×幅W)(mm)142×80蓄電池タイプニッケルカドミウム単4電池LED使用数(個)赤×2、青×1
ダンブライトフラッシュ120用 単管用設置金具 つくし工房ダンブライトフラッシュ120用 単管用設置金具つくし工房
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ダンブライトフラッシュ等Φ40のものを、Φ50までの支柱に取り付け可能。 どのような角度にも思いのまま取り付けられます。
ダンブライトフラッシュ120(LED点滅灯)電池付セット つくし工房ダンブライトフラッシュ120(LED点滅灯)電池付セットつくし工房
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
レンズ部の構造、及び仕上げ処理方法により輝度・明るさが大幅アップ。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認性が高い。 防滴構造。夜間自動点滅装置付。単1電池2本付。 カットコーンの上部に取り付けられます。
質量(g)470(電池込)電源単1電池2本電池寿命(通常使用で約)1日10時間使用で約1点灯方式全点滅寸法(高さH×幅W)(mm)270×120LED使用数(個)超高輝度×8視認距離300m以上
コーンキャップ(カラーコーン用保安灯取付キャップ)グリーン つくし工房コーンキャップ(カラーコーン用保安灯取付キャップ)グリーンつくし工房
699税込769
1台
当日出荷
保安灯をカラーコーンに取り付ける際に使用します。 取付用ビス2本付。
材質ポリプロピレングリーン質量(g)62内径(Φmm)(差込口)40寸法(幅W×高さH)(mm)100×190
ソーラーキングミニ 本体のみ ユニットソーラーキングミニ 本体のみユニット
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
仕様無日照動作約14日材質PC、PP質量(g)170電源太陽電池寸法(幅W×高さH)(mm)79×163(差込部:Φ39.7)使用電池二次電池:ニッケル水素単3電池×2本
コーンライトⅡ ジェイウィン(J win)コーンライトⅡジェイウィン(J win)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。どんなコーンにも上部に乗せるだけで使えます。
点灯時間点滅発光 約38時間 発光 約54時間(LED)青、(リフレクター)白径(Φmm)(リフレクター)100/白色電源単3乾電池×4本(別売)寸法(Φ×高さH)(mm)(点灯部)100×225点灯方式一斉点滅、<、>LED青×18個アズワン品番64-6569-31
ミニクルライト ジェイウィン(J win)ミニクルライトジェイウィン(J win)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
・車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。・赤/青発光・赤のみの発光が選べます。・コーンに掛けるだけでなく、手持ち・マグネット固定・路上設置など多機能な働きをします。
材質赤レンズ:ポリカーボネイト、本体:オレンジABS寸法(mm)約260~270(H)(リフレクター)赤径(Φmm)(リフレクター)100×3個電源単3電池×4本(別売)LED光源(mcd)赤:5000×40個、青:3000×4個アズワン品番64-6569-29点灯方法赤/青一斉点滅→赤回転/青点滅→左シェブロン→右シェブロン→切点灯時間(時間)点滅(<</>>):約24、回転:約16
シグナルスター用カエルカバー CATEYEシグナルスター用カエルカバーCATEYE
16,980税込18,678
1箱(25個)
3日以内出荷
アニマルカバーの装着により、工事現場のイメージアップとなります。
用途イメージアップ、注意喚起に。トラスコ品番819-6158材質ポリカーボネート取付ネジ締め固定(4箇所)質量(g)51寸法(幅W×高さH)(mm)117×99.9
シグナルスター CATEYEシグナルスターCATEYE
6,698税込7,368
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として。トラスコ品番819-6157材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒)寸法(幅W×高さH)(mm)89×177構造防滴バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可)充電時間(時間)(ソーラー)14連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90
ソーラー式回転灯 SFL170S グリーンクロスソーラー式回転灯 SFL170Sグリーンクロス
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
NETIS登録製品(KK-120012-A)です。 電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。
トラスコ品番854-7660質量(g)765寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×156×217LED使用数(個)両面付橙LED8
ソーラーマルチライトミニ グリーンクロスソーラーマルチライトミニグリーンクロス
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。
仕様ソーラー式警告灯トラスコ品番854-7659質量(kg)1.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×320LED使用数(個)赤30個、青緑10個
ソーラーキング輝 グリーンクロスソーラーキング輝グリーンクロス
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。 標準電波で、製品同士が同期して点滅できます。 フラッシュ点滅の採用で視認性向上しています。
トラスコ品番854-7654質量(g)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×260点滅ソーラー式LED使用数(個)LED(片面)赤3、マルチ1
サンライトトップ つくし工房サンライトトップつくし工房
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
暗い場所でも横に倒すと、電源が自動でOFFになるので、蓄電池の劣化を防ぎます。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認ができます。 太陽光をエネルギーに変えて夜間自動点滅します。
仕様無日照動作:約10日間質量(g)270(電池込)タイプカラーコーン設置用電源ソーラーパネルLED赤6個蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本
ソーラーキング充電器 ダンレックスソーラーキング充電器ダンレックス
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
寸法(mm)720×635×132質量(kg)7.5電源(V)AC100充電時間(時間)約8
保安灯ソーラー サンコー(三甲)保安灯ソーラーサンコー(三甲)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
種別8Y4168材質ポリエチレン(PE)・ポリスチレン(PS)質量(g)170
スターライト(単1乾電池用) サンコー(三甲)スターライト(単1乾電池用)サンコー(三甲)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
種別8Y4020材質ポリエチレン(PE)・ポリスチレン(PS)質量(g)130
RS PRO カラーコーン/警告ランプ RS PRORS PRO カラーコーン/警告ランプRS PRO
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
RS PRO 13
仕様色 = 黄

保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

コーン用セーフティライト