35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED色から絞り込む
  • LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ

    LED警告灯 丸型 ソーラー式

    モノタロウ(117件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4販売区分業務用
  • フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型 モノタロウ

    フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
    用途工事時の安全対策として材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン寸法(mm)85×85×280使用温度範囲(℃)-15~40電源Ni-MH(ニッケル水素)機能ON-OFFスイッチ付LED色耐用寿命2年点滅数(回/分)90LED使用数(個)6販売区分業務用
  • LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ

    LED警告灯 平型 ソーラー式

    モノタロウ(78件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40販売区分業務用
  • アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウ

    アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
    用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用材質ポリプロピレンオレンジ質量(g)約72本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×91×245.5
  • LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ

    LED警告灯 菱型 ソーラー式

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
    用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。LED色赤、青材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~65電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W寸法(幅W×高さH)(mm)74×154電池寿命(時間)約96カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)販売区分業務用
  • フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 モノタロウ

    フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約192電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約59LED使用数(個)4販売区分業務用
  • LED警告灯 電池式 モノタロウ

    LED警告灯 電池式

    モノタロウ(33件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
    用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)電池寿命30日(1日12時間使用時)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約140(電池含まず)電源単1×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)90×252点滅数(回/分)約110差込穴径(mm)40LED使用数(個)6
  • フラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用 モノタロウ

    フラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約199電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40LED使用数(個)4販売区分業務用
  • ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型 三高

    ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型

    三高(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
    寸法(mm)85×85×275
  • ハイパワーLED路面警告灯 トーグ安全工業

    ハイパワーLED路面警告灯

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • ソーラースターミニ 仙台銘板

    ソーラースターミニ

    仙台銘板(27件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷
    オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
    材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラー式セフティーフラッシュ キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ

    キタムラ産業(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
    用途工事現場の注意喚起として。寸法(mm)W85×H174質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日材質(本体)ポリカーボネートトラスコ品番756-7685
  • くるピカセンサーアラーム DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    くるピカセンサーアラーム

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
    電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き材質(本体)ABS樹脂質量(g)205(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×30電源単3形アルカリ電池×3本(別売)センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能)点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)LED8個に赤LEDが点滅または回転設置場所屋内/屋外音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き)センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
  • ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用) キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用)

    キタムラ産業(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
    用途工事現場の注意喚起として寸法(mm)W85×H189質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日材質(本体)ポリカーボネートトラスコ品番756-7693適合穴径(Φmm)40
  • K型ホルダー キタムラ産業

    K型ホルダー

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ソーラー式セフティーフラッシュ(SF-7C)などを単管に取り付ける為のアダプターです。
    用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7669適合本体(ソーラータイプ)KSF-6SNC、SF-7C
  • LED標識シグナルアイ ユニット

    LED標識シグナルアイ

    ユニット(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
    電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日)仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式トラスコ品番745-0842材質ABS樹脂寸法(mm)91×80×30質量(g)80(電池除く)電源アルカリ単3乾電池3本(別売)
  • マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯) トーグ安全工業

    マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。 本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。) セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。 単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
    LED色赤/緑点滅仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205光源高輝度LED×8灯使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本視認距離300メーカー商品コード620373
  • マルチ金具 ダンレックス

    マルチ金具

    ダンレックス(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。 工事灯全種類対応。
    クランプ径(Φmm)~50
  • 回転灯用皿 キタムラ産業

    回転灯用皿

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
    用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など材質直径(Φmm)約200塗装色シルバーパイプ内径(Φmm)約35
  • ソーラーパンチ ミツギロン

    ソーラーパンチ

    ミツギロン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
    用途工事灯に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート幅(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140電源ニッケルカドミウム単四蓄電池光源高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
  • マルピカ ソーラーJr.(ジュニア) トーグ安全工業

    マルピカ ソーラーJr.(ジュニア)

    トーグ安全工業(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません) 電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。
    LED色赤/青点滅仕様無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯材質(本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン質量(g)175寸法(Φ×高さH)(mm)約480×170光源超高輝度LEDx4灯使用電池ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本点滅赤青交互点滅メーカー商品コード620321
  • ソーラー式明るい二色工事灯 キタムラ産業

    ソーラー式明るい二色工事灯

    キタムラ産業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤と緑のLEDを使用し、とにかく今までにないような明るさを実現しました。無日照で約7日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。各種アダプターを使用すれば、カラーコーン・単管などに取り付け可能です。
    用途工事現場の注意喚起として。仕様無日照約7日、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電源ニッケル水素寸法(幅W×高さH)(mm)79×194ソーラーパネル出力0.18WLED赤・2個、緑・1個点灯方法緑2回→赤4回の連続点滅
  • ソララ トーグ安全工業

    ソララ

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    メンテナンスいらずのソーラー電源です。さらに電池を取り出して、専用充電器(別売)で充電が可能です。
    LED色赤/緑点滅仕様防滴構造、無日照時15日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×197×56使用電池ニッケル水素 1600mAh単3電池点滅回数:60回/分LED使用数(個)赤×4灯、緑×2灯視認距離約300メーカー商品コード624227
  • コーンライトケース(工事灯・カラーコーン取付部材) ブラスト興業

    コーンライトケース(工事灯・カラーコーン取付部材)

    ブラスト興業(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    工事灯をカラーコーンの上に取り付ける時の連結部材です。 ほとんどの工事灯に対応。
  • [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) エスコ

    [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    リーズナブル価格のコーンかぶせ型
    材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)85×375(H)質量(g)190電源単1電池×2本(別売)光源LED×8灯電池寿命(時間)100
  • くるピカセンサー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    くるピカセンサー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。 人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。 選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
    電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)点灯時間15秒間(固定)仕様防水、防沫、防塵形(IP44)付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)材質(本体)ABS質量(g)150(電池含む)外形寸法(mm)Φ87×45光源0.06WレッドLED×4個点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
  • ネオコーンキャップ 仙台銘板

    ネオコーンキャップ

    仙台銘板(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニ(赤)をカラーコーンに取付ける際に使用します
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N型ホルダー 仙台銘板

    N型ホルダー

    仙台銘板(7件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニを単管(Φ48.6mm)などに取付けるのに使用します
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパー90 仙台銘板

    スーパー90

    仙台銘板(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能 従来と変わらぬ視認性確保 夜間自動点滅装置付 リングデリネーターによる夜間視認性アップ 視認性200m以上
    寸法(mm)(本体)Φ90全高(mm)240使用温度(℃)-20~+60(周辺温度)動作範囲300LX以下点滅点滅数(回/分)約110(毎秒点滅)レンズ色赤(デリネーター付)差込穴径(mm)40ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフラッシュ キタムラ産業

    ポイントフラッシュ

    キタムラ産業(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。本製品を付けたままでコーンの積み重ねや、スイッチのON-OFFができ、設置や収納が簡単に行えます。無日照で約90時間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。
    用途工事現場の注意喚起としてソーラーパネル種類単結晶電源ニッケル水素点灯方式回転点滅スイッチON-OFF
  • 差込電池ケース(工事灯・カットコーン・Dコーン取付部材) ブラスト興業

    差込電池ケース(工事灯・カットコーン・Dコーン取付部材)

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    工事灯をカットコーン、Dコーン等の頭の切れたコーンの上に取り付ける時の連結部材です。 ほとんどの工事灯に対応。
  • 工事灯用乾電池N-480アダプター トーグ安全工業

    工事灯用乾電池N-480アダプター

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    当日出荷
    3V工事灯用乾電池N'-480Cの後継となる製品です。
    寸法(Φ×高さH)(mm)45×240メーカー商品コード975126
  • ソーラー君 カットコーン用取付アダプター付 ブラスト興業

    ソーラー君 カットコーン用取付アダプター付

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
  • ソーラーLEDピカライトチューブ トーグ安全工業

    ソーラーLEDピカライトチューブ

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    質量(kg)約1.3(ソーラー部含む)サイズΦ22mm×10mタイプLED24球、ソーラー電源ニッケル水素電池連続使用時間(時間)約50光源LED×24灯
  • ビューティ閃光灯 本体のみ グリーンクロス

    ビューティ閃光灯 本体のみ

    グリーンクロス(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    コーンの先に取り付けて使用します。夜間目立つLEDを使用しています。LED使用で電池長持ちです。
    用途合図灯仕様LED赤8ヶ青緑2ヶ、防水、Φ1203V単Ⅰ×2ヶトラスコ品番783-7984

保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

コーン用セーフティライト