絞り込み
LED色
  • オレンジ(2)
  • (16)
  • (39)
  • (17)
  • (4)
電池寿命
  • 1~2週間(1)
ブランド
  • CATEYE(1)
  • セフテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングライト・ソーラーⅡα セフテックリングライト・ソーラーⅡαセフテック
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
商用電源の供給できない場所でも使用できるソーラー式の大型回転灯。 ソーラーパネル・バッテリーを一体化により、軽量・小型化。 電圧確認スイッチでバッテリー残量が確認できます。
用途工事現場の注意喚起質量(kg)約8(専用三脚は含まず)直径(Φmm)600タイプソーラー奥行(mm)最大250光源高輝度LED×120個(赤64/青48/白8)LED色赤/青/白バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC12充電時間(時間)約5(消灯状態~100%満充電まで)動作時間無日照動作日数:通常モード/約9日間(1日24時間使用)、ecoモード/約12に置換(1日12時間使用)
シグナルスター CATEYEシグナルスターCATEYE
6,698税込7,368
1個ほか
当日出荷
同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として。トラスコ品番819-6157材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒)寸法(幅W×高さH)(mm)89×177構造防滴バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可)充電時間(時間)(ソーラー)14連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90

保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

コーン用セーフティライト