絞り込み
ブランド
  • 興研
  • 3M(スリーエム)(44)
  • 重松製作所(37)
  • RPB Safety(33)
  • ビックツール(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定置式ろ過筒 TR-02用部品一式 興研

    定置式ろ過筒 TR-02用部品一式

    興研(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1組
    当日出荷
    エアラインマスク用の空気清浄器で内筒には高性能ミクロンフィルターと吸収剤が内蔵されており、カートリッジ式のため交換が容易です
    適合12号HV-Z、12号D-Zセット内容エアカートリッジZ型1個・パッキンA(8mm厚)1個・パッキンB(3mm厚)1個・Oリング(大・中・小)各1個タイプ定置式RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアラインホース 興研

    エアラインホース

    興研
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。 踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
    使用圧力範囲(MPa)0.49以上(エアラインマスク併用時)0.49以上(CJ-1型のみ使用)※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合ホース径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーカプラ両バルブ付ソケット 興研

    スーパーカプラ両バルブ付ソケット

    興研(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    適合17号HVG-ZRoHS指令(10物質対応)対応
  • サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02 興研

    サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02

    興研(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
    最高使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーカートリッジY型 興研

    エアーカートリッジY型

    興研(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1組
    当日出荷
    適合12号D-Y、12号HV-Yセット内容エアーカートリッジY型×1組、黒ゴム座×2個、ビニールスポンジ×1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一定流量形エアラインマスク 12号D 興研

    一定流量形エアラインマスク 12号D

    興研
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
    タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースマスク用電動用ホース 興研

    ホースマスク用電動用ホース

    興研(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    仕様ホースJ付ホース内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機形ホースマスク SHV-105 興研

    電動送風機形ホースマスク SHV-105

    興研
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
    付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプハイスコープV型(面体)電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一定流量形エアラインマスク 12号HV 興研

    一定流量形エアラインマスク 12号HV

    興研
    41,980税込46,178
    1組
    当日出荷
    広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
    タイプハイスコープV型(面体)
  • ホースマスク 電動送風機 興研

    ホースマスク 電動送風機

    興研(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
    質量(kg)約6.9電流(A)5.5電力(W)500風量(m3/min)2.1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)風圧(kPa)7.85RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型 興研

    プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型

    興研
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
    セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2JIS規格T 8153適合品ダイオキシン類対策用レベル3対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機105型プレフィルター 興研

    電動送風機105型プレフィルター

    興研
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フード形エアラインマスク S 興研

    フード形エアラインマスク S

    興研(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨材吹付け作業用に適しています。 生地は丈夫な帆布製です。
    用途サンドブラスト用仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用)材質(メガラス)アクリル、(金網)真ちゅう、(生地)帆布製RoHS指令(10物質対応)対応
  • フード形エアラインマスク M5 興研

    フード形エアラインマスク M5

    興研
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。 半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。 メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。
    仕様ヘルメット用材質(メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一定流量形エアラインマスク 10号D-Z 興研

    一定流量形エアラインマスク 10号D-Z

    興研(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。 口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。 軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。 背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。
    仕様コイルチューブ式定置式ろ過筒型伝声器付タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機105型用HEPAフィルター 興研

    電動送風機105型用HEPAフィルター

    興研
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機形ホースマスク SD-105 興研

    電動送風機形ホースマスク SD-105

    興研
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 ※必ず注意文をご参照願います。
    付属品肩かけベルト、腰ベルト付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプ半面マスクタイプ電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガラス  防塵頭巾  A用【交換部品】 興研

    メガラス 防塵頭巾 A用【交換部品】

    興研(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(5枚)
    当日出荷
    防じん頭巾A用交換部品:メガラス
    適合防じん頭巾A
  • 17号HVF用ベルト 興研

    17号HVF用ベルト

    興研
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    17号HVG-Z、17号HZF-Z、17号HVM-Z用のジョイント付き腰ベルトです。
    仕様ジョイント付き
  • ホースリール 興研

    ホースリール

    興研
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    耐圧ホースを効率よく安全に、コンパクトに収納。もちろん送気中の繰り出し、巻取りもかのうです。
    長さ(m)対応:30
  • メガラス 興研

    メガラス

    興研
    719税込791
    1個
    当日出荷
    適合S1-Z、S2-Z、S1-Y、S2-YRoHS指令(10物質対応)対応
  • フード形エアラインマスク NB-4 興研

    フード形エアラインマスク NB-4

    興研
    33,980税込37,378
    1個ほか
    当日出荷
    プレガラスが1枚付き、メガラスを保護する簡易タイプです。
    仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用)材質(メガラス)アクリル、(プレガラス)セルロース系樹脂、(生地)ゴム引
  • エアラインマスク用耐圧ホース 逃電アース形用 興研

    エアラインマスク用耐圧ホース 逃電アース形用

    興研
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から24日以内出荷
    適合逃電アース形用ホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 視野カバー HVT用 興研

    視野カバー HVT用

    興研
    3,198税込3,518
    1組(5枚)
    4日以内出荷
    アイピースをキズなどから守ります。
    用途送気マスク、空気呼吸器適合送気マスク:18号シリーズ、空気呼吸器:THP面体用
  • 空気清浄装置 TM型 興研

    空気清浄装置 TM型

    興研
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    エアラインマスク用空気清浄装置。コンプレッサから送られる空気に含まれる微細粉じんやオイルミスト等をろ過し、洗浄空気を送気する空気洗浄装置です。持ち運びが簡単、最大4人まで接続可能です。活性炭エレメントにより、臭気効果的に除去します。圧力計付き。エアラインホース接続用にハイカプラプラグも付属。
    付属品ハイカプラプラグ×4仕様接続可能本数:4本、供給源側接続部:G1/2オネジ
  • 15mm中間継手(2個入り) 興研

    15mm中間継手(2個入り)

    興研
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逃電アース形エアラインマスク 18号HVT 興研

    逃電アース形エアラインマスク 18号HVT

    興研
    59,980税込65,978
    1組
    翌々日出荷から4日以内出荷
    可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して爆発火災を引き起こす可能性があります。逃電アース型は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されています。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、風量調節部、耐圧ホースを通じて自動的に大地に流して逃がしますので、可燃性ガスなどの環境下でもより安全にお使い頂けます。
    仕様静電気帯電防止形種別1本蛇管式タイプハイスコープV型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVF-Z型 興研

    プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVF-Z型

    興研
    139,800税込153,780
    1個
    92日以内出荷
    通常は、プレッシャデマンド形エアラインマスクとして使用し、エアー供給停止時には粉じん用の高性能マスクへと自動的に切り替わります。切り換え操作は不要ですので、エアシャワー時、緊急時にも落ち着いた対応が可能です。中圧ホース連結部は逆止弁付きでホースを外してもカプラ部から粉じん等の侵入を防ぎます。
    セット内容面体(マスク)×1、ろ過材(フィルタ)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1JIS規格T 8153適合品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 型頭紐 タイプD 興研

    型頭紐 タイプD

    興研
    5,398税込5,938
    1セット(5組)
    欠品中
    送気マスクに使用する頭ひもタイプD
    用途1号Dシリーズ、10号D-Z、12号Dシリーズ、SD-105適合1号Dシリーズ、10号D-Z、12号Dシリーズ、SD-105入数5組
  • 金網 S1/S2用 興研

    金網 S1/S2用

    興研
    2,498税込2,748
    1枚
    3日以内出荷
    適合S1-Z、S2-Z、S1-Y、S2-YRoHS指令(10物質対応)対応
  • サカヰ式エアラインフード SB-1H型 興研

    サカヰ式エアラインフード SB-1H型

    興研
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    サンドブラスト用送気マスク。生地の耐久性が従来品に比べて飛躍的に向上しました。 フードを装着したまま目ガラス交換可能。工具を使わずに簡単に交換できます。 指定防護係数1000の高い防護性能 半面形電動ファン付き呼吸用保護具と併用可能 フードを外しての移動時も粉じん対策ができる 上下左右に向いても視界良好。フードが首の動きに追随します。
    用途サンドブラスト用送気マスク。橋梁作業向け呼吸用保護具。ブラストによる鉛・クロム・PCB含有塗膜除去、素地調整。仕様最低必要空気量:120L/分、指定防護係数:1000規格T 8153 準拠ホース長さ(m)最大100
  • 8mm中間継手 興研

    8mm中間継手

    興研
    789税込868
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    エアラインマスクで使用する耐圧ホースと耐圧ホースを接続するためのジョイントです。
    適合寸法(mm)8mm用
  • 送気マスク AFP-1 興研

    送気マスク AFP-1

    興研
    1個
    欠品中
    フェイスシールドに顔をあてはめるだけのルーズフィットのため、装着の圧迫感がすくなく装着できます。 アイピース交換可能。専用フード(別売)塗装による頭部や首などの汚れを防ぎます。
    材質目ガラス:アクリルタイプ定置式ろ過筒型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 17号HVG用 面体部 興研

    17号HVG用 面体部

    興研
    42,980税込47,278
    1本ほか
    62日以内出荷から91日以内出荷
    17号HVG用の面体です。
  • 肺力吸引形ホースマスク1号(半面D型面体仕様) 興研

    肺力吸引形ホースマスク1号(半面D型面体仕様)

    興研
    1組
    欠品中
    素早く繰り出せるホースリール式です。 作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。 ろじん器内蔵のホースリールです。 ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。
    付属品肩かけベルト、腰ベルト付ろじん器内蔵リール付ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)10使用ホースピアノ線入スパイラルホースRoHS指令(10物質対応)対応
  • 肺力吸引形ホースマスク1号(全面ハイスコープV型面体仕様) 興研

    肺力吸引形ホースマスク1号(全面ハイスコープV型面体仕様)

    興研
    119,800税込131,780
    1式
    18日以内出荷
    素早く繰り出せるホースリール式です。 作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。 ろじん器内蔵のホースリールです。 ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。
    付属品肩かけベルト、腰ベルト付ろじん器内蔵リール付ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)10使用ホースピアノ線入スパイラルホース
  • メガラスS3用 興研

    メガラスS3用

    興研
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    適合S3用

電動・送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります

送気マスク