絞り込み
ブランド
  • アンセル(6)
  • 重松製作所(4)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(2)
  • ミドリ安全(2)
  • TRUSCO(1)
  • ユニワールド(1)
耐切創性
  • レベル2(2)
  • レベル3(5)
  • レベル5(2)
  • レベルA(2)
  • レベルB(5)
  • レベルC(5)
  • レベルD(1)
  • レベルF(1)
  • レベルX(8)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(2)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(16)
  • 合成繊維(1)
  • 天然ゴム(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性
  • 機能タッチパネル対応(14)
  • 機能低発塵性(36)
  • 機能吸汗速乾(2)
  • 機能耐久性(21)
  • 機能耐切創・耐突刺(142)
  • 機能耐摩耗性(69)
  • 機能耐油(16)
  • 機能耐熱(9)
  • 機能耐薬品(3)
  • 機能軽量(8)
  • 機能通気性・透湿性(30)
  • 機能防水・撥水(12)
  • 機能静電気防止(13)
ゲージ数
  • ゲージ数10(2)
  • ゲージ数13(13)
  • ゲージ数18(1)
入数
  • 1(10)
  • 10(1)
  • 12(4)
1・10・12
サイズ
  • L(15)
  • LL(10)
  • M(15)
  • S(16)
  • SS(3)
L・LL・M・S・SS
  • 色グレー(7)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
全長(cm)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
  • 20.8~26.1(1)
  • 21~26.5(1)
  • 21.5(2)
  • 21.5~24.5(1)
  • 21.5~26.7(1)
  • 22(2)
  • 22~27(3)
  • 23(5)
  • 23~26.5(1)
  • 23.5(1)
  • 24(4)
  • 24.5(1)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 27(1)
  • 31(1)
19.5・20・20.8~26.1・21~26.5・21.5・21.5~24.5・21.5~26.7・22・22~27・23・23~26.5・23.5・24・24.5・25・26・27・31
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル2(2)
レベル3(5)
レベル5(2)
レベルA(2)
レベルB(5)
レベルC(5)
レベルD(1)
レベルF(1)
レベルX(8)
WORKS HOMME 安全手袋ニトリル ユニワールドWORKS HOMME 安全手袋ニトリルユニワールド(16件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。
用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひら材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
耐切創手袋 カットガードG132 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードG132ミドリ安全(3件のレビュー)
979税込1,077
1双
当日出荷
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3規格EN388 2016機能耐切創、伸縮性、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル耐切創手袋 エッジ 48-705アンセル(5件のレビュー)
949税込1,044
1双
当日出荷
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
耐切創手袋エッジ 48-701 アンセル耐切創手袋エッジ 48-701アンセル
719税込791
1双
当日出荷
ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。厚さ(mm)1.3材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル滑り止め効果ポリウレタンEN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
耐切創手袋 カットレジスト トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストトワロン(TOWA/東和コーポレーション)(2件のレビュー)
999税込1,099
1双ほか
当日出荷
耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。
用途ガラス基板取り扱い、自動車工業関連など。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸
耐切創手袋 HyFlex 11-724 重松製作所耐切創手袋 HyFlex 11-724重松製作所
9,998税込10,998
1箱(12双)
当日出荷
アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTを使用しているため、紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途指先の感覚を重視する作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
耐切創手袋 カットガードW102 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードW102ミドリ安全
1,698税込1,868
1双
当日出荷
ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ®)を使用しているので耐久性が高いです。
厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
耐切創手袋 EDGE 48-701 重松製作所耐切創手袋 EDGE 48-701重松製作所(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(12双)
当日出荷から5日以内出荷
高強度ポリエチレンに、伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、手にフィットします。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途切削作業や、耐磨耗性を必要とする作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
作業用手袋エッジ 48-702 アンセル作業用手袋エッジ 48-702アンセル
1,098税込1,208
1双
当日出荷から翌々日出荷
乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格2016規格:4X42B
耐切創手袋 HyFlex 11-735 重松製作所耐切創手袋 HyFlex 11-735重松製作所
13,980税込15,378
1箱(12双)
当日出荷
アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTに、グラスファイバーを使用しているため、快適性・操作性があります。 刃物のメンテナンスやガラス・鉄鋼を取扱う作業に適しています。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途ガラス・鉄鋼を取扱う作業に仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル耐切創手袋 エッジ 48-705アンセル
799税込879
1双
当日出荷
摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。
材質繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン厚さ(mm)1グレー/ブラック規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠入数(双)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13耐切創性X/C
耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-518アンセル
2,398税込2,638
1双
当日出荷から翌々日出荷
Dyneema[[R上]]Diamond Technologyファイバーと薄いコーティングは、切創リスクを伴う作業に敏捷性と優れた触感をもたらします。
用途航空宇宙関連。自動車関連。ロジスティクス&倉庫。金属製作。最終組み立て。厚さ(mm)0.95コーティング掌部材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル3、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルB
耐切創手袋 EDGE 48-700 重松製作所耐切創手袋 EDGE 48-700重松製作所
7,798税込8,578
1箱(12双)
当日出荷から7日以内出荷
高強度ポリエチレンに、グラスファイバーと伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、高い耐切創性と伸縮性を同時に実現しました。 親指と人差し指の間を強化!ポール等をつかむ時の痛みを和らげます。 コーティングなし。
用途刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様左右兼用
HPPE手袋PU手のひらコートロング TRUSCOHPPE手袋PU手のひらコートロングTRUSCO
1,598税込1,758
1双
翌日出荷
切断や研磨など柔軟性や着用感覚が必要とされる作業に最適です。 摂氏40度のお湯及び中性洗剤で洗濯することが可能です。
用途金属加工作業、ガラス作業仕様すべり止めあり厚さ(mm)1.1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、柔軟性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックスEN388規格EN388(4342)
作業用手袋 エッジ 48-703 アンセル作業用手袋 エッジ 48-703アンセル
1,798税込1,978
1双
当日出荷
高強度ポリエチレンで製造され、手のひらの革パッドとアラミド繊維によって縫い付けられています。乾いた状態、ややオイリーな環境でのグリップ性が優れています。スタンピング作業中のグリップ、耐切創、耐摩耗、クッションの点で、安全性を提供します。
用途金属スタンピング・金属プレス加工。組み立て作業。自動車関連。建築・建設関連。機械設備。石油精製。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:4X43D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)レザーコーティング掌部材質(繊維部)ポリエチレン、ガラス繊維EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
耐切創手袋 カットレジストロング トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストロングトワロン(TOWA/東和コーポレーション)
1,498税込1,648
1双
当日出荷から翌々日出荷
耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。袖口をカバーするロングタイプです。
用途自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。機械組立。ガラス製品の取扱い。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら