8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐切創性」から絞り込む
レベル3(1)
レベル4(1)
レベル5(1)
レベルB(1)
レベルD(4)
レベルE(1)
レベルF(1)
レベルX(4)
カットレベル5のヨーロッパ基準をクリアしている切創用、高強力ポリエチレンの長繊維を主とした編手袋 ウレタン樹脂コーティングしておりますので、耐切創性に優れ通気性が良く長時間の作業も快適 編手に長繊維を使用しておりますので手袋からのほこりの発生が少なくクリーンな作業に適しています 滑り止め効果もあり。次亜塩素酸消毒による繰り返し使用が可能 カットレベル5(EN388)
用途ガラス工業、自動車工業関連、非鉄金属精密機械工業、エンジン組み立て、ガラス基板取り扱い、アルミサッシ組み立てなど
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特別ポリウレタンコーティングで、優れた使用感と柔らかさを兼ね備えた、グラスファイバーなしの強力耐切創手袋です。グラスファイバー不使用のため、ゴワゴワ感やチクチク感がなく、快適に使用可能です。耐切創レベルの新規格(EN388:2016)に対応。耐切創性、耐摩耗性、耐対引裂性、耐突刺性に優れています。耐切創手袋の繊維専用のウレタンコーティングで、すべり止め効果アップ。ケブラー繊維にくらべ日光や水に強く、毛羽立ちの少ない繊維を使用しているので、洗濯しての繰り返し使用が可能です。
用途一般作業現場、選別作業、機械メンテナンス、組み立て作業に。土木建設、建設機械操作に。農作業、園芸、木材加工、DIYに。運送倉庫業での軽作業に。 仕様切創抵抗性:レベルB(5N)
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界で最も強い繊維の一つTyphoon[[R上]]を使用しており、切創リスクがある環境の使用に適しています。18ゲージで柔軟性と動きの自由度が高く、また通気性もあるため快適に使用できます。タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。手のひらはニトリルフォームコーティングされており、濡れた状態やオイルが付着しても精密なハンドリングができます。
用途自動車産業、建築・土木、林業、ガラスの取り扱い、金属加工、メンテナンス、廃棄物・リサイクル、石油・ガス・鉱山産業などに。 材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム ブラック、グレー 規格EN388 2016規格:4X43D、耐熱性規格EN407:2004:X1XXXX ゲージ数18 耐切創性X/D
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。 材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム グリーン 規格EN388 2016規格:4X42DP 手のひらまわり(cm)20.0 耐切創性X/D
1双
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 トラスコ品番635-3298 材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.1 グレー/ブラック サイズL 規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 全長(cm)24 中指長(cm)7.6 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維 手のひらまわり(cm)20 手の平幅(cm)10 色(手首部)ホワイト ゲージ数15 耐切創性3/D
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

15ゲージ編みで、薄くて軽量でフィット感抜群です。 ソフトで適度なグリップ力があるポリウレタンコートです。 高い耐切創性を持っています。 塗装不良や電気の導通不良の原因となるシリコンを使用していないシリコンフリーです。
用途薄型金属板・ステンレス板の運搬・加工機械への供給に。鋭利な刃物での各種作業に。塗装前の金属部品、電子基板など繊細な製品材料・部品の取り扱いに。 材質HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、タングステン、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス) ポリウレタン樹脂 ブルー 規格ISO13997-TDM 入数(双)1 機能耐切創、軽量 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス) ゲージ数15 耐切創性E
1双
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌加工がなされています。人間工学に基づいた設計で、手にしっかりフィットします。
用途中程度の危険性があり、高い防刃性が要求される一般的な作業に使用できます。例えば、工芸品、建設、展示会のスタンド建設、自動車産業、印刷産業、ガラス産業、金属産業、機械工学産業、農業、林業などです。 材質ライナー: 高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックス、コーティング: ポリウレタン グレー 規格EN388 2016:4X42B 機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐切創、抗菌 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックス ゲージ数15 耐切創性X/B
1双
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング