2ページ目: その他 超高強度ポリエチレン
「耐切創性」から絞り込む
手の平に立体熱成型の牛革を使用することで、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐久性を実現した耐切創グローブ。手の平牛革はOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。独自の技術TenActiv(TM)(テンアクティブ)高強度ポリエチレン複合繊維ニットが強靭な引張強度と耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA8(360°)、ANSI耐突刺レベル5、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途機械整備、材料運搬、採鉱、建設足場、ガラス加工
材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし
材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
柔らかく、摩擦に強く、指股補強
用途機械組み立てなどの手の保護
材質(すべり止め)スベリ止め部分:ニトリルゴム・水性ポリウレタンゴム
ゲージ数18
耐切創性D
RoHS指令(10物質対応)対応
素手感覚で使いやすい手袋となっております。高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性に優れています。独自の編み技術により、耐切創性を保ちつつ、高い作業性とフィット感を実現しています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途食品関連業・ガラス加工業・自動車関連業・精密機械業・組立作業・ガラス基板取扱い作業
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル3、EN388 2016:カットレベルB
適度にグリップ力のあるイザナス糸製手袋です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装。食品加工。
厚さ(mm)1
材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
耐切創性インナー手袋
用途革手袋や、ゴム手の内履きとして、様々な用途で切創の危険から保護
トラスコ品番217-6714
厚さ(mm)0.95
質量(g)56.3
色(手首部)黄色
EN388規格2003規格:354X、2016規格:3X4XD
1双
¥849
税込¥934
当日出荷
1袋(10双)
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。作業性が高く、耐油性と耐摩耗性に優れる。高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらは高い滑り止め効果、耐油性・耐摩耗性に優れるライトフォームニトリル。背抜きタイプです。作業性に特に優れた薄手生地(18G)。
用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。
材質繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム
耐切創性D(TDMテスト)、X(クープテストEN388:2016)
高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。柔軟性と作業性を兼ね備えた最軽量モデル。高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらコーティングはウルトラライトフォームニトリルで通気性が良く、ムレを防ぎ、グリップ力抜群です。背抜きタイプです。最軽量極薄手生地(21G)で素手感覚。
用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。
材質繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム
耐切創性C(TDMテスト)、X(クープテストEN388:2016)
高強度ポリエチレンとスチールワイヤー糸使用、作業性の向上
用途ガラス工業、自動車産業、など
材質高強度ポリエチレン、ポリアミド、ポリエステル、スチールワイヤー、スパンテックス
サイズフリー
入数(双)1
機能耐切創
全長(cm)23.5±0.3
耐切創性【ISO13997試験】レベルC
1双
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
強くて非常にしなやか。有機繊維としては最高レベルの強度、弾性率を有します。極薄で忍刃性・耐摩耗性に優れ、生地が厚めでのびのびなのではめやすいです。
材質ポリエチレン、ポリウレタン
色白
サイズフリー
入数(双)1
機能耐摩耗性
ゲージ10
1双
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
強くて非常にしなやか。有機繊維としては最高レベルの強度、弾性率を有します。極薄で忍刃性・耐摩耗性に優れ、救急隊などがインナー手袋として使用しています。
材質ポリエチレン100%
色白
入数(双)1
機能耐摩耗性
ゲージ15
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・独自の編み技術により、耐切創性を保ちつつ、高い作業性とフィット感を実現しています。・長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるのため、インナー手袋としても最適です。
用途食品関連業・ガラス加工業・建築業・土木作業・自動車関連業・精密機械業
材質樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他
色ブルー
品番YZZ3858
入数(双)1
機能耐切創性
ゲージ数13
耐切創性(EN388:2016)F
RoHS指令(10物質対応)対応
原手は食品加工業に多く採用されるブルーを使用しています。 高いカットレベルで切創事故から手をガードします。
用途畜産、水産、農産物の食品加工等に。
材質ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、スパンデックス、ポリエステル、その他
全長(mm)254
色ブルー
サイズLL
質量(g)62
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性
全長(cm)25.4
中指長(cm)8.7
材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
手の平幅(cm)10.1
ゲージ数10
耐切創性B、5
1双
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
編み手袋タイプでフィット感に優れます。
掌滑り止め加工付きです。
材質高強力PE、滑り止め/シリコン
入数(双)10
機能耐切創
耐切創性レベル2
袖口ゴム部分とロゴがMサイズは黄色、Lサイズは赤色となっております。
最高度の対切創レベルと耐熱性です。
手の平部分が革重ね仕様で、ガラスを扱う作業にピッタリです。
1袋(10双)
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
1袋(10双)
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
1袋(10双)
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
高強力ポリエチレン繊維「スペクトラ(R)」を使用し、優れた耐切創性と耐久性を持っています。化学薬品、紫外線、水などに強い抵抗力があります。
機能耐切創、耐久性
高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維の組み合わせで耐切創性に優れています。装着感に優れ、柔らかく使いやすい手袋です。
用途自動車関連の組立、鉄板、薄板、アルミ材、ガラス製品の取り扱い。
厚さ(mm)1.7
材質(繊維部)高強度ポリエチレン・ナイロン・スパンデックス・ガラス繊維
超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。インナー手袋としても使用できます。左右兼用タイプです。
厚さ(mm)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン
- その他 超高強度ポリエチレン
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。