絞り込み
耐切創性
  • レベル5(2)
  • レベルB(1)
  • レベルC(1)
  • レベルF(4)
サイズ
  • L(5)
  • LL(5)
  • M(5)
  • S(4)
  • SS(1)
  • フリー(1)
色
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(4)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(3)
  • 機能低発塵性(3)
  • 機能耐久性(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(5)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能防水・撥水(1)
材質
  • ケブラー・アラミド(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリエチレン(6)
  • 合成繊維(1)
ゲージ数
  • ゲージ数10
  • ゲージ数13(22)
  • ゲージ数15(6)
  • ゲージ数18(7)
  • ゲージ数21(1)
全長(cm)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21.5(2)
  • 23(2)
  • 24(3)
  • 24.5(1)
  • 25(3)
  • 25.4(1)
  • 25.5(1)
  • 26(2)
17.5・18・19・20・21.5・23・24・24.5・25・25.4・25.5・26
入数
  • 1(5)
1
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ミドリ安全(2)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • アトム(1)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(1)
  • HANVO(ハンボ)(1)
モノタロウ・ミドリ安全・TOWA(東和コーポレーション)・アトム・FUKUTOKU(福徳産業)・HANVO(ハンボ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐切創性」から絞り込む
レベル5(2)
レベルB(1)
レベルC(1)
レベルF(4)
  • 耐切創性手袋 カットガード F102NF ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード F102NF

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1双
    当日出荷
    高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
    用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:無し厚さ(mm)1.2規格EN388 2003、EN388 2016適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他耐切創性5、X/F特性耐切創
  • 耐切創手袋 F モノタロウ

    耐切創手袋 F

    モノタロウ
    ¥799税込¥879
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン糸+ステンレスワイヤーを使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 丈夫で耐久性が高い10ゲージで、非常に高い耐切創レベル「F」なので、より強度が必要な現場でも使用する事ができます。左右兼用タイプです。
    用途カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維色ホワイトゲージ数10耐切創性EN388:2016カットレベル×/F販売区分業務用
  • ノンコートフォース HANVO(ハンボ)

    ノンコートフォース

    HANVO(ハンボ)
    ¥699税込¥769
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    高強力ポリエチレン繊維に金属繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ柔軟性も考慮しているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
    用途機械工業・建材関連業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルF
  • 耐切創手袋 カットガードW102 ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガードW102

    ミドリ安全
    ¥1,698税込¥1,868
    1双
    当日出荷
    ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
  • 耐切創手袋 カットレジスト アーミー TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 カットレジスト アーミー

    TOWA(東和コーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維の組み合わせで耐切創性に優れています。装着感に優れ、柔らかく使いやすい手袋です。
    用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)1.7材質(繊維部)高強度ポリエチレン・ナイロン・スパンデックス・ガラス繊維
  • ツヌーガ ブルー 10G アトム

    ツヌーガ ブルー 10G

    アトム
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    3日以内出荷
    原手は食品加工業に多く採用されるブルーを使用しています。 高いカットレベルで切創事故から手をガードします。
    用途畜産、水産、農産物の食品加工等に。材質ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、スパンデックス、ポリエステル、その他全長(mm)254色ブルーサイズLL質量(g)62規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性全長(cm)25.4中指長(cm)8.7材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン手の平幅(cm)10.1ゲージ数10耐切創性B、5
  • イザナス660 FUKUTOKU(福徳産業)

    イザナス660

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥899税込¥989
    1双
    3日以内出荷
    強くて非常にしなやか。有機繊維としては最高レベルの強度、弾性率を有します。極薄で忍刃性・耐摩耗性に優れ、生地が厚めでのびのびなのではめやすいです。
    材質ポリエチレン、ポリウレタン色白サイズフリー入数(双)1機能耐摩耗性ゲージ10

『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他 超高強度ポリエチレン