絞り込み
耐切創性
- レベル2(4)
- レベル4(1)
- レベル5(1)
- レベルA(1)
- レベルB(3)
- レベルC(2)
- レベルD(3)
- レベルE(2)
サイズ
- L(2)
- LL(2)
- M(6)
- S(4)
色
グレー(5)
ブルー(3)
ホワイト(5)
機能
伸縮性・柔軟性(2)
低発塵性(3)
絶縁(2)
耐久性(2)
耐切創・耐突刺(11)
耐摩耗性(2)
耐熱(3)
耐薬品(2)
軽量(1)
防水・撥水(5)
材質
- その他(1)
- シリコーン(2)
- ステンレス(1)
- ナイロン(1)
- ポリエチレン(10)
- 牛革(1)
ゲージ数
13(6)
15(2)
18(5)
13・15・18
全長(cm)
- 22
- 17(4)
- 17.5(3)
- 18(4)
- 19(5)
- 19.5(6)
- 20(4)
- 20.5(6)
- 21(7)
- 21.5(6)
- 22.5(4)
- 22.7(2)
- 23(14)
- 23.5(6)
- 24(20)
- 24.5(4)
- 25(13)
- 25.5(4)
- 26(9)
- 27(3)
- 全長(cm)をもっと見る
入数
- 1(11)
1
ブランド
- TRUSCO(2)
- 勝星産業(2)
- プロフィスト21(王子ゴム)(1)
- おたふく手袋(1)
- シモン(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- リーブル(1)
- アトム(1)
- 丸和ケミカル(1)
- 富士手袋工業(天牛)(1)
- HANVO(ハンボ)(1)
TRUSCO・勝星産業・プロフィスト21(王子ゴム)・おたふく手袋・シモン・TOWA(東和コーポレーション)・リーブル・アトム・丸和ケミカル・富士手袋工業(天牛)・HANVO(ハンボ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「耐切創性」から絞り込む
レベル2(4)
レベル4(1)
レベル5(1)
レベルA(1)
レベルB(3)
レベルC(2)
レベルD(3)
レベルE(2)

メガトンパワー耐切創下ばき手袋 Eレベル
富士手袋工業(天牛)¥699税込¥7691双当日出荷ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業や、下ばき手袋としてもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。材質HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス色グレー規格EN388 2016:4X4XE入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス色(手首部)グレーゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X/E耐突刺し性X耐引裂き性4
耐切創カットバリア ブルー ノンコート
リーブル¥769税込¥8461双当日出荷1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
低発塵耐切創インナー手袋
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281双当日出荷Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15
耐切創手袋 CR-191
シモン¥1,198税込¥1,3181双当日出荷耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群、インナー手袋としても使える。用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス色グレー入数(双)1機能耐切創、薄手ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
耐切創手袋 カットレジスト インナーロング
TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。13ゲージのうす手で、インナーとしての用途に適しています。袖口をカバーするロングタイプです。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)1.4材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
低発塵耐切創インナー手袋
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881袋(10枚)当日出荷Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。用途食品を取扱う作業。材質表:ポリエチレン繊維(SpectraFiber)100%、裏:ナイロン100%厚さ(mm)0.8色ホワイト規格EN388 2016機能低発塵性、耐切創、耐久性、耐化学薬品、耐紫外線、耐水材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15耐切創性2/B
ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティング
おたふく手袋¥649税込¥7141双当日出荷東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。用途刃物を扱う作業、食品加工作業
耐切創手袋ノンコートフィットPRO
HANVO(ハンボ)¥1,198税込¥1,3181双(1双×1双)4日以内出荷・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手袋の表面に、マイクロファイバーを使用しているので、大きな摩擦力を発生させ、高いグリップ力を発揮します。・長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるので、インナー手袋としても最適です。用途食品関連業・ガラス加工業・精密機械業・建築業・土木作業・自動車関連業材質樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他色ブルー品番YZZ8807入数(双)1機能耐切創性ゲージ数18耐切創性(EN388:2016)DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン
勝星産業¥2,498税込¥2,7481双当日出荷から3日以内出荷高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 対象物に手の跡がつきにくく、耐熱性・絶縁性・撥水性に優れたシリコンコーティング 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 耐切創レベルD用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維色グレー入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性コーティング手のひらコート材質(掌側)シリコンゲージ数13耐切創性レベルD![耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ アトム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642598-210906-02.jpg)
耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ
アトム¥1,198税込¥1,3181双当日出荷適度にグリップ力のあるイザナス糸製手袋です。用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装。食品加工。厚さ(mm)1材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
耐切創シリコンコート 5双組
丸和ケミカル¥5,998税込¥6,5981組(5双)翌々日出荷HPPE(超高強度ポリエチレン)繊維にガラス繊維を編み込んだ耐切創性に優れています。シリコンコーティングにより包装用テープなどが付き難く、カッター等を常用する包装現場に最適です。長繊維なのでアラミド繊維と比較し、発塵性が極めて低く、耐候性に優れています。用途切創リスクのある作業に。材質繊維部:ポリエチレン・ガラス繊維・ポリウレタン、すべり止め:シリコン・ポリウレタン厚さ(mm)1.4色グレーゲージ数13
耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け
勝星産業¥2,698税込¥2,9681双3日以内出荷高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 高い耐久性と耐熱性に特化した牛革縫い付け。 鋭利な刃物やガラス板を扱う危険作業から手を保護します。 水に濡れた対象物を掴んでも滑りにくいです。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルD用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維色グレー入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性コーティング手のひらコート材質(掌側)牛表革ゲージ数13耐切創性レベルD
『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999













![耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ アトム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642598-210906-02.jpg)









![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-12.jpg)
![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)