絞り込み
インターフェース
  • Bluetooth(1)
対応コード
  • バーコード(1)
商品タイプ
  • ウェアラブル(1)
読取方式
  • イメージャー(1)
ブランド
  • GENERALSCAN
  • unitech(42)
  • ウェルコムデザイン(38)
  • honeywell(35)
  • アイメックス(34)
  • Zebra Technologies(22)
  • エフケイシステム(17)
  • サンワサプライ(15)
  • Newland(8)
  • BUSICOM(ビジコム)(7)
  • 日栄インテック(6)
  • オプトエレクトロニクス(5)
  • OPTICON(5)
  • DATALOGIC(4)
  • デンソーウェーブ(4)
  • ZEBEX(3)
  • MINDEO Japan(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • アイテックス(2)
  • PC Worth International(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェース」から絞り込む
Bluetooth(1)
  • 2次元リングスキャナ GENERALSCAN

    2次元リングスキャナ

    GENERALSCAN
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    GSR-3521は、ハンドフリーで二次元シンボルの読取ができるウェアラブルスキャナです。 指に装着し、親指でトリガを押しますので、素早く読み取ることができます。 Zebra社のスキャンエンジンSE4107を搭載していますので、極めて高い読取性能を実現します。 また、最新のBluetooth V4.0に対応していますので、Android, iOS, WindowsにHID/SPPで接続できます。 600mAhの大容量バッテリを標準搭載、バイブレータ機能もサポートしています。
    用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブルType-C、バッテリ、ナイロンストラップバンド、クイックスタートガイド光源照明:暖白色LED、照準:緑色LED読取(mm)61~241(分解能0.127mm,Code39)/71~229(分解能0.127mm,Code128)/61~203(分解能0.167mm,PDF417)/46~495(分解能0.33mm,JAN)/74~216(分解能0.25mm,DataMatrix)/30~292(分解能0.38mm,QRCode)/30~356(分解能0.51mm,QRCode)動作温度範囲(℃)-10~50落下耐久(m)1.5からコンクリートに自然落下後、正常に動作

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

二次元バーコードリーダー