20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ全周ガイドタイプ 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 ブレーキ/ストッパーあり
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接構造になっているので堅牢です。耐油性・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
トラスコ品番300-1270 タイプ4点ガイドタイプ 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm)165 ブレーキ/ストッパーあり
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。 固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。
トラスコ品番819-4978 全長(mm)1320 質量(kg)14 材質(車輪)ゴム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×580×1300 キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)580 ハンドル高さ(mm)1100 キャスター径(Φmm)200 荷台寸法(奥行)(mm)900 すくい板(mm)(長さ)470×(幅)125 材質(荷台)スチール
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。十字型タイプです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。 材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 フラットな荷台のため、平台車としても使用できます。
仕様縞鋼板平台車仕様 積載面寸法(mm)Φ552 キャスター4輪自在
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム タイプ手動式タイプ キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 差込口フォーク差し込み口:196×76mm
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。 材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接構造になっているので堅牢です。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
仕様縞鋼板台車4点ガイド付 トラスコ品番300-1288 積載面寸法(mm)610 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm)198 ブレーキ/ストッパーあり
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

オールステンレス製のタンク用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。タンクの運搬。 材質本体・金具/ステンレス(SUS304) 床面高さ(mm)98
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
用途酸素・アセチレンボンベ用。 仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個 トラスコ品番285-2446 材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム 質量(kg)27.5 オレンジ 高さ(mm)1180 均等荷重(kg)200 すくい板長さ(mm)180 すくい板幅(mm)650
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム タイプ油圧式タイプ キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm ブレーキ/ストッパーあり
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 ずれ防止の全周ガイド付ですが4点ガイド付きに比べ質量が軽く操作性に優れています。
仕様Lアングル枠による全周ガイド仕様 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター4輪自在
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製のボンベ台車です。本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでの使用もできます。走行時は4輪になるので、安定しています。・ウレタン車輪なので、床を汚しません。
用途ボンベの運搬。研究施設、クリーンルームなど。 仕様完成品 材質ステンレス(SUS304) シルバー 高さ(mm)1265 均等荷重(kg)100
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽に使える2輪タイプです。
用途酸素・アセチレンボンベ用。 仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm) トラスコ品番285-2454 材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム 質量(kg)22 オレンジ 高さ(mm)1180 均等荷重(kg)200 すくい板長さ(mm)310 すくい板幅(mm)610
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

積載面寸法(mm)Φ552 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 ブレーキ/ストッパーあり
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接構造になっているので堅牢です。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
仕様縞鋼板台車4点ガイド付 トラスコ品番510-0879 積載面寸法(mm)610 キャスター4輪自在 床面高さ(mm)198
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 ずれ防止の4点ガイド付きです。
仕様縞鋼板台車4点ガイド付 トラスコ品番510-0861 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター4輪自在 床面高さ(mm)165
1台
39,980 税込43,978
14日以内出荷

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム 材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体)アルミ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフターがついているため、バケットの高さを変えることができ、高いところから中身の移し替えが容易にできます。
用途切り粉や粉体の運搬と移し替え作業に。 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ウレタン 全長(mm)1480 容量(L)180 全幅(mm)686 全高(mm)812 均等荷重(kg)250 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バケット:1147×580×470 キャスター径(Φmm)100 脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)約63(上昇)/約42(反転) 昇降方式足踏み油圧式
1台
449,800 税込494,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付一斗缶台車付保管庫です。一斗缶とペール缶どちらも保管することができます。上段はスライド棚になっておりますので取り出しやすい構造です。
用途一斗缶での給油・保管。 トラスコ品番160-7755 幅(mm)900 高さ(mm)1000 奥行(mm)600
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります