748件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ 材質スチール 幅(mm)470 全長(mm)1180 質量(kg)9.6 奥行(mm)435 積載荷重(kg)100 使用車輪(Φmm)200 すくい板幅(mm)340 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm)225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)484 全長(mm)1085 質量(kg)5 材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)350 耐荷重(kg)100 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)350×484 収納時寸法(mm)484×70×820 タイヤサイズ175mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

質量(kg)約2.5 材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:発泡EVA、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆) 耐荷重(kg)約40 収納時寸法(mm)(約)380×635×厚さ225 組立寸法(mm)(約)幅380×奥行535×高さ985
1台
4,998 税込5,498
欠品中

貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
仕様完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670) 材質本体:スチール、タイヤ:ゴム 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)250 2018年トラスコ掲載ページ8 1008 材質(荷台)スチール
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。 縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。 Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム キャスター200mmソリッド 均等荷重(kg)100
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。 荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。 またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。 運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として 種別外輪タイプ 材質スチール 質量(kg)11 高さ(mm)570×490×1100 積載荷重(kg)100 使用車輪(Φmm)約230 すくい板幅(mm)310 折りたたみ寸法(mm)485×340×740 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) すくい板奥行き(mm)290
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ドラム缶運搬車 モノタロウ 動画あり
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66 全幅(mm)615 全高(mm)1500 材質(グリップ)ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用 適合直径230mm(7000L容器) 材質スチール 質量(kg)20 オレンジ 奥行(mm)480 最大積載荷重(kg)80 使用車輪(Φmm)330 全高H(mm)1460 タイヤタイプノーパンクタイヤ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ガスボンベ運搬車 モノタロウ 動画あり
適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ 質量(kg)20.4 全幅(mm)790 最大積載荷重(kg)200 使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2 全高H(mm)1172 スク板寸法(mm)315×610 取扱説明書(0.6MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。 種別外輪タイプ 質量(kg)7 高さ(mm)1264.9 材質(本体)アルミ 全幅(mm)507.6 耐荷重(kg)180 材質(キャスター)TPR 荷台寸法(長さ)(mm)355 荷台寸法(幅)(mm)195 使用車輪(Φmm)200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

MonotaROドラム缶運搬車の専用車輪になります。
仕様MonotaROドラム缶運搬車DU-300用車輪 直径(Φmm)250
1セット(2個)
6,798 税込7,478
当日出荷

操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。 仕様油圧式 トラスコ品番285-2471 ストローク(mm)310 全長(mm)820 高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345(下爪)820~1130 全幅(mm)800 全高(mm)1050 キャスター3輪タイプ 前輪内幅WI(mm)622
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

最大200Lドラム缶まで一般的なドラム缶全てに対応したドラム缶運搬車です。
用途ドラム缶の運搬に。 トラスコ品番195-4194 全長(mm)1670 全幅(mm)500 全高(mm)1000 前輪内幅WI(mm)370 アズワン品番64-8339-02
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

材質本体/ スチール(メラミン焼付塗装仕上げ)
1個
29,900 税込32,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)アルミ製運搬車
バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番120-0703 材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール 長さ(mm)1385 幅(mm)640 高さ(mm)530 容量(L)36 均等荷重(kg)100 タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製運搬車
バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番176-4148 材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール 長さ(mm)1385 幅(mm)640 高さ(mm)530 容量(L)36 均等荷重(kg)100 タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

酸素7000L容器の運搬用です。CAB50Cは吊り下げフックによって、ボンベ台車を吊り上げることができます。
用途酸素用ボンベなどの運搬用。 材質本体:スチール、車輪:ゴム ブルー 奥行(mm)500 キャスター400mm 均等荷重(kg)250 収納本数(本)2 すくい板長さ(mm)500 すくい板幅(mm)535 最大積載量(kg/台)250
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すくい板を160mmか520mmの奥行に変更できます。 160mm以下の高さの階段に適しています。 しっかりと溶接され丈夫で頑丈です。
用途階段昇降時の荷物の移動に 材質本体・すくい板:スチール、本体:表面電解メッキ処理、車輪:ゴム 質量(kg)21 均等荷重(kg)200 寸法(幅W×長さL)(mm)(すくい板)360×520、(全長1200)
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

モノタロウアルミ製二輪運搬車に使用する交換用専用車輪になります。
用途モノタロウアルミ製二輪運搬車交換用専用車輪として 材質TPR 質量(kg)1.1 使用車輪(Φmm)200
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

モノタロウ 二輪運搬車 専用車輪です。
用途モノタロウ 二輪運搬車 の交換用車輪として 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット(2個)
5,998 税込6,598
当日出荷

トラスコ品番114-1812 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、すくい板:スチール、車輪:ゴム 幅(mm)490 全長(mm)1300 質量(kg)15.2 車輪径(Φmm)260 奥行(mm)520 均等荷重(kg)75 すくい板長さ(mm)280 すくい板幅(mm)255
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷

縁に爪を引っかけるタイプのため、蓋の閉じたドラム缶でも容易に運搬可能です。 後輪はブレーキ付きで、姿勢の保持に役立ちます。 自立するため、立てかけておく必要がありません。 蓋が閉じたドラム缶にも対応!
適合(ドラム缶)200L 材質本体/スチール、キャスター/ゴム 寸法(mm)680×1550×880 質量(kg)21 積載荷重(kg)最大400 キャスター径(Φmm)フロント/Φ250×55、リア/Φ125×30(ブレーキ付き) アズワン品番4-2726-01
1台
39,700 税込43,670
翌々日出荷

サカエドラム缶運搬車
エコ商品、RoHS
ドラム缶専用なので荷台からドラム缶が落ち難い。
長さ(mm)取手:1000 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン 外径(Φmm)680 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 材質(荷台)スチール
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

ドラム缶専用の台車で容易に運搬
オレンジ 対応200リットルJISドラム
1個
62,980 税込69,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500kgまでの重量物を搬送できます。 Φ400の空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番195-4191 材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム 全長(mm)1410 質量(kg)23 車輪径(Φmm)400 キャスター400mm空気入りタイヤ 均等荷重(kg)500 すくい板長さ(mm)415 すくい板幅(mm)750 アズワン品番64-8339-01
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

タイヤはソフトノンパンクタイヤで空気入れは不要です。 広くて安定した荷台で、先端がテーパー形状になっているので作業性が向上します。 アルミ製で軽量、支柱は背面補強でガッチリしています。
仕様スチール製ホイール、Φ215mmソフトノンパンクタイヤ 材質アルミニウム合金 全長(mm)1130 奥行(mm)475 均等荷重(kg)100 すくい板幅(mm)265×350
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長) 材質荷台:スチール 質量(kg)29.8 車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70 床面高さ(mm)137.5 押手高さ(mm)1340~2145 荷台寸法(mm)460×600 連続使用時間(分)80(80kg積載時) バッテリー電圧(V)24 充電時間(時間)3~4 積載均等耐荷重(kg)160
1台
334,600 税込368,060
翌日出荷

200Lドラム缶を平パレットへ積み込むのも簡単です。 ドラム缶を固定するチェーンを標準装備しています。
トラスコ品番478-9628 全長(mm)1770 全幅(mm)700 全高(mm)920 前輪(mm)(内幅)510
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

神戸車輌製作所ドラム缶運搬車
平地であれば自立するため不使用時の有効スペースを確保できます。転倒防止ストッパー付きです。ドラム缶をすくう、運ぶ、下ろす作業が容易な運搬車です。スチール製ドラム缶運搬車です。
トラスコ品番855-0527 全長(mm)380 全幅(mm)595 全高(mm)1535 前輪内幅WI(mm)485
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

車輪径(Φmm)50 荷台寸法(幅)(mm)280 材質(荷台)スチール/メラミン樹脂焼付塗装
1個
16,800 税込18,480
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリコンの下に爪を差し込みハンドルを傾けてすくいあげることで搬送できます。ツメの幅は可変式です。
用途50Lの折りたたみコンテナの搬送。 トラスコ品番137-1488 材質/仕上本体:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装 質量(kg)13 高さ(mm)1160 耐荷重(kg)80 キャスター径(Φmm)150 寸法(長さL×幅W)(mm)540×550
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

をくだ屋技研ドラム缶運搬車
操作も簡単なチャキング装置。 ポンプハンドルで上昇もラクラク。 ドラム缶の二段重ね及び積み降ろしに最適。 強力なパーキングブレーキ装置。 自動積荷チェックバルブ内蔵。
全長(mm)1105 全幅(mm)820 全高(mm)1900 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45 車体質量(kg)135 ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)0~1365 上昇ハンドル作動回数33往復
1台
649,800 税込714,780
翌々日出荷

モノタロウ二輪運搬車 折りたたみ式用交換専用車輪になります。
用途モノタロウ二輪運搬車 折りたたみ式の交換専用車輪として 付属品固定用ピン 材質再生ゴム+天然ゴム 質量(kg)1.07 車輪径(Φmm)230 車輪幅(mm)60
1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番836-7735 材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム 質量(kg)14 2018年トラスコ掲載ページ8 1125
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

仕様ハンドルを荷台の下に収納でき、ドーリーとしても使用できます。 質量(kg)13.4 ブルー 車輪径(Φmm)125(ゴム車) 耐荷重(kg)400 床面高さ(mm)200 押手高さ(mm)924 荷台寸法(mm)895×580 車輪自在×2、固定×2 アズワン品番64-7863-03 材質(荷台)ポリプロピレン
1台
51,500 税込56,650
当日出荷

高さ(mm)1080 全幅(mm)530 耐荷重(kg)150 タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石こうボード等を手軽に運べるミニトロリーです。ソフトなグリップは握りやすく、快適かつ安全に作業できます。
トラスコ品番256-8803 材質本体:スチール(焼き戻し処理済)、車輪:ゴム 長さ(mm)350 幅(mm)105 高さ(mm)850 均等荷重(kg)90 キャスター径(Φmm)125
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

1個
16,100 税込17,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。足踏みを備えており運び出しがスムーズです。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番836-7736 材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム 質量(kg)15 2018年トラスコ掲載ページ8 1125
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります