人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。足踏みを備えており運び出しがスムーズです。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番836-7736
材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム
質量(kg)15
2018年トラスコ掲載ページ8 1125
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)485
全長(mm)1067
質量(kg)6.8
材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)363
耐荷重(kg)125
荷台寸法(mm)363×485
タイヤサイズ177mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番836-7735
材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム
質量(kg)14
2018年トラスコ掲載ページ8 1125
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
500kgまでの重量物を搬送できます。
Φ400の空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番195-4191
材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム
全長(mm)1410
質量(kg)23
色黄
車輪径(Φmm)400
キャスター400mm空気入りタイヤ
均等荷重(kg)500
すくい板長さ(mm)415
すくい板幅(mm)750
アズワン品番64-8339-01
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
レジャー、ショッピングから200kg超の重量物搬送まで!
アルミ合金製パイプ(アルマイト加工)仕様軽量でコンパクト!静音タイヤ採用で周囲にも配慮できます。
最大荷重125kg本体質量5.5kg使用時のサイズ(幅×奥行×高さ)488×490×1120mm"
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。
またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)400
質量(kg)3.06
車輪径(Φmm)127
高さ(mm)1000
材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)400
耐荷重(kg)60
表面処理アルマイト
荷台寸法(mm)388×280
特性軽量
取扱説明書(0.4MB)
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)484
全長(mm)1085
質量(kg)5
材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)350
耐荷重(kg)100
表面処理アルマイト
荷台寸法(mm)350×484
収納時寸法(mm)484×70×820
タイヤサイズ175mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
質量(kg)3.4
材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP
耐荷重(kg)50
荷台寸法(mm)385×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000
収納時寸法(mm)385×100×640
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
アルミ製折りたたみリヤカーです。側面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。
トラスコ品番362-5921
材質本体:アルミ製
長さ(mm)1970
幅(mm)1100
高さ(mm)935
タイプ側面パネル付
均等荷重(kg)200
タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
アルミ製折りたたみリヤカーです。4面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。
タイプ4面パネル付
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×42
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。合板パネル付です。
用途重量物の運搬に。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)2700
幅(mm)1260
高さ(mm)710
タイプ合板パネル付
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1480×880
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬に。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)2700
幅(mm)1260
高さ(mm)710
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1500×900
アルミ製折りたたみ式大型リヤカーです。
用途重量物の運搬に。
トラスコ品番362-5920
材質本体:アルミ製
長さ(mm)1970
幅(mm)1100
高さ(mm)935
均等荷重(kg)200
タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。
パイプ径:Φ25
タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ
用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。
トラスコ品番542-6073
材質鋼
幅(mm)550
全長(mm)1560
質量(kg)26.7
色濃緑
耐荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)550
塗装粉体焼付塗装
荷台寸法(奥行)(mm)300
1台
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。
トラスコ品番176-7821
材質本体:ステンレス製
長さ(mm)2190
幅(mm)1180
高さ(mm)850
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1270×840
タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています
用途重量物の運搬リヤカーです
材質本体:スチール製
均等荷重(kg)300
タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています。4面合板パネル付きです
用途重量物の運搬リヤカーです
材質本体:スチール製
タイプ合板パネル付
均等荷重(kg)300
タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。
材質本体:ステンレス製
長さ(mm)2190
幅(mm)1180
高さ(mm)850
タイプ合板パネル付
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1150×810(上側1290×810)
タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
折りたためますのでコンパクトに収納できます。4面パネル付です。
用途重量物の運搬に。災害用の備蓄品として。
トラスコ品番868-8420
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1681
幅(mm)870
高さ(mm)750
タイプ4面パネル付
均等荷重(kg)180
タイヤタイプ20インチエアータイヤ
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×350×750
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
レジャー、ショッピングから重量物搬送まで!。最大荷重125kg。本体質量5.3kg。使用時のサイズ(幅×奥行×高さ)488×490×1090mm。車輪サイズ(厚×径)35×Φ170mm
車輪径(Φmm)170
最大積載量(kg)125
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
レジャー、ショッピングから200kg超の重量物搬送まで!。最大荷重…250kg。本体質量…6.5kg。使用時のサイズ(幅×奥行×高さ)…480×520×1160mm。車輪サイズ(厚×径)…60×Φ200mm
車輪径(Φmm)200
最大積載量(kg)250
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
取り外し可能な枠がついており、一斗缶や重量物をまとめて運べます。枠は組立式で2段積みしても一斗缶が落ちない設計です。段差も気にしないΦ200ノーパンクタイヤです。停車時も安心、後輪フットストッパーを採用しています。
アルミ製で軽快な取り回しが可能。且つ、350kgまでの積載が可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。スタンドとタイヤストッパーを左右2か所に装備。荷物の積み下ろし時や坂道での停車が安心して行えます。強度の高い26インチノーパンク車輪付の為、重量物を積んでの災害等、緊急時の使用に適しています。
用途災害時の荷物運搬、学校行事、清掃活動等々にご活用下さい。
材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金
全長(mm)2030
質量(kg)47.2
全幅(mm)1110
全高(mm)905
均等荷重(kg)350
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)720
車輪26インチ ソリッドノーパンク車輪
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
許容荷重 = 100kg。ホイールタイプ = ゴム。車輪径 = 175mm。折り畳み = あり。フレーム材質 = アルミニウム。。RS Pro 軽量折りたたみ式トラックは 100 kg となっていますこの軽量 RS Pro アルミ製折り畳みトラックは、重量物の移動に使用できます。折り畳み台車とも呼ばれ、すばやく折りたためるため保管が容易です。大型のトウプレートは、折って簡単に折りたたむことができます。耐荷重は 100 kg で、頑丈かつ軽量なフレームを備えています。 ラバークッションホイールは、効果的な性能を発揮するように設計され、直径 175 mm です。ホイールが優れたトラクションを発揮するため、トラックは重い積載物を扱っている間も安定した状態を維持します。荷重を固定するため、 1500 mm 伸縮性保持ストラップが付属しています。さまざまな利用者に合わせて伸縮式ハンドルの長さを調節することができます。 これらのトラックは、倉庫や配送ドライバーで最も一般的に使用されています。また、軽量で取扱いが簡単なため、自宅にいるときにも便利です。特長と利点.軽量折り畳み式トラック .アルミフレーム .最大耐荷重は 100 kg です .ホイール径 175 mm .折りたたみ時の寸法は、 1080 mm (高さ) x 500 mm です (幅) x 520 mm (奥行) .折りたたみ時の寸法は 800 mm (高さ) x 500 mm です (幅) x 60 mm (奥行) .トープレートの寸法は 485 mm ( W ) x 385 です mm ( D )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ガラスの大板、厚物化にともない、頑丈で大きく、最大1tまで積めるポニースーパー重量級が出来ました。
寸法(高さH×幅W)(mm)背板:1500×1600
1台
¥259,800
税込¥285,780
22日以内出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬車輛機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。