絞り込み
タイプ
- 直交型(1)
- 自在型(1)
- その他(1)
ブランド
- ムラテックKDS
- モノタロウ(3)
- ARAi(荒井製作所)(1)
- FSC藤原産業(7)
- MIZO(2)
- アラオ(6)
- イーグルクランプ(1)
- エスコ(2)
- コンドーテック(3)
- シンセイ(6)
- タカミヤ(17)
- ピカコーポレイション(2)
- マキタ(1)
- 信和(仮設機材)(5)
- 国元商会(18)
- 大洋製器工業(2)
- 平和技研(13)
- 未来工業(4)
- 東京富士商会(2)
- 津軽工業(2)
- ブランドをもっと見る
特価

ダブルマルチクランプ 可動式
ムラテックKDS¥8,898税込¥9,7881個当日出荷マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7092材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)400タイプ可動式全高(mm)65クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30最大口開き(mm)赤50、黒30締付力(kg)150締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
ダブルマルチクランプ 固定式
ムラテックKDS¥8,898税込¥9,7881個当日出荷マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7091材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)395タイプ固定式全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
”マルチクランプS”
ムラテックKDS¥4,098税込¥4,5081個当日出荷平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。用途固定型クランプとしても利用可能トラスコ品番245-7089材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)70質量(g)196品名マルチクランプS全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
マルチクランプ
ムラテックKDS¥15,980税込¥17,5781個当日出荷レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。用途レーザー墨出器の軽天用クランプとして。レーザー墨出器のライン固定モードに。カメラの固定に。スマホの固定に。タブレットの固定にトラスコ品番246-5710材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー幅(mm)55厚さ(mm)70全長(mm)230質量(g)420品名マルチクランプ全高(mm)70クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50
『単管クランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定クランプ
- 自在クランプ
物流用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら