絞り込み
ブランド
- ムラテックKDS
- モノタロウ(3)
- FSC藤原産業(8)
- HOJO(33)
- アラオ(24)
- アルインコ(12)
- エスコ(55)
- コンドーテック(9)
- シンセイ(9)
- ジョイント工業(21)
- タカミヤ(37)
- ピカコーポレイション(31)
- フクビ化学(9)
- 信和(仮設機材)(17)
- 光洋機械産業(10)
- 君岡鉄工(21)
- 国元商会(48)
- 大洋製器工業(6)
- 平和技研(26)
- 長谷川工業(17)
- ブランドをもっと見る
特価

ダブルマルチクランプ 可動式
ムラテックKDS¥8,898税込¥9,7881個当日出荷マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7092材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)400タイプ可動式全高(mm)65クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30最大口開き(mm)赤50、黒30締付力(kg)150締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
ダブルマルチクランプ 固定式
ムラテックKDS¥8,898税込¥9,7881個当日出荷マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7091材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)395タイプ固定式全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
”マルチクランプS”
ムラテックKDS¥4,098税込¥4,5081個当日出荷平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。用途固定型クランプとしても利用可能トラスコ品番245-7089材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)70質量(g)196品名マルチクランプS全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
マルチクランプ
ムラテックKDS¥15,980税込¥17,5781個当日出荷レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。用途レーザー墨出器の軽天用クランプとして。レーザー墨出器のライン固定モードに。カメラの固定に。スマホの固定に。タブレットの固定にトラスコ品番246-5710材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー幅(mm)55厚さ(mm)70全長(mm)230質量(g)420品名マルチクランプ全高(mm)70クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50
伸縮マルチロッド
ムラテックKDS¥20,980~税込¥23,078~1箱(2個)当日出荷から6日以内出荷最大耐荷重300kgです。(CE認証)広い調整各のノンスリップパッドです。確実で簡単な固定/解除握りやすく丈夫なナイロンハンドル圧力をしっかり伝える三角ネジ接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付1mm厚の剛性パイプ用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。材質/仕上本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー、パッド:EVA樹脂
伸縮マルチロッド用オプション アーム
ムラテックKDS¥6,698税込¥7,3681個当日出荷伸縮マルチロッドの先端交換用オプションです。本品に付け替えることで片手で締め込みが可能になります。用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。トラスコ品番206-5283適合本体EMR-170・EMR-290・EMR-375材質/仕上パッド:EVA樹脂、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー質量(g)510アズワン品番64-8502-16最大耐荷重(kg)100
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら