絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
- M20(3)
車輪径(Φmm)
- 50(1)
- 100(3)
車輪タイプ
単輪(4)
材質(車輪)
- ナイロン(3)
- 樹脂(1)
ストッパー
- なし(4)
許容荷重(daN)
- 120(3)
120
取付高(mm)
- 134(1)
- 138(2)
134・138
金具仕上
- クロームメッキ(1)
- ステンレス(1)
- ユニクロメッキ(2)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ
車輪幅(mm)
- 29
- 14(6)
- 17(10)
- 18(13)
- 20(58)
- 21(58)
- 25(101)
- 26(24)
- 27(65)
- 28(41)
- 30(9)
- 32(45)
- 35(9)
- 38(31)
- 40(22)
- 41.5(8)
- 44(9)
- 46(11)
- 48(8)
- 49(8)
- 85(7)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
ブランド
- ハンマーキャスター(2)
- ナンシン(1)
- ハーフェレ(1)
ハンマーキャスター・ナンシン・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M20(3)

420SAねじ込式自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)
ハンマーキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から10日以内出荷取付方式ネジ込み式ストッパーなし軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式、ウレタン車
ナンシン¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷から8日以内出荷ネジ込み式キャスター種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック取付ネジ込みピン高さ(mm)67軸長(mm)15仕上本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレー耐荷重(kg/個)50
SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車100mm
ハンマーキャスター¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)29取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター